材質ガラス
全長(mm)300
質量(kg)0.03
タイプアルコール
最小表示1℃
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
材質ガラス
全長(mm)315
タイプアルコール
最小表示1℃
測定範囲(℃)-20~100
温度測定範囲(℃)-20~100
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TKG品番9-0621-0202
TKG品番(2017)6-0555-1602
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。
タイプアルコール
1目盛(℃)1
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
液色赤色
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。
樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
最小目盛(℃)1
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~50
1目盛(℃)1
材質ガラス
全長(mm)300
本体寸法(mm)300×Φ6
本体質量(g)22
材質(ケース)プラスチック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
材質ガラス
全長(mm)315
タイプアルコール
最小表示1℃
測定範囲(℃)-20~50
温度測定範囲(℃)-20~50
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
TKG品番9-0621-0201
TKG品番(2017)6-0555-1601
温度計の種類棒状温度計
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)0~200
1目盛(℃)1
材質ガラス
全長(mm)300
本体寸法(mm)300×Φ6
本体質量(g)22
材質(ケース)プラスチック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥919
税込¥1,011
翌日出荷
ケース付なので安全で清潔に保管できます
測定温度範囲(℃)-20~50
1目盛(℃)1
全長(mm)300
材質(本体)ガラス
本体寸法(mm)300×Φ6
本体質量(g)22
材質(ケース)プラスチック
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
タイプアルコール(検査成績書付)
最小目盛(℃)1
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。
収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
校正証明書一般校正
15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。
温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50
最小目盛1℃
仕様クリップ金具付
材質真鍮ニッケルメッキ(ケース)
寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150
設置方式手持ち
アズワン品番1-606-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ガラス棒状温度計に透明フッ素樹脂をコーティングしたもので、耐薬品性に優れ、万一破損した場合の飛散防止にもなります。
全長(mm)300
最小目盛(℃)1
棒状温度計15cm 赤 -20~50℃ 1/1℃ 筒入です。上部にはひもなどを通す穴が開いています。
型番0600-00
温度範囲(℃)-20~50
寸法(mm)150
材質温度計:ガラス
外径(Φmm)7
1目盛(℃)1
1本
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
地中温度と地表温度を同時に測ることができます
地温、気温が測れます。
材質本体:ABS樹脂、温度計:ガラス、感温液:着色白灯油
質量(g)約26
測定範囲(℃)-5~50
1目盛(℃)1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×245×8
1本
¥599
税込¥659
5日以内出荷
関連キーワード