【オーダー】WINCOS タペストリー調フィルム MST-5001 ホワイトミストリンテック(LINTEC)翌々日出荷
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。また、特殊な接着剤の使用により、耐湿性が向上しています。浴室や室内プールなどの高湿度下でもガラスの飛散防止に大きな効果を発揮。(環境によりますので、絶対的な保証をするものではありません。)紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。フィルム厚さ(μm)75可視光線透過率(%)77紫外線透過率(%)<1遮蔽係数0.87熱貫流率(W/m2・K)6日射熱取得率0.77RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工