貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼れる。室内窓専用。遮光・遮熱タイプ。断熱効果で冷房効果アップ。
用途冷房費の節約に日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(kg)0.05
寸法(縦×横)(mm)300×900
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで本物のガラス模様を加工したような表現で光を取り込みキラキラ輝きます。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
厚さ(mm)0.25
仕様UVカット率99%
材質塩化ビニル樹脂
色クリア
耐熱温度(℃)60
紫外線透過率(%)1以下
シルエットが外から見えない。貼り直し自由自在。
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
用途浴室の窓、寝室の窓、ダイニングの窓、店舗のウィンドーなどに。
シート長さ(mm)900
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
いろんなタイプのガラスに貼ることができます。一般的な「透明ガラス」、火災による延焼や飛散を防ぐ「網入りガラス」、昨今増えているガラスが2枚の「複層ガラス」、。表面が凸凹した半透明の「凸凹ガラス」にも貼ることができます。室内を屋外から見えないように目かくしできます。真白な不透明のシートなので、ガラスに貼ると、しっかり視線をカットすることができます。糊を使っていない”吸着タイプ”なので、不要になってもキレイにはがせ、また貼れます。水を使わず、そのまま貼れる”吸着”シートです。アクリル板にも貼れます。お風呂と脱衣所の境のアクリルのドアにも貼れ、家族間のプライバシーにも活躍。
用途お風呂の窓等に。
材質ポリエステル、吸着剤:アクリル系、保護フィルム
耐熱温度(℃)80
横(cm)90
貼りやすいメッシュタイプ。凸凹ガラスにも貼ることが可能。断熱効果で冷房効果UP。日差しと光熱費を同時にカット。シワにならずきれいに貼れる。ハサミでカットが可能。貼り直しも簡単。
用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。
仕様【断熱効果】35%
材質本体:ポリエステル・アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×0.5
遮光率(%)76
ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.119
色半透明
平らな面・凹凸面にも水を使わず簡単に貼れます。
貼り直しも簡単で、きれいにはがせます。
飛散防止に役立ちます。
シルエットが外から見えない目かくし効果があります。
日中は、室内に日光を和らげてとりこみます。
材質(シート)ポリエステル、(裏面フィルム)ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
適合材透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面、型板ガラスの凹凸面、プラスチック板の平らな面、プラスチック板の凹凸面
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合網入りガラス、特殊ガラス(合わせガラス、ペアガラスなど)、くもりガラスのザラザラ面、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
ガラスのサンドブラスト加工調にしたフィルムです。糊も再剥離性で加工性能、施工性能共に抜群です。
用途ウインドウ面、パーテーションの目隠しやデザインに最適。
幅(m)1.01
長さ(m)2
厚さ(mm)0.012
質量(kg)1.5
付属品ヘラ
材質塩化ビニール樹脂フィルム
質量(g)2
透過率(%)日射:81(C16)、41(C714)、67(C718)
こんなお得な商品も!

遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
光と風を取り入れながら、外部からの視線をカットします。金属木製格子のいずれにも取り付けできます。両面テープと固定ベルトの併用ですから、従来品と比べしっかりと固定できるようになりました。従来のパネル2枚分が一体成形されていますので、位置決めがしやすく取り付けの手間は一層短縮されました。特殊強化塩化ビニール製ですので、衝撃に強く耐久性も優れています。
用途暮らしのプライバシーを守ります
材質(パネル)硬質塩化ビニール、(固定ベルト)66ナイロン
表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。
ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
LOW-E複層ガラスに貼れる目かくしシート、網入りガラス・複層ガラス対応。表面がザラザラしている、すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼って、はがせるから、賃貸物件のみでなく、初めて「窓にフィルムを貼る」方にもおすすめのシートです。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なので、はがしたいときに「サラッ」とはがせ、急に引っ越しが決まった時など、窓の原状回復に素早く対応できます。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム。窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラス、LOW-Eガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、カーテンなしの生活がしたい方など
材質塩化ビニル(エンボス樹脂)
色半透明
タイプ水で貼るタイプ
耐熱温度(℃)60
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで透明なガラスをスリガラスにします。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
厚さ(mm)0.25
仕様UVカット率99%
トラスコ品番819-6020
材質塩化ビニル樹脂
色クリアー
質量(g)400
寸法(幅W×長さL)(mm)920×900
耐熱温度(℃)60
紫外線透過率(%)1以下
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
マグネット取り付けで、付け外し簡単。スライドできるので部分的な目隠しや、時間によって変わる採光に合わせてシートの位置を調節することができます。
用途窓用の目隠しシートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
シート長さ(cm)90
耐水・防カビ処理をした特殊粘着剤を使用しているので浴室窓のプライバシー保護におススメです。強力タイプの粘着剤なので凸凹ガラスに貼ってもはがれません。浴室内の影も映らず、暗くならないので明るさを損なわずにプライバシー保護効果を発揮します。
材質発泡ポリエチレン
粘着剤アクリル系樹脂
網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシート。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。
網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。
シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。
剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。
【使用期間目安】約6ヶ月(1シーズン)
材質ポリエステル アクリル系粘着剤
質量(g)140
使用期間6ヶ月
寸法(幅W×高さH)(cm)90×90
窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。夏の熱い日差しをカット、冷房効率をアップさせます。
窓ガラスの大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。
シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。貼り直しも簡単。
布状なので伸縮性があり、貼りやすくなっています。
使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。
【使用可能なガラス面】=網なしの透明板ガラス・すりガラス・網なしの凹凸ガラス・ペアガラス。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン
質量(g)150
寸法(縦×横)(cm)90×90
網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。ガラスの表面に撥水加工などの特殊な加工を施したガラスの場合、粘着力が弱くなる場合があります。長期間使用すると商品の色合いが変化する場合があります。使用期間の目安を参考にご使用ください。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン
色ディアブラウン
質量(g)140
サイズ(cm)縦90×横90
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシートです。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。
網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。
シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。
使用期間の目安=約6ヶ月(1シーズン)。
ガラスの表面に撥水加工などの特殊な加工を施したガラスの場合、粘着力が弱くなる場合があります。
長期間使用すると商品の色合いが変化する場合があります。使用期間の目安を参考にご使用ください。
材質本体/ポリエステル、アクリル系粘着剤 離型フィルム/ポリオレフィン
質量(g)140
寸法(縦×横)(cm)90×90
シルエットがうつらず、外からの視線をカット!防水使用で水滴がついても大丈夫!両面防カビ加工で衛生的
用途シルエットがうつらない 外からの視線をカットできる 浴室用 目隠しシート 凸凹ガラスに貼れる
材質塩化ビニル樹脂、保護フィルム:ポリエステル
色B
長さ(cm)90
外から見えにくいすりガラス調の目隠しフィルム。すりガラスのようなさわり心地なので、指紋や汚れも目立ちにくくなります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)119
可視光線透過率(%)82
紫外線透過率(%)0.1
遮蔽係数0.92
熱貫流率(W/m2・K)6.2
日射熱取得率0.81
サービス分類オーダー・加工
網戸や窓ガラスをオシャレに目隠しできるシート。シートの柄を楽しみながら、プライバシー対策ができます。網戸の大きさに合わせてカット、フィルムをはがして貼りつけるだけ。シートは、カッター・ハサミで簡単にカットできます。剥がれやすい素材の網戸のための、留め具8個付き。【使用期間目安】約6ヶ月(3シーズン)
材質ポリエステル アクリル系粘着剤
色グレー
質量(g)140
サイズ(mm)幅90×高さ90 厚さ/0.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
貼るだけで太陽の熱線をカットできます。、遮熱効果で省エネです。、貼ってはがして何度も再利用ができます。、目隠し機能で視線もカットできます。
ペア・網入りガラスにもご使用いただけるメッシュタイプの窓飾りシートです。UVカット82%で気になる視線や日差しを和らげます
用途傷の保護 汚れ防止 遮熱 省エネ 屋外からの目隠し
色W
特性UVカット82%・吸盤効果・ペア・網入り
表面の特殊なテクスチャー加工により、これまでにない立体感のあるガラス表現と、プライバシー保護の両方を実現します。ガラス飛散防止効果と、紫外線カット機能も併せ持ちます。
用途建物ガラスの意匠・目隠し効果・飛散防止・紫外線カット。
2018年トラスコ掲載ページ10 0237
さわやかにプライバシーを守る面格子用の目かくし。
窓やベランダ等の格子棒に簡単に貼り付けられる貼着方式の目かくし材です。
サイズも豊富で、長さも自由に切断できますのでたいへん便利です。
材質(目かくし材)ポリカーボネート、(粘着)アクリル系粘着剤
ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます。屋外からの目隠しに最適!
用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)4.8
色C
長さ(m)15/巻
幅(cm)92
特性UVカット99%・吸盤効果・ペア・網入り
材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
1反
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
45×90サイズで貼りやすく、目線のみ隠したいときにも最適。
電気料金にして約1.500円の削減(メーカー試験)。
目線、日射し、光熱費を同時にカット。
貼り直しも簡単で何度でも使える。
凹凸ガラスにも貼れます。
断熱効果で冷房効率UP。
カラーは目隠し効果の高い「マットブラック」色。
用途日差し/暑さ/紫外線/UV対策に
寸法(縦×横)(cm)45×90
材質本体:ポリエステル/アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
質量(g)150
太陽の日ざしをカットすることで室内の温度上昇を抑えます。
紫外線を約96%カットしますので、商品の焼け、色あせを防止します。
スモークタイプなのでプライバシー保護にも効果的。
水を使って簡単施工できます。
ガラスの飛散防止効果もありますので、万が一の破損時にも安心!
用途工場等の窓ガラスに、省エネ対策・目かくしとして
幅(m)0.96
長さ(m)2
厚さ(mm)0.065
材質ポリエステルフィルム
色スモーク(黒)
可視光線透過率(%)13.7
粘着力(N/25mm)6.1(対ガラス)
紫外線透過率(%)3.7
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
取扱説明書(1.6MB)
遮蔽係数0.74
日射透過率(%)50.1
日射反射率(%)6.6
日射吸収率(%)43.3
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
吸盤簡単で簡単に貼れて剥がすことができます。ガラスや窓の目隠しに適しています。ザラザラ面の窓ガラス 凸凹ガラス 特殊ガラスには貼れません。
仕様商品サイズ:90cm×200cm 品質:塩化ビニル樹脂、保護フィルム/ポリエステル
アズワン品番65-2784-38
1本
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
貼ってはがせる遮熱シート。すりガラス調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。水で吸着させて貼るタイプ。糊を使用していないのできれいにはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。かがやく光の屈折で窓に貼っても明るいフィルム、透明板ガラス専用の窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど
材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂)
色半透明(すりガラス調)
タイプ吸着タイプ
幅(cm)90
耐熱温度(℃)60
日ざしと光熱費を同時にカット!断熱効果で冷房効率UP!貼るだけでOK の日よけシート高遮光タイプ。目線のみ隠したいときにも最適。電気料金にして約1.500円の削減(自社試験)。貼り直しも簡単で何度でも使える。凹凸ガラスにも貼れます。断熱効果で冷房効率UP。
用途日差し、暑さ、紫外線、UV対策に。陽射し/日よけ/日除け/目隠し/目隠しシート/シール/ウィンドウフィルム/遮熱フィルム/断熱フィルム/窓用フィルム/遮熱カーテン/遮熱シート/断熱シート/遮光ネット/窓に貼る/貼るだけ/窓/窓ガラス/隣家/ベランダ/テラス/マンション/カーテン/車内/浴室/凹凸/遮光/UVカット/暑さ対策/おしゃれ/曇りガラス/すりガラス/ガラス/プライバシー対策
寸法(cm)45×180
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。
仕様断熱効果:約35%
厚さ(mm)0.5
質量(g)150
遮光率(%)黒/約75%、白/約72%
紫外線遮断率(%)約68%
幅(m)0.9
貼ってはがせる遮熱シート。乳白色調で視線カット(目隠し)。吸盤のように"くりかえし"貼ってはがせるから「冷房効果UP」のため夏の間だけ窓に貼って、秋にはがして、翌年の夏にまた貼るということも。水で吸着させて貼るタイプ。糊を不使用なのでキレイにサラッとはがせ、他の窓ガラスに貼り直すこともできる窓シートです。不透明だからしっかりとした目隠し対策に、透明板ガラス専用の窓シート。半透明のさりげない目隠しシートで「採光」を上手に取り入れつつ、視線をしっかりカット。UPF50+効果で紫外線カット。透明板ガラス(網入・網なし)、くもりガラスの平らな面、凸凹ガラスの平らな面(網入・網なし)、複層ガラスに貼れる。
用途紫外線対策、視線カット、冷房効果がアップなど
材質塩化ビニル樹脂(エンボス樹脂)
色乳白色
タイプ吸着タイプ
耐熱温度(℃)60
ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます。屋外からの目隠しに最適!
用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)5.2
色C
長さ(m)15/巻
幅(cm)92
特性UVカット99%・吸盤効果・ペア・網入り
材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
ペア・網入りガラスにもご使用いただける粘着剤不使用の窓飾りシートです。UVカット99%で気になる視線や日差しを和らげます。屋外からの目隠しに最適!
用途模様替え 傷の保護 汚れ防止 紫外線カット 飛散防止 目隠し
材質塩化ビニル樹脂
質量(kg)4.8
色B
長さ(m)15/巻
幅(cm)92
特性UVカット99%・吸盤効果
材質(フィルム)保護フィルム:ポリエステル
1反
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ボーダーパターンのグラデーションフィルム。目隠し効果やデザイン性を高めることが出来ます。また、走行性(紫外線に向かって進む習性)を持つ昆虫を寄せ付けにくい効果があります。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途目隠し・装飾・デザイン。窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。
フィルム厚さ(μm)65
可視光線透過率(%)87
紫外線透過率(%)<1
遮蔽係数0.94
熱貫流率(W/m2・K)6
日射熱取得率0.83
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
4層構造フィルムにより日差しと熱気を遮断!。日中、空調(エアコン等)の電源を入れたままのご家庭の電気代節約に。自由に貼ることができる両面テープ対応タイプです。(両面テープは入っておりません)。不透明なので、窓の目隠しにも使用できます。アルミ面を窓ガラスに付けてください。サイズ:90cm×180cm
材質アルミフィルム、ポリエチレン
厚さ(mm)本体:3.5
色シルバー
縦(cm)本体:90
横(cm)本体:180
マグネット取り付けで、付け外し簡単。強力遮光・断熱効果で省エネ対策にも。スライドできるのでシートの位置を調節したり、部分的に目隠しすることができます。
用途窓用の遮光シート、遮熱シートとして。事務所 オフィス ガラス 目線 日焼け軽減 遮光 遮熱 マグネット 節電 省エネ
その他【遮熱率】65%
材質PET、PP、アルミ蒸着PET、マグネット、鉄ゴム
遮光率(%)99.9
紫外線遮断率(%)99.9
シート長さ(cm)90
粘着剤を使っていないので、貼って、はがせて、また貼れます。
ペアガラス・網入りガラスにも貼れます。
フィルムを貼るだけで透明なガラスをスリガラスにします。
用途目隠し効果があり、視線が気になる窓に最適です
厚さ(mm)0.25
仕様UVカット率99%
トラスコ品番819-6019
材質塩化ビニル樹脂
色クリアー
質量(g)200
寸法(幅W×長さL)(mm)460×900
耐熱温度(℃)60
紫外線透過率(%)1以下
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ