118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
定格電圧(V)AC250 種類ガラス管ヒューズ リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1袋(5本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1袋(10本)
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気的特性B種 (普通溶断型)
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)Φ10.3×38.1
1セット(2本)
480 税込528
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


使用頻度の高い管ヒューズをケースセットにしまた。
用途電装品の保護 セット内容30mmタイプ(125V):1A・2A・3A・5A・10A 20mmタイプ1A・2A・3A(125V)2A・3A(250V) 10種 100本 寸法H(mm)30 寸法D(mm)90 寸法W(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ 材質(本体)セラミック タイプwithout Striker シリーズURZ
1個ほか
869 税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様定格電流 = 8A定格電圧 = 600V溶断速度 = Fヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = メラミンシリーズ = LIMITRON KTK 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600AC 定格電流(A)8 遮断電流(A)100000 リード線 サイズ(mm)Φ10.3×38.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

口金部にアンペア数を表示。可溶体に過電流が流れることにより熱が発生し、その熱により溶断して回路を保護します。
用途自動車のヒューズ切れの交換用、また電装品取付け時の電装品保護として使用。 質量(g)16 タイプ 直径×長さ(mm)約Φ6.4×30 使用可能電力DC12V車/DC24V車 サイズ(mm)約Φ6.4×30
1パック(5本)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IEC,UL,CSA,1→10A:PSE 速断型ヒューズ 312シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●定格電流:100mA●溶断速度:F●ヒューズサイズ:6.3×32mm●直径:6.35mm●全長:31.8mm●本体材質:ガラス●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:262-605 アズワン品番68-4149-45
1袋(10個)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

仕様定格電流 = 100mA定格電圧 = 250V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 5 x 20mm直径 = 5mm全長 = 20mm本体材質 = ガラス高ラプチャー容量 = N遮断容量最大電圧 R = 35 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = Miniature動作温度範囲 = -40 → +85 ℃UL、VDE、SEMKO、BSI及びIEC127-2/III. 195シリーズヒューズ. 時間遅延型ヒューズ、サイズ5 x 20 mm ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅端部。 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)0.1 遮断電流(A)35 リード線 サイズ(mm)Φ5×20 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-310 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

legrandLegrand 管ヒューズ
エコ商品
容量(高ラプチャー容量)あり 種類管型ヒューズ シリーズ0 130 定格電圧(V)500 遮断電流(A)100000(@500V) サイズ(mm)Φ10×38 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータなし アプリケーション(カテゴリ)aM
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに適しています。 意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。 ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。 6.3A以下IEC, 0.0321 → 10A:UL, CSA、1 → 5A:PSE タイムラグヒューズ 218シリーズ ガラス包装ヒューズ
仕様●入数:1袋(10個入)●定格電流:80mA●定格電圧:250V ac●溶断速度:T●ヒューズサイズ:5×20mm●直径:5mm●全長:20mm●本体材質:ガラス●遮断容量最大電圧 R:35 A●シリーズ:218●RoHS適合状況:適合(2023年8月時点)●コード番号:541-4151 アズワン品番67-7208-34
1袋(10個)
5,098 税込5,608
欠品中

1袋(10個)
24,980 税込27,478
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

平型ヒューズ付きのヒューズボックス。ガラス管ヒューズからの改造や6ヶ所のヒューズ回路へ。タテ型コンパクトタイプ。DC12-24V用。6回路用。ヒューズ(2/3/5/7.5/10/15/20/25/30/35A)付き。3.8mm平型ターミナルまたはハンダ付接続。難燃性PBT樹脂製
付属品ヒューズパック(10種平型ヒューズ1個ずつ)・ピンセット(ヒューズプーラー) 電圧(V)DC12/24
1式ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個ほか
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 管ヒューズ
全長(mm)85 種類管型ヒューズ リード線 アプリケーションgPV
1個ほか
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZZ-210 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
630 税込693
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZZ-310 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
660 税込726
当日出荷


エスコ品番EA758ZX-210 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-310 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZY-210 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
570 税込627
当日出荷

1袋(10個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZW-210 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
当日出荷

エスコ品番EA758ZV-5 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 遮断電流(A)2500 サイズ(mm)Φ15×50
1個
2,970 税込3,267
8日以内出荷

エスコ品番EA758ZY-310 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)10 サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
760 税込836
当日出荷

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250 定格電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷


仕様定格電流 = 30A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 10 x 38mm直径 = 10.3mm全長 = 38.1mm本体材質 = ファイバー 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)30 遮断電流(A)10000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷