170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。 高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束 長さ(m)1 特性可とう性、屈曲性、難燃性 使用温度範囲(℃)-50~180 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(100m)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

クラベガラスチューブ
エコ商品
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-50~180 絶縁破壊電圧(kV)0.75以上 UL規格VW-1 UL File No.64330 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
1,798 税込1,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用 特性難燃性、柔軟性 構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ 定尺(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1m×10本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



難燃性性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているチューブです。
テープ長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(100本)ほか
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。 ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1束(10本)
9,898 税込10,888
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン 使用温度範囲(℃)-75~150 特性耐熱、伸縮性
1本
特価
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

クロスと同様なヤーンを製紐機で円筒状に編組みしたものです。 柔軟で伸びがあり、断熱性能に優れています。 チューブ形状になっているため、電線の耐熱被覆、自動車の燃料管及びケーブルの断熱などでご使用できます。
材質ガラス繊維 長さ(m)30 肉厚(mm)2 最高使用温度(℃)550
1個
30,600 税込33,660
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系 長さ(m)15 透明 脆化温度(℃)-50 比重1.18 耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)× 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)11.4 最大圧力(MPa)(推奨)0.15 吸水率(%)0.24 伸長率(%)450 絶縁耐力23.9kV/mm 引裂き強度(kN/m)22 硬度(ショア A)55
1巻(15m)
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
用途低電圧回路用、熱保護・機械保護用 定尺(m)1 標準肉厚(mm)0.26以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
脆化温度(℃)-50 最高使用温度(℃)74
1巻(15m)
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

外径16mmまでのフッ素樹脂など半硬質・硬質チューブ、ガラス管や金属パイプが接続できます。ボディや付属する2種類のシールリングはPTFE製で、キャップはガラス繊維強化のPTFE製です。
仕様●適用チューブ外径(mm):4●ボア径(mm):6●サイズ(mm):21×48L●使用温度:-200~+200℃●オートクレーブ滅菌(+121℃)可能●耐圧:500kPa(室温時) アズワン品番65-9641-20
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4813 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)12 アズワン品番61-3528-07
1個
35,980 税込39,578
21日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4830 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)8 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-09
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4791 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)8 アズワン品番61-3528-05
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4821 質量(g)70 適合チューブ外径(Φmm)6 適合外径(Φmm)6 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-08
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4783 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番61-3528-04
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

一方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4805 質量(g)80 適合チューブ外径(Φmm)10 アズワン品番61-3528-06
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4856 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)12 適合外径(Φmm)12 接続ねじR3/8 アズワン品番61-3528-11
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

二方がガラス管、チューブ、パイプ等が接続可能で、もう一方は、オネジでボトル、円筒容器の蓋にメネジを切り接続します。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様プラグ挿入式 トラスコ品番734-4848 質量(g)100 適合チューブ外径(Φmm)8 適合外径(Φmm)10 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3528-10
1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

PTFEニ方コック装置用は、一方がガラス管、チューブ、パイプが接続できます。もう一方は、PTネジでボトル、円筒容器の蓋をネジ切りして接続できます。
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三方コック装置用は、二方がガラス管、チューブ、パイプが接続でき、もう一方はPTネジでPTFEボトルと円筒容器の蓋にPTネジを切り接続します。
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)8
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部はオネジ接続で、左右はチューブ・ガラス管等の接続になります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6026 質量(g)30 適合チューブ外径(Φmm)8 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3529-57 ねじサイズR1/4
1個
7,998 税込8,798
21日以内出荷

上部はオネジ接続で、左右はチューブ・ガラス管等の接続になります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6042 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)12 接続ねじR1/2 アズワン品番61-3529-59 ねじサイズR1/2
1個
11,880 税込13,068
21日以内出荷

上部はオネジ接続で、左右はチューブ・ガラス管等の接続になります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6018 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6 接続ねじR1/4 アズワン品番61-3529-56 ねじサイズR1/4
1個
7,998 税込8,798
21日以内出荷

上部はオネジ接続で、左右はチューブ・ガラス管等の接続になります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-6034 質量(g)60 適合チューブ外径(Φmm)10 接続ねじR3/8 アズワン品番61-3529-58 ねじサイズR3/8
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

テフロンチューブ、ガラス管、ステンレス管などの接続型です。 耐圧は常温(25℃)でフッ素樹脂チューブ接続時で0.2MPa以下。ガラス管、ステンレス管接続時で0.1MPa以下になります。
材質PTFE
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) トラスコ品番734-9866 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)6 アズワン品番61-3534-04 タケノコ外径(Φmm)8
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

片側ソロバン玉シール(フッ素樹脂チューブ、ガラス管、ステンレスパイプなど)片側竹の子(シリコーンチューブ、フッ素ゴムチューブなど)の接続継手です。
1個
6,598 税込7,258
8日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

竹の子ジョイントです。×チューブ接続ジョイントです。 片側はチューブ、ガラス管、ステンレスパイプ等の接続、片側はシリコンチューブ等の柔らかいチューブの接続となります。
用途送液用 材質PFA/PTFE 仕様【片側】ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能) 質量(g)20 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)