4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
165 税込182
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-12、-17、-56。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)6.4×30 定格電圧(V)250 入数(本)2
1個(2個)
210 税込231
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
欠品中