カテゴリ

  • 制御機器(20)
    • ガラス管ヒューズ(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ(9)
  • ユーボン(2)
  • オーム電機(1)
  • 冨士端子工業(4)
  • ELPA(1)
  • サトーパーツ(1)
  • SCHURTER(1)
  • Mersen(1)
定格電流(A)
  • 1
  • 0.1(7)
  • 0.2(7)
  • 0.25(4)
  • 0.3(8)
  • 0.4(5)
  • 0.5(15)
  • 0.6(4)
  • 0.8(7)
  • 1.5(5)
  • 2(18)
  • 3(21)
  • 4(11)
  • 5(19)
  • 6(6)
  • 7(4)
  • 8(7)
  • 10(18)
  • 15(8)
  • 20(10)
定格電圧(V)
  • 25(1)
  • 125(1)
  • AC125(6)
  • AC250(12)
  • AC400(1)
  • AC1000(1)
リード線
  • (7)
遮断電流(A)
  • 100(2)
  • 500(1)
  • 20000(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガラス管ヒューズ 20mm」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管ヒューズ(普通溶断型:B種) エスコ管ヒューズ(普通溶断型:B種)エスコ
165税込182
1個(2個)
翌日出荷
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ製。対応ヒューズホルダーはEA940DL-11、-51。電気的特性は普通溶断型(B種)。
寸法(mm)5.2×20定格電圧(V)250入数(本)2
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
3,390税込3,729
1パック(25本)
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ MersenMersen (メルセン) セラミック管ヒューズMersen
3,398税込3,738
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Schurter (シュルター) 管ヒューズ SCHURTERSchurter (シュルター) 管ヒューズSCHURTER
2,898税込3,188
1個ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)1000DC遮断電流(A)20000リード線サイズ(mm)Φ10×38
ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ冨士端子工業
7,112税込7,823特価
1箱(200本)
取扱停止中
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)5.2×20質量(g)1.1種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ5.2×20通電率130%
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(1件のレビュー)
169税込186
1セット(2個)
当日出荷
カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V) ユーボンミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)ユーボン(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10本)
当日出荷
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズリード線サイズ(mm)Φ5.2×20
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
959税込1,055
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本 エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本エスコ
840税込924
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm) エスコ管ヒューズ(消弧剤入)(Φ5.2×20mm)エスコ
1,150税込1,265
1セット(2本)
当日出荷から翌日出荷
定格特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ5.2×20
250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ250Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本) エスコ125Vx1.0A/5.2mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)エスコ
760税込836
1個
翌日出荷
エスコ品番EA758ZW-301種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本) エスコ125Vx1.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)エスコ
715税込787
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ5.2×20
ガラス管ヒューズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ冨士端子工業(5件のレビュー)
179税込197
1セット(2個)
当日出荷
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。 使いやすく、2本をブリスターパックに梱包しました。
用途ヒューズとは使用中の機器に何らかの理由により、過電流又は、短絡電流が流れた時、ヒューズの可溶体(エレメントと称されている)が溶断または遮断して、その機器を保護する役目をするものであり、最も簡単で安価であるので広く利用されています定格電圧(V)AC250温度上昇115%、100℃以下、通電材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ種類ガラス管ヒューズリード線
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
299税込329
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
B種溶断型ヒューズ FGMB 冨士端子工業B種溶断型ヒューズ FGMB冨士端子工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1パック(200個)
当日出荷から48日以内出荷
種類ガラス管ヒューズ温度上昇115%(100℃以下)寸法(Φ×mm)5.2×20JIS呼びMF-51リード線サイズ(mm)Φ5.2×20JIS特性NR通電率1.3溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
695税込765
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
445税込490
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
5.2mm径 ヒューズセット エスコ5.2mm径 ヒューズセットエスコ
8,570税込9,427
1個
当日出荷
エスコ品番EA758ZX種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250定格電流(A)0.5・1・3・5・10・15サイズ(mm)Φ5.2×20
ガラス管ヒューズ B種溶断型 ELPAガラス管ヒューズ B種溶断型ELPA(13件のレビュー)
370税込407
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)20質量(g)6種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)5.2遮断電流(A)100サイズ(mm)Φ5.2×20溶断規格B
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら