電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ5×20
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス
定格電圧(V)125
定格電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
Littelfuse 239シリーズSlo-Bloヒューズ5x20 mm. Littelfuse製のタイムラグヒューズのプロフェッショナル239シリーズは、信頼性の高い性能とコスト効率の高い回路保護を実現し、幅広い用途の要件に対応します。. 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 RoHS対応 鉛フリー
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラス
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~3.15A) Recognized (250V 4A~6.3A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~3.15A) Component Acceptance (250V 4A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)。FBTシリーズ(セミタイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-418
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管セミタイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250 ac
定格電流(A)2.5
コード353-418
アズワン品番65-8094-70
溶断速度T
1袋(10個)
¥449
税込¥494
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL:File No.E120786 (250V 1A~10A) CSA:File No.LR82665 (250V 1A~10A) SEMKO:309117 (250V 1A~6.3A) CCC:2003010207066711 (250V 1A~6.3A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~10A)。FSLシリーズ(タイムラグ) O5.2´20mm。ガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:2.5A●ヒューズサイズ:5 x 20mm●溶断速度:T●定格電圧:250V●全長:20mm●直径:5mm●全体の寸法:5 x 20mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-470
形状筒型
全長(mm)20
直径(Φmm)5.2
材質(本体)ガラス
品名F型ガラス管タイムラグ型ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)2.5
コード353-470
アズワン品番65-8094-51
溶断速度T
1袋(10個)
¥359
税込¥395
翌々日出荷
関連キーワード