15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
735 税込809
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1袋(4個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)20 質量(g)6 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)5.2 遮断電流(A)100 サイズ(mm)Φ5.2×20 溶断規格B
1パック(2本)
294 税込323
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125 全長(mm)20 外径(Φmm)5.2 使用温度(℃)-20~80 温度上昇115%、100℃以下 保存湿度(%)35~85 保管温度(℃)-30~40 通電率130% 特性B種(普通溶断型) 溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内) 使用湿度範囲(%RH)35~85
1セット(10本)
485 税込534
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

種類ガラス管ヒューズ 温度上昇115%(100℃以下) 寸法(Φ×mm)6.4×30 JIS呼びMF-60 リード線 JIS特性NR 通電率1.3 溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
1個ほか
48 税込53
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。 定格電圧(V)250(125も可) 材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ) 全長(mm)30 質量(g)8 種類ガラス管ヒューズ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5 寸法A(Φmm)6.35 サイズ(mm)Φ6.35×30 溶断規格B
1パック(2本)
246 税込271
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

エスコ品番EA758ZW-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
760 税込836
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-304 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
840 税込924
当日出荷

エスコ品番EA758ZX-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
800 税込880
当日出荷

エスコ品番EA758ZW-204 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)125 定格電流(A)4 サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
715 税込787
翌日出荷

1袋(10個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

種類管型ヒューズ 定格電圧(V)1000DC 遮断電流(A)20000 リード線 サイズ(mm)Φ10×38
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)