2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電流 = 600mA定格電圧 = 250V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 31.75mm本体材質 = ガラスULクラス = UL248-14シリーズ = MDL 種類ガラス管ヒューズ 定格電圧(V)250AC 定格電流(A)0.6 遮断電流(A)200(@250VAC)/10000(@125VAC) リード線 サイズ(mm)Φ6.35×31.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
欠品中

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)