26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

カートリッジタイプです。
定格電圧(V)250 種類ガラス管ヒューズ リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラスカートリッジ 5 x 20 mmカートリッジサイズ T速度定格 耐サージ型 低遮断容量 ガラスカートリッジヒューズは、短絡や過電流から装置や内部回路を保護するのに最適です。意図的に弱く作られているコンポーネントで、過剰な電流が流れると溶断します。ヒューズが切れた後に回路を復活させて電流が流れるようにするためには、ヒューズの交換が必要です。
仕様●遮断容量最大電圧R:35A●高ラプチャー容量:N●サイズ指定:Miniature耐サージ型(T) LBC - ガラスボディ、5×20. 電気機器 / 電気利用機器の補助的な保護として使用され、部品 / 内部回路を個別に保護します。 全長(mm)20 直径(Φmm)5.2 材質(本体)ガラス 定格電圧(V)250ac 抵抗400mΩ 定格電流(mA)630 RoHS指令(10物質対応)対応 インジケータインジケータ付:N ヒューズ(mm)20×5.2 溶断速度T
1袋(10個)
799 税込879
当日出荷

セット内容5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A各10個、ヒューズプラー×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1パック(25本)ほか
2,790 税込3,069
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

Littelfuse SPFシリーズソーラーヒューズ. 太陽光保護ヒューズのLittelfuse SPFシリーズは、太陽光発電(PV)システムの保護専用に設計されています。 この小型ヒューズファミリーは、逆過電流状態からPVモジュールや導体を安全に保護します。 用途としては、結合器ボックス、インバータ、バッテリ充電コントローラなどが挙げられます。. UL及びIECの両方の太陽光発電規格に適合した仕様 UL2579適合、最大1000 VDC 定格電流オプション: 1 → 30 A
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = SPF 定格電圧(V)1kdc 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

UL、CSA. Flukeマルチメータ用ヒューズ. Littelfuse HBCセラミックヒューズには、高遮断容量というメリットがあります。 このヒューズは、制御回路に最適で、Flukeマルチメータ用に推奨されます。 その他の用途には、照明、コンピュータ、高突入電流に対応していない用途などが考えられます。
仕様ヒューズサイズ = 10 x 38mm溶断速度 = F本体材質 = メラミンシリーズ = KLK 定格電圧(V)500dc/600ac 定格電流(A)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
欠品中

サトーパーツ管ヒューズ
エコ商品
管ヒューズ セラミック 消弧剤 B種 普通溶断型 Φ6.4×30mm PSE
定格電圧(V)AC250 定格電流(A)7 寸法(Φ×mm)6.4×30 遮断電流(A)10000 RoHS指令(10物質対応)対応 溶断規格B種 普通溶断型
1セット(25個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

仕様定格電流 = 630mA定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)0.63 遮断電流(A)(最大)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Littelfuse 218シリーズSlo-Bloヒューズ5 x 20 mm. Littlefuse 218 シリーズのヒューズは、Slo Bloシリーズに属するタイムラグ、ガラス製のヒューズです。信頼性とコスト効果の高いこれらのデバイスは、家電製品や利用機器など、多くの用途における回路保護に最適です。 Littlefuse 218 カートリッジヒューズのシリーズには、さまざまなアンプ定格と遮断定格を用意しています。そのため、多様な用途に適合するヒューズを見つけることができます。 特長: さまざまな定格電流のタイプを用意 定格電圧: 250 V 世界標準を満たす RoHS対応 鉛フリー. ガラス製のヒューズを選択する理由 ガラス製のヒューズとセラミック製のヒューズは、同様の特性を備えています。ガラス製のヒューズを選択すれば、ヒューズの内側を確認できます。そのため、ヒューズが切れているかどうかを確認するのが簡単です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 x 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。これらはボードとパネルの保護に最適で、互換性のある5 x 20のヒューズホルダに適合します。 どのようなスピードですか 時間遅延ヒューズ又はスローブローヒューズとも呼ばれるタイムラグヒューズは、ヒューズが飛ぶ前に瞬時の電流スパイクを許容するように設計されています。この電流は、短時間ならヒューズの定格値を上回ることができます。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = ガラスシリーズ = 218 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷

このカートリッジヒューズは、世界中で使用できるよう国際(IEC)規格に従って設計されています。カートリッジ型とアキシャルリード型を用意しています。装置又は内部回路の保護に最適です。. 特長: ガラス管ヒューズ(ガラスボディ、ニッケルめっき黄銅キャップ) カートリッジサイズ: 5 x 20 mm 定格速度: F RoHS準拠で鉛フリー 詳細: ガラス管ヒューズを選択する理由 ガラス管ヒューズとセラミック管ヒューズは特性が類似しています。ガラス管ヒューズは、大電流を引き込まず、定期的に溶断することのない小型機器に最適です。内部が見えるため、ヒューズが切れているかどうかを簡単に確認できます。 どのようなサイズがありますか。 5 x 20 mmが標準的なカートリッジのサイズで、長さが約20 mm、直径が約5 mmです。これらはボードやパネルの保護で普及しており、互換性のある5 x 20ヒューズホルダに適合します。 どのような速度ですか。 この管ヒューズの定格速度は「F」です。速断型ヒューズであることを意味します。それほど壊れやすくないコンポーネントを保護するために設計されており、過負荷状態になったときに配線が溶けたり引火したりしないように保護するためにも使用されます。すべての速断型ヒューズには、各種の過負荷に関連付けられた正確な速度が記載されています。 管ヒューズの用途 過電流による大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか。 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = F本体材質 = ガラスシリーズ = 217 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599 税込659
翌々日出荷

Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 215 定格電圧(V)250ac 定格電流(A)0.63 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125 定格電流(A)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラスUL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ 定格電圧(V)125ac 定格電流(A)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
欠品中

仕様定格電流 = 20A定格電圧 = 300 V, 600 V溶断速度 = Tヒューズサイズ = 20 x 57mm直径 = 20.57mm全長 = 57.15mm高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 10 kA @ 300 V dc, 30 kA @ 600 V acシリーズ = Low-Peak LPJ 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)600AC/300DC 定格電流(A)20 遮断電流(A)10000(@300VDC)/30000(@600VAC) リード線 サイズ(mm)Φ20.57×57.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス 定格電圧(V)125 定格電流(A)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS PRORS PRO 管ヒューズ
エコ商品
種類管型ヒューズ 定格電圧(V)415AC 遮断電流(A)33000 リード線 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで直流高電圧や温度測定が可能 DC20kΩ/Vの高感度タイプマルチメータ 衝撃、落下にも耐えるドロッププルーフ機能
種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ搭載。 ±2系統の電源測定ができるゼロセンターメータ測定機能。 過電圧から回路を守るヒューズ、ダイオードの二重保護機能。 マンガン電池のチェックレンジ付き。メーターの振れが見易い傾斜スタンド付き。
その他直流電圧:±6/±30 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-SPH)、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 周波数特性AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) 内蔵ヒューズ新モデル:F0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mm ガラス管、旧モデル:F0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲21~25℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) 導通チェック約100Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 ±DCVゼロセンターメータ搭載 過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 バッテリーチェック 関連資料単品カタログ(0.4MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケール目盛と使用レンジの色分けで視認性が向上。 導通確認ブザーレンジ付き。 目盛が見やすいスタンド機能付き DCA30A(オプションクランプ使用でDCA300A)まで測定可能。 バッテリーチェック(12V専用)
付属品テストリード(TL-91:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0020)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)142×97×38 周波数特性40~5kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)0.5/3/30 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック12V車載バッテリー用 内蔵ヒューズF0020 3A/250V/IR300A Φ6.4×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) 導通チェック約70Ω以下でブザー音 開放電圧約3V RoHS指令(10物質対応)対応 特性スケール目盛りと使用レンジの色分けで視認性が向上 導通確認ブザーレンジ付 目盛りが見やすいスタンド機能付 バッテリーチェック(12V専用) 関連資料単品カタログ(0.43MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三和電気計器アナログマルチメータ
エコ商品
20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック
付属品テストリード(TL-61:全長約0.9m/ピン先19mm)、予備ヒューズ(F0305)、携帯ケース(C-SPH)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 温度(℃)-20~200(別売プローブ T-THP使用) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)144×99×41 周波数特性AC10Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)50μ/2.5m/25m/0.25 使用環境3~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V用 2Vレンジ(RL=20Ω) 内蔵ヒューズF0305 0.5A/250V/IR300A Φ6.3×30mm ガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)500μ(概略値) RoHS指令(10物質対応)対応 特性20の測定レンジを装備し一般的な用途をカバー 500μFのコンデンサチェックレンジ メータの振れが見やすい傾斜スタンド付 別売オプションで温度測定が可能 バッテリーチェック 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
9,798 税込10,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)