7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様定格電流 = 5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)5 遮断電流(A)(最大)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Eaton Bussmann シリーズ耐サージ型( ) HBC セラミックボディ、 x 20 mm. Eaton Bussmann 耐サージセラミックカートリッジヒューズは、電気機器の損傷を防止するように設計されています。これらのヒューズでは、電流がヒューズの定格に達するまで電流を流し、ヒューズが飛んで電気の流れを止めます。このシリーズのセラミックカートリッジヒューズは、 x 20 mm 、定格速度 です。 なぜセラミックカートリッジヒューズを選択するのですか セラミックとガラスカートリッジのヒューズの特性は同等です。セラミックカートリッジのヒューズの容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用できます。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 どのようなサイズがありますか 標準的なカートリッジのサイズは5 20 mmで、長さ約20 mm、直径5 mmになります。基板及びパネル保護で広く使用されており、対応する x 20 mm ヒューズホルダに適合します。 ヒューズの溶断速度 このヒューズの定格速度は「T」です。つまり、遅断型ヒューズで、耐サージヒューズと呼ばれることもあります。短時間であれば、短絡せずに高レベルの電流を許容できます。したがって、突然電流が変動しても、このヒューズがすぐに溶断することはありません。この製品は、瞬間的に高電流を流す必要のある用途に適しています。 電圧はどのくらいですか これらのカートリッジヒューズの定格電流は 0.5 12 で、システム定格電圧が 250 ac の用途に適しています。 遮断容量とは 遮断容量とは、ヒューズが爆発又は破断せずに安全に対応できる電流レベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 カートリッジヒューズは、どのような用途に使用されますか? 過電流によって生じる大きな損害からコンポーネントと機器を保護します。 故障が発生したときにメインシステムからサブシステムを隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm溶断速度 = T本体材質 = セラミックシリーズ = 477ヒューズ規格 = IEC60127-2 定格電圧(V)400dc/500ac 定格電流(A)3.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
当日出荷


仕様定格電流 = 12.5A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度範囲 = -55 → +125 ℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)12.5 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
4,798 税込5,278
当日出荷

仕様定格電流 = 3.15A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Tヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6.35mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = あり遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = なしサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13動作温度 Max = +125℃セラミックボディ - (T) HBC. どのヒューズも直径6.3 mm (0.25インチ)、長さ32 mm (1.25インチ)です。 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)3.15 遮断電流(A)(最大)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,498 税込2,748
当日出荷

仕様定格電流 = 1.25A定格電圧 = 500V ac溶断速度 = Fヒューズサイズ = 6.3 x 32mm直径 = 6mm全長 = 32mm本体材質 = セラミック高ラプチャー容量 = Y遮断容量最大電圧 R = 1500 Aインジケータ付 = Nサイズ指定 = MiniatureULクラス = UL248-13速断型(F) LBC - ガラスボディ、5 x 20. 各種定格電流のガラスボディ速断型ヒューズの業務用シリーズを用意しています。Cooper Bussmannガラスボディヒューズは、電気回路や消費者向け電化製品の保護に最適です。. 遮断容量 @ 250 V ac: 35 A又はヒューズ定格の10倍のいずれか大きい方 種類管型ヒューズ 定格電圧(V)500AC 定格電流(A)1.25 遮断電流(A)1500 リード線 サイズ(mm)Φ6.3×32 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷