カテゴリ

  • 制御機器(19)
    • ガラス管ヒューズ(18)
  • バッテリー・電装(1)
    • 管ヒューズ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • ELPA(1)
  • ユーボン(1)
  • エスコ(4)
  • COOPER BUSSMANN(3)
  • LITTELFUSE(2)
  • Mersen(2)
  • サトーパーツ(1)
  • SIEMENS(1)
  • EATON(イートン)(1)
  • SIBA(1)
  • legrand(1)
定格電流(A)
  • 6
  • 0.1(17)
  • 0.2(15)
  • 0.3(13)
  • 0.4(11)
  • 0.5(36)
  • 0.8(15)
  • 1(55)
  • 2(54)
  • 3(49)
  • 4(35)
  • 5(50)
  • 7(14)
  • 8(21)
  • 10(57)
  • 12(11)
  • 15(40)
  • 20(34)
  • 25(16)
  • 30(25)
定格電圧(V)
  • AC125(5)
  • AC250(8)
  • AC400(1)
  • AC500(2)
  • AC600(3)
  • AC660(1)
  • AC690(3)
  • AC1000(1)
  • DC150(1)
  • DC300(1)
リード線
  • (5)
遮断電流(A)
  • 100(2)
  • 200(1)
  • 500(1)
  • 10000(4)
  • 20000(2)
  • 30000(1)
  • 33000(1)
  • 80000(1)
  • 100000(1)
  • 120000(1)
  • 200000(3)
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガラス管ヒューズ」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXP LITTELFUSEリテルヒューズ 管ヒューズ 6A 5 x 20mm 125V ac 0233006.MXPLITTELFUSE
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
UL, CSA, PSE. 普通溶断型ヒューズ 233シリーズ. ガラス包装ヒューズ
仕様ヒューズサイズ = 5 x 20mm本体材質 = ガラス定格電圧(V)125ac定格電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac C10G6 EATON(イートン)Eaton 管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac C10G6EATON(イートン)
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
Eaton IEC 円筒形ヒューズ. Eaton カートリッジヒューズは、回路ブレーカからプラグ、ソケットまで、家庭用電気用途に使用されています。このセラミックヒューズには、オプションで目視インジケータを付けることもできます。 材質は何ですか すべてのシリーズの円筒形ヒューズリンクには、セラミックボディと銀メッキの銅製エンドキャップが付いています。 セラミックカートリッジヒューズを選ぶ理由は ガラス管ヒューズとセラミックヒューズは、類似した特性を持っています。セラミックカートリッジのヒューズ容量は他のヒューズよりも大きいため、定格電流の高い回路でセラミックヒューズを使用します。この製品は、過熱を防止するのに最適です。 サイズはどのくらいですか gL-gG と aMクラスには、 8 x 32 mm 、 10 x 38 mm 、 14 x 51 mm 、 22 x 58 mm のサイズが用意されています。これらの製品は、マイクロスイッチ操作とリモート表示用にストライカーを内蔵しています。gL-gG と aM クラスのヒューズリンクは、産業用途向けに使用されています。すべての産業用ヒューズリンクは、目視可能なヒューズインジケータを備えています。 電圧はどのくらいですか この円筒形カートリッジヒューズは、定格電圧がAC400V、500V、690Vの用途向けに、様々な大きさ電流定格を取り揃えています。 遮断容量とは何ですか。 遮断容量は、ヒューズが爆発や破損せず安全に扱える電流のレベルのことです。ヒューズの遮断容量は、電子回路の故障電流よりも大きくする必要があります。 ヒューズの用途 過電流による大きな損害から回路と機器を保護します。 問題が発生したときはサブシステムをメインシステムから隔離します。 過電流とは何ですか 回路に通常の動作電流よりも大きな電流が発生する状況です。
仕様定格電流 = 6Aヒューズサイズ = 10 x 38mm定格電圧 = 500V ac本体材質 = セラミックアプリケーションカテゴリ = gG - gL電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ 冨士端子工業ガラス管ヒューズ 速断型(Φ6.4×30mm) FGQOシリーズ冨士端子工業
159税込175
1本
5日以内出荷
タイプ速動溶断型シリーズFGQO寸法(Φmm)6.4×30温度上昇110%、100%以下型式認可番号PSE通電率110%入数(個)1特性溶断→135%60分以内、250%1秒以内パッケージF-2
B種 普通溶断型 ヒューズ管 サトーパーツB種 普通溶断型 ヒューズ管サトーパーツ
2,890税込3,179
1パック(25本)
当日出荷から6日以内出荷
規格電気用品安全法(特定電気用品)
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ) COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ 6A (タイムラグ)COOPER BUSSMANN
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電流(A)6リード線
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) 管ヒューズCOOPER BUSSMANN
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Eaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズ COOPER BUSSMANNEaton / Bussmann (イートン/バスマン) セラミック管ヒューズCOOPER BUSSMANN
4,598税込5,058
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズリード線
Mersen (メルセン) 管ヒューズ MersenMersen (メルセン) 管ヒューズMersen(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Mersen (メルセン) セラミック管ヒューズ MersenMersen (メルセン) セラミック管ヒューズMersen
2,498税込2,748
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズ
Legrand 管ヒューズ legrandLegrand 管ヒューズlegrand
4,198税込4,618
1箱(10個)
当日出荷
容量(高ラプチャー容量)あり種類管型ヒューズシリーズ0 130定格電圧(V)500遮断電流(A)100000(@500V)サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応インジケータなしアプリケーション(カテゴリ)aM
リテルヒューズ セラミック管ヒューズ  (速断型) LITTELFUSEリテルヒューズ セラミック管ヒューズ (速断型)LITTELFUSE
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズRoHS指令(10物質対応)対応
Siemens 管ヒューズ SIEMENSSiemens 管ヒューズSIEMENS
34,980税込38,478
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
種類管型ヒューズアプリケーション(カテゴリ)aR
SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBASIBA (シバ) セラミック管ヒューズSIBA
11,980税込13,178
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
ガラス管ヒューズ (AC250V) ユーボンガラス管ヒューズ (AC250V)ユーボン(5件のレビュー)
879税込967
1袋(10本)
当日出荷
仕様AC250V用種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)AC250リード線
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
610税込671
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ250V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(9件のレビュー)
735税込809
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)エスコ(3件のレビュー)
385税込424
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm) エスコ125V 管ヒューズ(Φ5.2×20mm)エスコ(13件のレビュー)
485税込534
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125全長(mm)20外径(Φmm)5.2使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下保存湿度(%)35~85保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
ガラス管ヒューズ ELPAガラス管ヒューズELPA(9件のレビュー)
303税込333
1パック(2本)
当日出荷
小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。定格電圧(V)250(125も可)材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)全長(mm)30質量(g)8種類ガラス管ヒューズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5寸法A(Φmm)6.35サイズ(mm)Φ6.35×30溶断規格B
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら