小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回線保護など。
用途小型テレビ・ラジオやAV音響機器、家庭用の小型機器内の回路保護など。
定格電圧(V)250(125も可)
材質エレメント:銀メッキ銅線、口金:黄銅(ニッケルメッキ)
全長(mm)30
質量(g)8
種類ガラス管ヒューズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)120×60×5
寸法A(Φmm)6.35
サイズ(mm)Φ6.35×30
溶断規格B
種類ガラス管ヒューズ
温度上昇115%(100℃以下)
寸法(Φ×mm)6.4×30
JIS呼びMF-60
リード線無
JIS特性NR
通電率1.3
溶断規格B種、160%(1時間以内)/200%(2分以内)
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)30
種類ガラス管ヒューズ
外径(Φmm)6.4
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
サイズ(mm)Φ6.4×30
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
仕様AC250V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC250
リード線無
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
種類ガラス管ヒューズ
サイズ(mm)Φ6.4×30
GFヒューズ、2GFヒューズは、普通サイズ型(6.4Φ×30mm)ガラス管ヒューズです。
仕様AC125V用
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)AC125
リード線無
サイズ(mm)Φ6.4×30
MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。
2MFヒューズは、AC250V用。
JIS規格による溶断特性は「NR」です。
「NR」普通溶断形:通電容量(130%)
溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。
※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。
種類ガラス管ヒューズ
リード線無
サイズ(mm)Φ5.2×20
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)250
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
電気的特性B種(普通溶断型)
定格電圧(V)125
全長(mm)20
外径(Φmm)5.2
使用温度(℃)-20~80
温度上昇115%、100℃以下
保存湿度(%)35~85
保管温度(℃)-30~40
通電率130%
特性B種(普通溶断型)
溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)
使用湿度範囲(%RH)35~85
規格電気用品安全法(特定電気用品)
関連キーワード