「ガラス試験管 蓋」の検索結果

29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動成型生産で、寸法・ねじが統一されています。 キャップもオートクレーブ可能です。 キャップ黒・4FSiパッキン付
材質(本体)硼珪酸ガラス 材質(キャップ)メラミン 材質(パッキン)シリコンにフッ素樹脂(PTFE)コート
1箱(50本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一時的に密封しておける試験管。 キャップ付き。密封できるので、試薬の一時的な保管や運搬する場合などに便利です。
1組(10本)
2,600 税込2,860
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム 仕様赤ゴム栓
1個
114 税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)ホールネジ口試験管
材質本体/硼珪酸ガラス、ホールキャップ/メラミン樹脂、 パッキン/シリコン・両面PTFE張り
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オートクレーブ可
材質本体/ パイレックスガラス製、 キャップ/ 特殊フェノール樹脂、TFライナPC付き
1個
2,100 税込2,310
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最先端の技術を集結させた最高水準の試験管。新システムの導入によりコストダウンを実現。 理化・医療用として最適なホウケイ酸ガラスを使用。成型歪(ひずみ)がありません。 耐衝撃性、耐薬品性にすぐれたホウケイ酸ガラスの特性を、全自動成型により、さらに高めています。 洗浄再使用が可能なので、環境問題への配慮も施されています。
タイプ直口
1箱(50本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

TGK品番922-03-73-01 寸法(直径Φ×高さH)(mm)8×50 仕様ポリ栓付き 材質本体:硬質ガラス、栓:PE 容量(mL)1.0 目盛なし
1箱(100組)
4,390 税込4,829
当日出荷

1本ほか
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
308 税込339
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
5,898 税込6,488
翌々日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)ねじ口試験管
高い密封精度を誇り、培養試験管に適します。キャップをしたまま遠心分離ができます。高精度、耐薬品性、有機溶剤の使用にもすぐれています。ねじ口試験管は各メーカーの遠心機に使用できます。菌培養などにご使用ください。
1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白色半透明 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン) 材質(パッキン)3SPP(PE5倍発泡+OPPフィルム)
1箱(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質シリコンゴム 穴径(Φmm)5 耐熱温度(℃)180
1個
228 税込251
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質シリコーンゴム
1個
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

フラスコ用多岐管(PMH-4・4A型) 、試験管・アンプル瓶用多岐管(PMH-12・24型) 、ノズル付蓋とFDU-1200型本体をワンタッチで固定できます。(2個入)
コード209580 アズワン品番65-0571-37
1セット(2個)
11,980 税込13,178
8日以内出荷


1箱(1000個)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:200μL アズワン品番65-3657-70
1箱(960本)
28,980 税込31,878
30日以内出荷

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:100μL アズワン品番65-3657-69
1箱(960本)
28,980 税込31,878
30日以内出荷

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
1箱(960本)
25,980 税込28,578
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:20μL アズワン品番65-3657-68
1箱(960本)
28,980 税込31,878
30日以内出荷

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。
仕様●容量:1000μL アズワン品番65-3657-73
1箱(960本)
46,980 税込51,678
31日以内出荷

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:300μL アズワン品番65-3657-63
1箱(960本)
24,980 税込27,478
31日以内出荷

。CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:1000μL アズワン品番65-3657-64
1箱(960本)
28,980 税込31,878
30日以内出荷

CELLTREAT Scientific Products社のピペットチップは、優れた価値を備えた高性能を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持力を実現しています。ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペット操作が可能です。試験管、試薬瓶、フラスコなどの底面へ届きやすくするために、延長チップ(10μLおよび1000μL)を含む複数のピペットチップサイズを用意しています。200μLのフィルターチップは、標準のチップよりも長いため、容器へのアクセスが改善され、フィルターのヘッドスペースが増加します。ピペットチップのラックは、片手で簡単に開けることができるように設計されたヒンジ付きの蓋を使用しており、繰り返し利用するのに便利です。ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。正確性と精度を向上させるための細いチップ。成形された容量色別マーキングは、迅速な再確認を可能にします。最大量をピペッティングする際にはヘッドスペースを確保できるようになっています。
仕様●容量:10μL アズワン品番65-3657-61
1箱(960本)
19,980 税込21,978
31日以内出荷