20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック(学校教材・教育玩具)素焼風鈴
金属の風鈴とは違う、大変柔らかい、素朴な音が楽しめます。水彩絵具を使った場合は、最後にニスで仕上げてください。
ホワイト 材質陶器 寸法(mm)(本体)Φ65×82、(短冊)50×195 全長(mm)500 適合材絵具、水性・油性マーカー、クレヨン、色鉛筆
1個
464 税込510
当日出荷

ワンダーキット風鈴キット
風鈴音を電子的に合成して鳴らします。鳴るタイミングは、自然の風に近い1/f揺らぎを持った乱数で行っています。音色を、鉄風鈴とガラス風鈴に切り替えるスイッチを装備しています。また、鳴るタイミングを、弱風(間隔が長い)、強風(間隔が短い)に切り換えられます。基板上には、発音体(圧電素子)が実装されていますので、電源があればどこでも風鈴音を鳴らすことができます。また、風鈴音を出力する、Φ3.5のジャックを装備しました。このジャックを通して手持ちのアンプに接続することにより、基板上の発音体ではカバーできない範囲にも、風鈴音を流すことができます。
種類工作キット 仕様発音間隔/2モード(S:短い間隔(強風のイメージ)、(L:長い間隔(弱風のイメージ)) 出力2系統、基板搭載/圧電素子、ライン出力/電圧0.6Vrms・インピーダンス1KΩ、Φ3.5ステレオジャック(音はステレオでは有りません) 電源電圧(V)標準DC6(6~12可)、DCジャックΦ2.1センタープラス、QI L型 2P端子 音色2モード(ガラス風鈴風・鉄風鈴風) 動作電流(mA)約3(DC6V時)/基板搭載の圧電素子を鳴らしている時、1.3~1.6(DC6V時)/無音時 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70.4×55.2×13(ハンダ部も含む)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

セット内容透明うちわ(185.5×269×5mm)(柄も含む)×1、3色ステンドシール(148×210mm)×1、名前札×1 厚さ(mm)(透明板)0.4
1個ほか
210 税込231
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

清水製作所(工具)開運風鈴ひばし
癒しの音色火箸は昔から厄を跳ね飛ばすとされ、風鈴と火箸の両方があいまって運が開けるとされます
寸法(mm)ひばし:250 箱寸法(mm)270×55 アズワン品番62-4116-22
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

夏デコレーションの「吊り物 他」。ひも付
材質不織布・天然素材・紙 寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)35×44×180
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

13169 光るうちわ アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
アーテック(学校教材・教育玩具)光るうちわ
スイッチを押すと7パターンに光り方が変化します!透明板をニードルなどで引っかき、イラストや文字などを描きます。ライトをつけると作品が美しく浮かび上がります。蛍光クレヨン・絵の具などで描いても、浮かび上がります。
ブルー 仕様使用できる主な画材:蛍光クレヨン 材質PVC、PP 寸法(mm)160×260、透明うちわ部分:160×140 質量(g)40
1個
373 税込410
当日出荷

3つの恐怖で害鳥対策!「音響」ベルの威嚇音で恐怖 「反射」短冊のホログラムの恐怖 「風力」による短冊の揺れ動きの恐怖
用途鳥害対策に。 幅×長さ(mm)40×300(吊りヒモ除く) 対象動物鳥類
1個
549 税込604
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)透明うちわ
材質PP、PVC 厚さ(mm)(透明版)0.4 寸法(mm)185.5×269
1個
146 税込161
当日出荷

アンティーク調のデザインのアイアン商品です。窓やドアなどに飾れり、ベルの音、デザインをオシャレに楽しめます。
材質アイアン 高さ(cm)19(8.5)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
110 税込121
欠品中

アーテック(学校教材・教育玩具)ガラスフォトフレーム
材質ガラス 寸法(mm)フレーム本体:198×149×6、ガラス:150×202×7、スタンド:20×70×13.5 質量(g)310 適合サイズ(mm)入る写真の大きさ:130×90(サービス判)
1個
446 税込491
当日出荷

1個
464 税込510
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)ミニクリアかざぐるま
セット内容透明板(切り取り加工済み)(140×140mm)×1、ふた×1、キャップ×1、ポール(Φ7×200mm)×1 材質PP 寸法(Φmm)約198(完成)
1個
264 税込290
当日出荷

55922 宇宙をとじこめようギャラクシーボトル アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
球体ボトルにキラキラの宇宙をとじこめよう!
セット内容電球ボトル×1、水のり×1、キラキラ粉×1、綿×4 材質PET、アルミ、LED、綿 寸法(mm)ボトルサイズ:155×70×70 包装形態ヘッダー付き化粧箱
1セット
637 税込701
当日出荷

55880 キラキラ光る!スノードームライト クラフト アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
ライトに照らされてビーズやラメがキラキラ舞うスノードームをつくろうキラキラ粉付コインライト付。
セット内容キラキラ粉(2g)×1、透明プラスチックボトル×1、キラキラシートセット×1、水のり×1、クリアビーズセット(20個入)×1、LEDコインライト×1、カラーモール(色取り混ぜ)×1、土台台紙×1
1セット
637 税込701
当日出荷

71431 ねんどでつくるアニマルランタン アーテック(学校教材・教育玩具) 動画あり
7色に光るねんど芯材!超軽量できめ細やかなねんど!各作例の4面の写真入り!ひよこのつくりかた付き。
仕様ヘッダー付OPP袋入 セット内容ねんど(約33g)×1、ほんわかライト(ボタン電池3個付)×1、ねんどベラ×1、プラスチック、樹脂中空体パルプなど 寸法(mm)本体:240×140×55、ライト:51×53×58
1個
391 税込430
欠品中

フレームがウッド調。色取り混ぜ
セット内容本体×1 材質EPS、MDF、PVC、スチール 寸法(mm)約230×320×10 サイズA4 質量(g)15
1個
155 税込171
当日出荷

取付簡単!ガラス、凸凹面のドアにもピッタリ吸着 密着ジェル+圧搾レバーの激吸着吸盤式のドアチャイム。 鉄製のドアはもちろんアルミ、ガラス面にも補助版なしで取りつけられます。 これまでの吸盤では、はずれやすかった凸凹のある玄関ドアにもしっかり吸着。 吸盤式なので、ズレにくく、外れにくく、キズも付きにくい。 爽やかな音色で来客を知らせます。 防犯にも役立ちます。
用途吸盤式のドアチャイムとして 材質ABS樹脂、スチール、熱可塑性ポリウレタン、ウレタン系エラストマー 寸法(mm)約175×70×65 直径(Φmm)約62(吸盤) 本体質量(g)約145
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード