ガラスが割れても飛び散らない、透明タイプの飛散防止シートです。
UVカット99%ですので、強い日差しも安心です。
材質ポリエステル
ガラスが割れにくくなり、割れてもガラスの破片が飛び散りにくくなります。
UVを約99%カットしますので、家具、畳、じゅうたん等の色あせ・変色を防止する効果があります。
本品は、建築窓ガラス用フィルムのJIS A 5759<ガラス飛散防止性能試験>にて規格値を満たしています。
用途テラスと室内の出入口に、食器棚に、浴室のガラス戸に。
シート長さ(cm)180
適合透明ガラス、くもりガラスの平らな面、型板ガラスの平らな面
材質(シート)ポリエステル、(表面フィルム)ポリエステル
色クリヤ
粘着剤アクリル系樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
不適合くもりガラスのザラザラ面、型板ガラスの凹凸面、網入りガラス、特殊ガラス(ペアガラス、合わせガラスなど)、浴室内などの高温多湿の場所、水が直接かかる場所、80℃以上の熱がかかる場所、自動車の窓ガラス、屋外
食器棚や本棚のガラス面に貼るだけで万が一地震が来た際食器類の飛出しから来るガラス、陶器の飛散を未然に防いでくれます
付属品ヘラ
材質ポリエステルフィルム
ガラスが割れても飛び散らず安全を確保します。
見通しもよく光をさえぎらず紫外線も99%カットします。
きれいに貼れるヘラ付
種別飛散防止シート
仕様食器棚用
材質ポリエステルフィルム・アクリル系粘着剤・ポリエチレン
寸法(縦×横)(mm)320×1800
TKG品番9-2606-0603
TKG品番(2017)6-2396-0603
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
貼るだけで簡単に施工ができます。UVカット機能付きで日焼け防止効果があります。のり残りがしにくい粘着剤を使用しています。
用途ガラス飛散防止。
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番389-1810
材質ポリカーボネート
質量(g)660
寸法(幅Wmm×長さLm)960×1.8
1巻
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
こんなお得な商品も!

飛散防止フィルム
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐ飛散防止フィルムです。
フィルムが透明なので視界を妨げません。
窓ガラス・食器棚・ガラスケースなどに最適です。
用途災害時のガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)50
材質PET
安心を貼る!食器棚や窓ガラスに!UVカット99%
貼れる面:透明板ガラス、くもりガラス(平らな面)、型板ガラス(平らな面)
貼れない面:くもりガラス(ザラザラ)、型板ガラス(凹凸面)
厚さ(μm)50
ガラスの飛び散りを防ぎます。
用途ガラスの飛散防止に。
厚さ(μm)60
材質PET
色透明
機能UV約85%カット
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
幅(m)0.48
長さ(m)1.8
厚さ(mm)0.2
トラスコ品番441-8328
色グレー
質量(g)326
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
JIS A 5759の規格で定められている、各種の飛散防止試験をクリアするフィルムです。災害時にガラスが割れても割れたガラス片をフィルムに貼り付けたまま保持して、ガラスの飛び散りを防ぎます。透明なフィルムなので、貼ってあることがほとんどわかりません。紫外線カット効果も併せ持ちます。
用途建物外壁ガラスの紫外線カット・飛散防止。
仕様内貼りタイプ
材質ポリエステルフィルム
2018年トラスコ掲載ページ9 1242
窓ガラス・食器棚などに貼って、地震や災害などによるガラスの飛散を防ぐ
UV加工で紫外線もカット
取付に便利なヘラ付き
厚さ(μm)50
仕様ガラス用
材質ポリエステル
透明性が高く目立ちにくくなっています。
のり残りが少なく簡単にはがせます。
用途台風や地震時の窓ガラスの飛散防止用。
仕様手で切断可能
トラスコ品番290-0467
質量(g)210
使用温度範囲常温
引張強度60N/10mm
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
窓際を快適・安全に。
[飛散防止AB効果]JISA5759のガラス飛散防止性能(記号A、記号B)を満足するもの。
[UVカット効果]紫外線が主な原因でおこる家具や商品などの日焼け(褪色)を低減する効果があります。
シリーズスコッチティント
認定番号防火認定NM-2949
フィルム厚さ(μm)76
ヘラ付。透明タイプ。UV加工で紫外線も大幅カット。窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐことが出来ます。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
寸法(mm)960×1800
1巻
¥2,840
税込¥3,124
翌日出荷
適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。
簡単に手でまっすぐきれいに切れます。
床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。
幅(mm)50
長さ(m)25
主な用途仮止め・養生
粘着力(N/25mm[gf])5.97[609]
RoHS指令(10物質対応)対応
総厚(mm)0.15
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約99%。防災対策と合わせて目隠し効果もあるマットタイプ。
材質ポリエステル
タイプマット
粘着剤アクリル系樹脂
ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約95%。拭き掃除や貼り付けの時のすり傷がつきにくいコート付フィルムなのでキレイが長持ちします。
材質ポリエステル
タイプ透明
粘着剤アクリル系樹脂
ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約99%。透明タイプなのでお部屋の雰囲気を崩さずに防災対策ができます。
材質ポリエステル
タイプ透明
粘着剤アクリル系樹脂
安心を貼る!ガラスの飛散防止フィルム
地震・台風防災用
浴室など凹凸ガラスに!
「ガラス飛散防止フィルム凹凸」は網入り型ガラスや型ガラスなど凹凸ガラスの飛び散り防止に効果を発揮します。
またUVカット機能により家具などインテリアの日焼け防止にも効果のある半透明粘着性フィルムです。
必要な道具(ご用意ください)
・スポンジ ガラスの汚れ落としに使います。
タオル フィルムの貼り付けに使います。
ものさし フィルムのカット・貼り付けに使います。
はさみ フィルムのカットに使います。
透明板ガラスにも貼れますが、気泡が残りますのでお避けください。
※くもりガラスのザラザラ面には貼ることができ、飛散防止効果もありますが、気泡がムラ状態に残ります。また、はがした後、ガラス面にのりが残るので元どおりにはなりません。
厚さ(μm)130
ガラスが割れた際の飛び散りを防ぐシート。【UV99%カット機能付き】
視界を妨げない透明タイプ。地震対策や台風対策などに。
用途窓ガラス、ガラスケース、サイドボードなどに。
材質基材/ポリエステル、粘着剤/アクリル系、はくりフィルム/ポリエステル、ヘラ/ポリエチレン
寸法(幅W×長さL)(m)0.48×1.8
1セット(20本)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
窓ガラス、食器棚などに貼って安心。地震や災害によるガラスの飛散をフィルムを貼るだけで防ぐ事が出来ます。UV加工で紫外線も大幅カット。ヘラ付。透明タイプ。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.05
視線を遮りにくい透明タイプ。安心の飛散防止効果タイプ。UVの紫外線領域を99%カットするので光に集まる虫の可視領域を抑制します。台風の時だけ貼って使えます。保管ケース付きで繰り返し使えます。窓のサイズに合わせてカットして使用できます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】ポリエステル【裏面】アクリル系樹脂【保護フィルム】ポリエステル
長さ(mm)1800
幅(mm)900
厚さ(mm)0.25
質量(g)880
耐熱温度(℃)約60
UV遮蔽率(%)0.99
1本(1本)
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
ガラスの飛散を防止、糊残りしにくいタイプです
簡易包装・結束・梱包にもお使いいただけます。
もしもの時もたっぷり使える50m巻です。
用途防災用、ガラス飛散防止用。
トラスコ品番357-1365
材質基材:特殊フィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.14
色シルバー
質量(g)347
長さ(m)50
引張強度(N/15mm)89
粘着力(N/10mm)2.6
1巻
¥799
税込¥879
当日出荷
フィルムのカットが不要。
窓の四隅も保護することでガラスの強度がUP。
強力な接着性で、凸凹ガラス・すりガラスにも対応。
接着面が小さく貼り付けが簡単です。
材質ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)【鍵部用】290×125×0.5、【四隅用】140×140×0.5
質量(g)約80
1組
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.16
色クリア
テープ長さ(m)25
アズワン品番64-7955-78
1個
¥640
税込¥704
当日出荷
ガラスの飛び散りを防ぐ!地震・台風の防災対策や防犯対策に!
用途ガラスに貼ることで飛散を防止することができるので防災対策に役立ちます。また、貼ることでガラスが割れにくくなるため泥棒の侵入防止ができて防犯対策にもなります。
寸法(mm)1850×460×0.05
サイズPET・感圧接着剤
区分直送限定
備考想定使用温度(-10~60度)。過酷な環境下では使用しないでください。
品名防災防犯用ガラス飛散防止フィルム 46×185cm
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
台風や暴風、地震発生時にガラス窓が破損によるガラス片の飛散を防ぐテープです。20cm幅のテープタイプで、シートタイプに比べて作業性がよく簡単に貼れます。視界を妨げず目立たない透明タイプで、紫外線は 99%カットできるため、常時貼っておくことで床や家財の色褪せを防ぐこともできます。
用途窓ガラスの飛散防止、食器棚などのガラス飛散防止
材質ポリエステル
粘着剤アクリル系粘着剤
色透明
厚さ(mm)0.07
幅(mm)200
長さ(m)8.2
品番M6440
アズワン品番64-9045-79
1枚
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ガラス飛散防止シート、地震・台風によるガラスの飛散防止に、UVを99%カットしながら、地震や台風によるガラスの飛散を防止するシートです。密着用ヘラ付
貼り付けタイプなので、取付が簡単です。
取付金具が不要ですので、出幅がありません。
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工が施されています。)
表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用しています。
付属品両面テープ
エスコ品番EA724ZS-31
材質鏡面:ガラス、フレーム:硬質塩ビ
寸法(mm)ミラー:135×160、フレーム:185×210×20
色シルバーストーニー
質量(g)340
取付場所壁面
曲率半径300R
1個
¥6,000
税込¥6,600
翌日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-12
材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:310×230、本体ステー:100×30×90
質量(g)750
取付場所壁面
曲面R(mm)600
1個
¥6,540
税込¥7,194
翌日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-13
材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:390×290、本体ステー:100×30×90
質量(g)990
取付場所壁面
曲面R(mm)1000
1個
¥8,310
税込¥9,141
翌日出荷
鏡面飛散防止加工(鏡面が破損しても飛散りにくい加工)が施されています。
角度調整が自由にできます。
物体(実像)が鮮明に写るので、安心です。
有効視野がワイド
ガラス製ミラーなので気候(温度)の変化による劣化が少ない。
付属品取付金具
エスコ品番EA724ZS-11
材質鏡材質:ガラス、フレーム:樹脂(PP)、本体ステー:鉄(焼付塗装)、補助ステー:鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)本体:230×190、本体ステー:100×30×90
質量(g)580
取付場所壁面
曲面R(mm)300
1個
¥4,850
税込¥5,335
翌日出荷
近年の災害は想定外!どなたにでも簡単に対策ができる。
貼るだけの窓ガラス飛散防止
災害時緊急対応グッズ!
テープの色がナチュラルで貼っているのが目立ちにくい
アズワン品番64-4283-43
1個
¥799
税込¥879
5日以内出荷
屋外で風雨にさらされる場所で使えます。時計機械体はパッキンで保護され、ホコリ・水滴などが入らない構造です。飛散防止ガラスを使用しています。
表示方式アナログ
機能屋外・防雨型、配線工事が不要の電池式、使用温度範囲 -20℃~+60℃
トラスコ品番002-6867
材質枠/ステンレス、前面/飛散防止ガラス
質量(kg)3.1
種類掛時計
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)450×78
使用電池リチウムボタン電池SB-T53(CR2477)×1
電池寿命約5年
アズワン品番1-7274-01
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
フィルムを貼るだけで防犯ガラスに!。台風など災害によるガラスの飛散防止に!。UV加工で紫外線もカット!
仕様透明ガラス用
付属品大型ヘラ×1個、防犯シール×2枚
材質ポリカーボネート
色透明
飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。
学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。
文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
色シルバー
寸法(Φ×mm)500×53
仕様飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用
材質プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理)
質量(kg)2
種類掛け時計
表示方式アナログ
機能・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品
使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)
電池寿命約5年
色番19
グリーン購入法適合
電波時計〇
連続秒針○
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ガラスの飛散を抑止するテープです。※本品は梱包テープや養生テープと異なり、保護フィルムをはがしてから使用するテープです。※透明なので貼っても目立ちません。※のり残りが少なくキレイにはがせます。※1週間以上経つとはがれにくくなります。※貼った面積が多い程、効果があがります。※より安全で確実なガラスの飛散防止対策を望まれる方にはガラス全面に貼る「和気ガラス飛散防止フィルム」【WF005】(460×1850mm)【WF006】(920×1850mm)をおすすめいたします。
材質保護フィルム・粘着剤(アクリル系)・ポリエステル(50ミクロン)
幅(mm)50
長さ(m)10
耐熱温度(℃)80
アズワン品番64-8270-89
1巻
¥499
税込¥549
当日出荷
JIS防雨型、飛散防止フィルム処理の風防ガラスを使用した、屋外用電波掛時計です。
表示方式アナログ
材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス
質量(kg)4
色シルバー
種類掛け時計
機能JIS防雨型・省電力設計・飛散防止フィルム処理の風防ガラス
寸法(Φ×mm)500×60(アンテナ部含まず)
使用電池筒型リチウム電池
電池寿命約10年
電波時計〇
1台
¥87,980
税込¥96,778
当日出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。
用途書類の保管
グリーン購入法適合
高さ(mm)880
間口(mm)880
奥行(mm)400
棚段数(段)3
色ナチュラルグレー
種類引き違い戸
仕様下置き
適合(棚板)A-S36F1N
材質引き手/ABS
質量(kg)33.7
材質(本体)スチール
棚板数(枚)2(ピッチ24mmで可動)
棚段数3
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール、ガラス
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×812
材質(塗装)焼付塗装
適合仕切板S-5HF1
鍵シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止、)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-J11(上下連結)
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317
適合ベースS-314BF4
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥48,980
税込¥53,878
21日以内出荷
A4ファイルや書籍などの収納に適した浅型タイプ。棚板は24ミリピッチで可動です。上下連結金具が付属します。
用途書類整理
グリーン購入法適合
高さ(mm)880
間口(mm)880
奥行(mm)400
棚段数(段)3
色ナチュラルグレー
種類引き違い戸
仕様上置き
適合(棚板)A-S36F1N
材質引き手/ABS
質量(kg)33.8
材質(本体)スチール
棚板数(枚)2(ピッチ24mmで可動)
棚段数3
材質(棚板)スチール
材質(扉)スチール、ガラス
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)818×340×812
材質(塗装)焼付塗装
適合仕切板S-5HF1
鍵シリンダー錠
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×400×880
適合金具PE-J9(左右連結、背面連結)、PE-J8F3(上部連結)、PE-L4N((壁固定)転倒防止)、PE-L3((壁固定)転倒防止)、PE-L51((壁固定)地震対策(Level1用))、PE-L4(床固定)、PE-L2(床固定)、S-5DF1(背板(W880、W1826用))
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)856×317
適合ベースS-314BF4
サービス分類組立・設置・取付
1台
¥49,980
税込¥54,978
21日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ