カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(12)
    • オイル類/フロリナート(11)
    • カートリッジフィルター(1)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
    • シリコンオイル(1)
  • 農業・園芸資材(39)
  • 農具(9)
  • 農業機械(6)
  • 手袋(4)
  • 制御機器(3)
  • 梱包用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ガルデン」の検索結果

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガルデンHT(フッ素系溶媒) ガルデンガルデンHT(フッ素系溶媒)ガルデン
189,800税込208,780
1個(5kg)
7日以内出荷から29日以内出荷
ガルデンHTシリーズの特徴は、不活性で絶縁性の高機能熱媒体であり。沸点範囲が高温で幅広く、この範囲は他のフッ素系熱媒体よりも広く対応が可能です。
用途特徴は熱的安定性に優れ、多様な沸点に対応するグレード、高沸点、低粘度、低粘度、蒸発による損失が少ない。無毒性、自己発火性が無い。用途は半導体、化学、医薬品、変圧器、コンピューター冷却、チラー冷却など。荷姿5kg比熱率(Cal/g・℃)0.23熱伝導率(W/mk)0.065
フロリナート(フッ素系不活性液体) 3M(スリーエム)フロリナート(フッ素系不活性液体)3M(スリーエム)(1件のレビュー)
899,800税込989,780
1缶(20kg)ほか
7日以内出荷
優れた電気絶縁性と熱特性を有します。高温、低温を問わずほとんどの溶剤に溶解しません。熱的化学的に安定性が高い。各種部材との適合性に優れる。表面張力、粘度が低い。非危険物、不燃性、実用上無毒、無臭で安全性が高い。オゾン破壊係数がゼロ。
用途半導体製造装置の熱媒体・ブラインに。化学合成や環境試験室などの低温冷却。電子機器の絶縁冷却。
不凍液(A-ブライン) アズワン不凍液(A-ブライン)アズワン(2件のレビュー)
15,200税込16,720
1缶(20kg)ほか
当日出荷
長期安定した優れた防食効果があります。安全使用濃度ではカビ発生の心配がありません。消防法の危険物に抵触しません。SB-PFPはプロピレングリコールを主成分にすべて食品添加物として認可されたものから構成された安全性の高いブラインです。SB-EGはエチレングリコールを主成分とした工業用として一般的なブラインです。
不凍液ナイブライン(R) モレスコ(MORESCO)不凍液ナイブライン(R)モレスコ(MORESCO)
15,980税込17,578
1缶(18kg)ほか
当日出荷から21日以内出荷
<共通> 本製品は100wt%品となります。 冷媒はもちろん、熱媒としても使用できます。 各種金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が容易に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。 各銘柄はローリでも取り扱いが可能です。ご希望の場合は別途お問い合わせください。 汎用グレードです。幅広く使用できます。 <NFP> 食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <G1> 高温域で優れた防食性と耐久性を持ちます。 <RH、RH-P> 寒冷地でのロードヒーティング用途に適しています。 RH-Pは食品添加物公定管理書に記載されている物質で構成されています。 <FPD> バイオマス原料で構成されております。
用途化学工場・食品工場・機械工場・冷凍倉庫等の一般冷却設備の間接冷媒 蓄熱式空調システム用冷媒 凍結乾燥装置・低温恒温槽用冷媒 霜取り用不凍在・融氷剤 地中熱利用システム
シリコーンオイルKF96 信越化学工業シリコーンオイルKF96信越化学工業(136件のレビュー)
3,398税込3,738
1缶(1kg)ほか
当日出荷から13日以内出荷
無色透明な液体。 耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。 広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。 離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。成分ジメチルシリコーンオイル無色透明(液体)
ノベック(フッ素系溶媒) 3M(スリーエム)ノベック(フッ素系溶媒)3M(スリーエム)
349,800税込384,780
1缶(20kg)
7日以内出荷から29日以内出荷
ノベック
用途ノベックは熱的・化学的安定性にすぐれ、かつ適度な溶解性を持つ液体です。 オゾン破壊係数はゼロ。 しかも HFC や PFC に比べ地球温暖化係数が大幅に低く、環境への負荷を低減できます。荷姿20kg熱伝導率(W/mk)0.069表面張力(dyne/cm)13.6
ハイタッチ ストロパックジャパンハイタッチストロパックジャパン(23件のレビュー)
7,698税込8,468
1パック(120袋)ほか
3日以内出荷
クッション性が高く、環境にも優しいバラ緩衝材のご提案です。 ポリプロピレン40%使用。 可燃ゴミとしての処理可能。 発泡剤には水蒸気を使用。 従来のエコタッチより、緩衝性を高めました。
機能可燃物、忌避性、耐湿性再生材使用使用
LLC (クーラント・不凍液) JIS規格品 モノタロウLLC (クーラント・不凍液) JIS規格品モノタロウ(1311件のレビュー)
899税込989
1本(2L)ほか
当日出荷
濃縮タイプのLLCです。お好みの濃度に調整出来ます。 希釈は水道水(軟水)で可能ですので、大変便利で経済的です。
成分エチレングリコール、水、防錆剤、消泡剤、色素凍結温度(℃)/LLC混合比(%)-15/30、-25/40、-35/50、-50/60タイプ希釈タイプ希釈倍率30~60%危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類希釈液水道水(軟水)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状水溶性
ガルデンSV(フッ素系溶媒) ガルデンガルデンSV(フッ素系溶媒)ガルデン
189,800税込208,780
1缶(5kg)
15日以内出荷
ガルデンSVシリーズの特徴は、沸点を 55 ~ 135 ℃ の広い範囲に持つ低分子量のパーフルオロポリエーテル(PFPE)であり、安全、不燃性、無毒性の溶媒です。オゾン破壊係数はゼロで塩素、臭素及びヨウ素を含有しません。
用途単体また他の溶剤と組み合わせて半導体の及び電子機器のクリーニングで優れた性能を発揮します。 ポンプのクリーニング脱気蒸気ブランケット引火点の改善残渣の除去型番SV80引火点(℃)なしオゾン破壊系数0沸点(℃)80密度(g/cm3)1.68表面張力(dyne/cm)16動粘度(cSt)0.57蒸気圧(torr)62
低温用熱媒体(ナイブライン) EYELA(アイラ/東京理化器械)低温用熱媒体(ナイブライン)EYELA(アイラ/東京理化器械)
9,498税込10,448
1個
7日以内出荷
各種の金属材料に対する防錆に優れています。 水との混合で濃度調整が簡単に行えます。 非引火性で消防法上の危険物に該当しません。
主成分エチレングリコール最高使用温度(℃)60
フォンブリングリース 高真空用グレード NOKクリューバーフォンブリングリース 高真空用グレードNOKクリューバー
26,980税込29,678
1本(100g)ほか
当日出荷
高真空下でもオイルの蒸発が少ない。耐熱性、耐酸化性に優れている。ほとんどの薬品・溶剤・燃料に反応・溶解しない。ほとんどのゴム・プラスチックに悪影響を与えない。
用途高真空用使用温度範囲(℃)-20~250増ちょう剤PTFE使用例高真空条件下で使用される機械・装置、クリーンルーム、半導体製造装置、真空機器など
散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20 GARDENA(ガルデナ)散布機 Lサイズ 45cm幅 12.5L 00432-20GARDENA(ガルデナ)
7,598税込8,358
1個
6日以内出荷
最大範囲400m2での肥料や道路用塩や砂利の配布に便利な散布機夏も冬も通年で使える散布機。散布口の開閉はハンドルで操作するため腰を屈めずに作業可能ロックスライドで散布終了後は散布口から材料を漏れさせない特殊な散布ローラーは、散布材料を均一に、正確に、必要な領域にのみ分散させます散布機のお手入れは水で簡単に掃除可能
用途肥料の散布、種まき、砂・砂利・道路塩の散布に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 砂 砂利 種まき 芝生 タイヤ材質プラスチック / ブラケット:アルミニウム / ワイヤーケーブル:ステンレス質量(kg)2.54容量(L)12.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.4×28.4×109.7散布幅(m)0.45
フロリナートメンブレン Merck(メルクミリポア)フロリナートメンブレンMerck(メルクミリポア)
54,980税込60,478
1ケース(100枚)ほか
翌々日出荷から17日以内出荷
生物学的および化学的に不活性で高度の耐薬品性と熱安定性(耐熱130℃)を持っています。 溶剤・強酸・強アルカリに対して高度の耐性があります。 取り扱いやすくするために高密度PEをラミネートした純粋なPTFE(フッ素樹脂)です。
表面無地
アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武)アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズazbil(旧:山武)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から29日以内出荷
主に半導体製造装置 や液晶製造装置(前工程)において 酸、アルカリ系や有機溶剤系の薬液の漏れを検出し、いち早く装置の異常確認を行うスイッチです。
関連資料(7.24MB)
ショウブラインM-37 ショーワショウブラインM-37ショーワ(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(1個)
当日出荷
プロピレングリコールをベースとした安全性の高い、不凍効果の優れた熱媒体です。プラスチック、ゴムにほとんど影響を与えません。希釈が不要です(凍結温度-20℃に調整済みです)。長寿命タイプのブラインです。
用途温水暖房システムトラスコ品番421-3505材質主成分/プロピレングリコール質量(kg)21.3桃色透明容量(kg)20pH値7.1~8.1
コガブライン(PGタイプ) 古河薬品工業コガブライン(PGタイプ)古河薬品工業(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1缶(18kg)
当日出荷
グリコール系溶剤を主成分に、耐食性に優れた防錆剤(無リン・ノンアミン)を配合した高品質な循環不凍液です。
用途床暖房・パネル暖房・温水ルームヒーター等のセントラル暖房、化学工場等の一般冷却設備、密閉・開放循環冷温水系回路の循環液として使用できます。 濃縮タイプ 希釈割合(質量%):35~75(凍結温度:-10~-40℃)特性防錆粘度3.0CP~6.6CPトラスコ品番361-4786タイプ濃縮タイプ液色ピンク寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×350主な用途凍結温度(℃)-10~-40アズワン品番1-2760-02希釈質量の35~75%危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A) イチネンTASCO洗浄剤(SOLVIA Ⅱ TS-A)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.29沸点(℃)54KB45以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートFLEXホース (直径13mm、全長10m) 18030-20GARDENA(ガルデナ)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート FLEXホース。全長10m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)1.4ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)10ホース径(Φmm)13耐圧(bar)25
スプリンクラーホース (全長15m、グリーン) 1998-20 GARDENA(ガルデナ)スプリンクラーホース (全長15m、グリーン) 1998-20GARDENA(ガルデナ)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
細かい霧状のミストで傷つきやすい植物、花壇、境界、および細長い場所に向け。スプリンクラーホース。ホース長さ15m。
用途スプリンクラーホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき ガルデナ質量(kg)1.12グリーンホース寸法(全長)(m)15
クーリングミストセット グレー 10m 13135-20 GARDENA(ガルデナ)クーリングミストセット グレー 10m 13135-20GARDENA(ガルデナ)
8,898税込9,788
1セット
当日出荷
暑い夏の屋外に設置するクーリング用のミスト散水器細かい水のミストで温度を冷却。蛇口に接続するだけで簡単に設置可能。少ない水の使用量で細かいミストを噴霧。
用途バルコニー、テラス、パラソルやテントの下などの屋外に。GARDENA ガルデナ ガルディナ ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 猛暑 夏 バルコニー パラソル テント 散水器 簡単設置 蛇口 噴霧 ミスト スプレー シャワー グランピング べランピング ビアガーデン イベント フェス 運動会 店舗付属品10mホース1個、ミストノズル7個(止水弁付きのノズル1個含む)、固定クランプ13個、散水システムのホースコネクターアダプター1個内径(Φmm)3.5ホース長さ(m)10流量(L/h)水流:13冷却温度(℃)空気冷却:最大6℃(※外気の温度や環境によって差があります)
メタルホーストロリー Mサイズ CleverRoll 18541-20 GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Mサイズ CleverRoll 18541-20GARDENA(ガルデナ)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
散水時に必要なのはクランク操作だけ!金属フレームを使用したホーストロリー散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れないリール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)材質プラスチック、アルミ、スチール質量(kg)4.3収納長(m)ホースドラム:13mm(1/2")ホース60、15mm(5/8")ホース50、19mm(3/4")ホース35本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20 GARDENA(ガルデナ)メタルホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18550-20GARDENA(ガルデナ)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
散水時に必要なのはクランク操作だけ!金属フレームを使用したホーストロリー散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れないリールを180度回転させると、クランクを両側で使用可能リール内部の角度の付いたホースコネクターがホースのよじれを防止スタンドは折り畳み可能。ハンドルを押し下げ、クランクも簡単に折り畳めます最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)材質プラスチック、アルミ、メタル質量(kg)5.42収納長(m)ホースドラム:直径13mm(1/2")100、 直径15mm(5/8")80、直径19mm(3/4")50本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)74×48×90
霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L 噴霧タイプ切替 11112-20GARDENA(ガルデナ)
2,298税込2,528
1個
6日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量1Lの霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)220タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×14×27.5
霧吹きスプレー 750mL 噴霧タイプ切替 11110-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 750mL 噴霧タイプ切替 11110-20GARDENA(ガルデナ)
1,898税込2,088
1個
欠品中
360°機能で斜めにしても使える!容量0.75Lのコンパクトなスプレーボトルボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル質量(g)186タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)0.75温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×27
霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20 GARDENA(ガルデナ)霧吹きスプレー 1L EasyPump 電池式 11114-20GARDENA(ガルデナ)
5,198税込5,718
1個
6日以内出荷
単三アルカリ乾電池2本を入れて使用!真鍮製ノズルの1L霧吹きスプレーボトルボディに給水口付きボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル使用方法電池式スプレー:単3形アルカリ乾電池2本(非同梱)を入れて使用質量(g)200タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能容量(L)1温度(℃)液体:最高35まで機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×13×28
コネクターセット 水栓アダプター 18286-20 GARDENA(ガルデナ)コネクターセット 水栓アダプター 18286-20GARDENA(ガルデナ)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
工具要らずでネジ式の蛇口に直接取り付け可能なコネクターセット凍結防止仕様。最大5年保証
用途蛇口へのホースの取付、GARDENA散水システムへの拡張に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付材質プラスチック
ハイレベル パルススプリンクラー 三脚式 08138-20 GARDENA(ガルデナ)ハイレベル パルススプリンクラー 三脚式 08138-20GARDENA(ガルデナ)
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
水圧によって可動する最長100cm三脚付きスプリンクラー散水範囲と散水量の調整が可能で大きな木や植物への散水に便利最大5年保証
用途大きな木や植物への散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック質量(kg)2.46角度(°)散水範囲:25~360度(オレンジ色のレバーで自由調整)散水範囲(m)距離:5~最大12.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)106×107.5×109.5面積(m2)散水:75~490
コンビシステム プッシュ プル式 くわ 03187-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム プッシュ プル式 くわ 03187-20GARDENA(ガルデナ)
2,698税込2,968
1個
6日以内出荷
GARDENAコンビシステムに対応!花壇作りにて土を押し耕すくわGARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性最大25年保証
用途花壇づくりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい質量(g)306寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19.5×3.4×14.3
ホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18520-20 GARDENA(ガルデナ)ホーストロリー Easy Lサイズ CleverRoll 18520-20GARDENA(ガルデナ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
2018年度レッドドットデザイン賞受賞 スムーズに散水できるホーストローリーリールを180度回転させると、クランクを両側で使用可能最大5年保証
用途庭、畑の散水に。洗車にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース巻き取り 巻取器仕様キック&スタンド(ホースを引っ張るときにホーストローリーを静止したままスムーズな散水が可能)、ホースガイド(ホースを均等に巻き上げ。散水時に必要なのはクランク操作だけなので手が汚れない)、水の滴下防止(使用後または移動時にホーストローリーから水が流れ出るのを防ぐ)材質プラスチック、アルミ、スチール質量(kg)4.15収納長(m)ホースドラム:13mm(1/2")ホース100、15mm(5/8")ホース80、19mm(3/4")ホース50本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)89×37.2×57.2
回転式パルススプリンクラー プレミアム 08135-20 GARDENA(ガルデナ)回転式パルススプリンクラー プレミアム 08135-20GARDENA(ガルデナ)
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
安定した土台と真鍮製ノズルのプレミアム版パルススプリンクラー強固なメタルパーツでサポートした土台真鍮製のノズルを採用ホースコネクターを取り付けて複数台を繋げて設置の拡張も簡単最大5年保証
用途庭や芝生などの散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック、真鍮(ノズル部)質量(g)940角度(°)散水:25~360(オレンジ色のレバーで自由調整)散水範囲(m)距離:5~最大12.5本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)26×26×17.7面積(m2)散水:75~490
マイクロドリップ散水システム スターターセット 花壇 菜園用 スプレーノズル付き 13015-20 GARDENA(ガルデナ)マイクロドリップ散水システム スターターセット 花壇 菜園用 スプレーノズル付き 13015-20GARDENA(ガルデナ)
8,798税込9,678
1セット
5日以内出荷
GARDENAマイクロドリップ散水システムの花壇、菜園用拡張キットドリップヘッドを用いて個々の鉢植え植物に的確に散水角度90度と360度のスプレーノズル付き迅速かつ簡単にセットアップ可能
用途花壇や菜園に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー システム 継手 簡単取付セット内容マスターユニット1000、25mコネクティングパイプ、スプレーノズル90度×4個、スプレーノズル360度、L型ジョイント13mm(1/2")×2個、4wayカップリング13mm(1/2")、パイプガイド13mm(1/2")×5個、スプレーノズル用延長パイプ×5個、コントロールバルブ×5個、プラグ13mm(1/2")×3個、パイプペグ13mm(1/2")×10個給水方式マイクロドリップ式(必要な水量だけ給水。経済的な節水型)散水範囲(m2)40
18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5Ahバッテリー GARDENA(ガルデナ)18V バッテリスターターキット 急速充電器 2.5AhバッテリーGARDENA(ガルデナ)
24,980税込27,478
1セット
5日以内出荷
18Vバッテリー・急速充電器のセット全ての18V POWER FOR ALL ALLIANCE(パワーフォーオールアライアンス 18Vバッテリーシステム)製品で使用可能お手入れの簡単なリチウムイオンバッテリーセルを搭載したP4A PBA 18V/45 バッテリーシステムにより、強力で信頼性の高いエネルギー源を提供充電器のLEDディスプレイは充電状態を表示できるだけ早くデバイスを使用するために80%まで充電推奨(「Ready to go」とLEDが点灯)持続可能でクリーンな環境のためのパワフルな18Vバッテリー。排気ガスがなく、環境にやさしい
用途パワーフォーオールアライアンス18Vバッテリーシステム用。ガルデナ/ガルディナ/園芸/庭/庭園/造園/公園/緑地/ガーデニング/ガーデン/植物/電池/リチウムイオン電池/電動工具/急速充電バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18充電時間(分)バッテリーフル充電の目安:60
コネクションホースセット 13mm コンフォートFLEX 18040-20 GARDENA(ガルデナ)コネクションホースセット 13mm コンフォートFLEX 18040-20GARDENA(ガルデナ)
2,298税込2,528
1セット
4日以内出荷
耐久性がより強固なコンフォートFLEXホース 13mm×1.5mとコネクターのセット水道側からホースリール用最大12年保証
用途水道側からホースリール接続用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付セット内容LEXホース1.5m:直径13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター21mm(G3/4)#18200、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G1/2)~33.3mm(G1)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13mm(1/2")~15mm(5/8")#18215×2材質プラスチック、PVCホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)13(1/2")
洗浄剤(SOLVIA  TS-C) イチネンTASCO洗浄剤(SOLVIA TS-C)イチネンTASCO
11,980税込13,178
1缶(1kg)ほか
4日以内出荷
引火性が無く、且つ高い洗浄性と乾燥性を有しています。あらゆる関連法令に非該当であり、環境性能も極めて高い安心・安全な洗浄剤です。洗浄後の洗浄剤は必ず回収し、専門の業者に再生または、処分を依頼して下さい。
用途エアコンの配管洗浄に。その他【蒸留再生】可比重1.22沸点(℃)40KB35以上危険物の類別非危険物繰り返し・詰め替え対応
ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 GARDENA(ガルデナ)ハードな園芸作業用グローブ 園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20GARDENA(ガルデナ)
4,498税込4,948
1組
6日以内出荷
園芸機械作業や薪割りに!ハードな園芸作業に適したグローブエコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらは作業による衝撃を軽減するパッド入り素材。甲側はメッシュ素材。親指と人差し指の間は汗を吸収するマイクロフリースで通気性に優れる。
用途園芸機械作業や薪割りなどハードな園芸作業に。 ARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ材質混紡:ポリエステル44%、ナイロン32%、ゴム12%、ポリウレタン6%、コットン4%、エラスタン2%機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20 GARDENA(ガルデナ)回転式スプリンクラー Samba 360度回転 02060-20GARDENA(ガルデナ)
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
中から大サイズの芝生の散水に最適な360度回転式スプリンクラー最大250m2の面積で散水可能土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター最大5年保証
用途芝生の水やりに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具材質プラスチック質量(g)370散水範囲(m)距離:最小3~最大18本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)21.5×20.5×10.2
コネクションホースセット 13mm 18011-20 GARDENA(ガルデナ)コネクションホースセット 13mm 18011-20GARDENA(ガルデナ)
2,098税込2,308
1セット
6日以内出荷
何かと便利なクラシックホースと水栓コネクターのセット水道側からホースリール用最大12年保証
用途水道側からホースリール接続用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付セット内容クラシックホース1.5m:直径13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター21mm(G3/4)#18200、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G1/2)~33.3mm(G1)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13mm(1/2")~15mm(5/8")#18215×2材質プラスチック、PVCホース長さ(m)1.5ホース径(Φmm)13(1/2")
コンビシステム くわ 幅14cm 03112-20 GARDENA(ガルデナ)コンビシステム くわ 幅14cm 03112-20GARDENA(ガルデナ)
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
GARDENAコンビシステムに対応!雑草取りに便利なくわGARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性最大25年保証
用途雑草取りに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい質量(g)370寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×14.8×14
コンフォートHighFLEXホース (直径19mm、全長25m) 18083-20 GARDENA(ガルデナ)コンフォートHighFLEXホース (直径19mm、全長25m) 18083-20GARDENA(ガルデナ)
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
住宅内や庭での散水に最適。シンプルかつ多面的に使用できるコンフォート HighFLEXホース。全長20m。直径13mm。パワーグリップタイプ:この特殊なタイプは回転がスムーズで、最適な保持力が得られるためホースとコネクターをしっかり連結。UV抵抗性があり有害な毒を不使用:耐圧性と形状安定性を持つコンフォートHighFLEXホースはUV抵抗性があり、毒性のある可塑剤(フタル酸エステル)や重金属を無使用。多面的な使用:コンフォートHighFLEXホースは純正のシステム部品およびアクセサリと一緒に一体的に使用することができ、庭でシンプルかつ多面的に使用できる。
用途フレキシブルホース、ガーデンホースとして。庭や芝生などの散水に。芝 庭 ガーデン 水まき UV対応 UVカット ガルデナ質量(kg)5.77ブラック/オレンジホース寸法(全長)(m)25ホース径(Φmm)19耐圧(bar)30
ホース用収納システム ホース掛け 00238-20 GARDENA(ガルデナ)ホース用収納システム ホース掛け 00238-20GARDENA(ガルデナ)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
さまざまな部品を1つの場所にまとめて保管!ホースのシステム収納散水作業に必要なさまざまな部品を1つの場所にまとめて保管できるようデザインされたホースのシステム収納ハンガーノズルやコネクターなどGARDENAオリジナル散水システムの部品を吊り下げて保管が可能ホースはねじれずにホルダーに簡単に巻き付けて保管高品質のプラスチック素材を採用。屋外での設置でも耐久性に優れるコンパクトサイズで簡単取付大きな庭から小スペースまでさまざまな規模のガーデニングや散水作業で活用可能最大5年保証
用途ホースの収納に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース収納 アクセサリー ホースアクセサリー システム 簡単取付 収納ハンガー材質プラスチック質量(g)350本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)30×13×21