29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、マグネットカバー:ABS、マグネットレバー:POM 全長(mm)112 ブラック 材質(プレート)スチール 寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130 曲面R(mm)300 再生紙使用マーク適合
1個
3,490 税込3,839
欠品中

共栄プラスチックワイドミラー角型 クリップタイプ
エコ商品
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス 全長(mm)252 ブラック 寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130 曲面R(mm)300 開口幅(mm)50 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

ハッキリ、大きく見える。 取り付けワンタッチ! 角度調節ワンタッチ!
用途ガレージ、出入の安全確認 店舗内の防犯 倉庫、通路の安全確認 寸法(mm)160×195 鏡有効径(Φmm)300R
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

左右確認がしやすい。屋外、屋内ともOK。
型式角型 仕様付属部品付 材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂 像の大きさ(曲面R)300
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様) 材質ステンレス
1組
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブミラー グリーンクロス 動画あり
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に 材質ポリカーボネイト
1台
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のタッピングビス4本にてコンクリートをはじめ様々な外壁に取り付け可能です。 角度調節が自由に出来ます。 広範囲な映像をキャッチ出来ます。
付属品取り付けビス4本 材質(ミラー)ガラス 曲げ半径(mm)600
1個
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワレない・サビない・ヒズマない。外観・デザイン性にも配慮した色調です。
用途駐車場出入り口に。構内の安全確認に。私道での死角確認に。仮設設置用に。 型式丸型 仕様壁・ポール用金具付、フード付。ポール適用範囲Φ34mm-Φ50.8mmまで 取付可能対象ポール、壁面 材質(鏡)ステンレス
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

共栄プラスチック防犯・ガレージミラー 300R
エコ商品
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240 曲面R(mm)300 仕様クリップ付き 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 材質アクリル 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
71,980 税込79,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共栄プラスチックワイドミラー角型 ベースタイプ
エコ商品
ハッキリ大きく見えるワイドミラー、見たい方向にワンタッチ操作で死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 ガレージの出口等に設置してお使い下さい。店舗内の防犯、倉庫通路の安全確認にも効果的です。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS 全長(mm)142 ブラック 材質(プレート)スチール 寸法(横×縦)(mm)ミラー:160×130 曲面R(mm)300 再生紙使用マーク適合
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

広角平面タイプで出幅は約10mm。粘着テープ・ビス止め両用タイプ。道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。有効視野がワイド。
用途車庫(ガレージ)の出入口に。 付属品取付用ビス(4個)、ビス止め用壁面金具、コンクリート用プラグ(4個)、粘着テープ(4枚) 材質(本体)アクリル 材質(枠)アルミニウム
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー 工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能 ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に 仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS 視認距離約10m~20m
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共栄プラスチック防犯・ガレージミラー 120R
エコ商品
クリップタイプの防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。 死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
全長(mm)240 曲面R(mm)120 仕様クリップ付き 材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、バネ:スチール・ステンレス、クリップ:PMMA 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防犯用ミラーです。見えないところが、しっかり見える。死角をなくして安全確認、防犯の効果が増大します。 木ネジの穴の位置が等分でないのは巾のせまい壁面に対応する為です。ガレージの出口等に設置してお使い下さい。
材質ミラー:ガラス、ミラー枠:ABS、ジョイント:ABS・POM、ベース:ABS 全長(mm)170 タイプ両面テープ木ネジ取付タイプ 曲面R(mm)120 再生紙使用マーク適合
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出庫時の死角をなくし安全を確保。 軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー。 近距離用。 アタッチメント・金具で幅広くカンタンに取り付けできる。
仕様近距離用:視認距離~約5m、曲面率:450R セット内容ミラー本体:1個・取付金具:1個・フランジナット:2個・タッピングビス:2本 材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:ポリプロピレン 視認距離~約5m
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 材質ステンレス 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
179,800 税込197,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様) 材質アクリル
1組
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 材質ステンレス 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 材質アクリル 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

死角を見逃さないワイドな鏡面。 大きな鏡面でワイドな映像のカーブミラーは、交通事故を未然に防ぐために危険な場所に設置して、視野に入らない交通状況を鮮明に映し出します。例えば、カーブミラーの設置により交通事故の減少率は85%になりました。(国土交通省資料による)
用途ガレージの出入口、店内の商品管理、見通しの悪い曲がり角、工場などの出入口 材質アクリル 耐風速(m/s)40(風速40m時/安全仕様)
1組
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広い視野で距離感をつかみやすい。中央線のない道路、クルマ・バイクの往来が多い場所の確認に最適です。軽くて割れにくい軽量樹脂ミラー。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
用途ガレージまわりの安全確認のため 形状 直径(Φmm)450 曲率半径1000R 視認距離中距離用~約30m
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

ナックのアクリルミラーは独自の真空蒸着成形により生産され、アクリル樹脂の優れた反射率・耐候性を最大限に活用し、明るく鮮明な映像と確かな安全を提供しています。 さらに、材料の選定から出荷まで一貫した生産システムを採用し、厳密な製品チェックを行い、道路反射鏡設置基準の品質検査、構造強度試験項目にすべて合格した製品です。
型式丸型 材質(ミラー)アクリル(メタクリル樹脂) タイプ一面鏡 板厚(mm)3.0
1式
39,980 税込43,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

交通量が多い場所に最適。広い幹線道路などクルマ・バイクの往来の激しい場所の確認に最適です。大きく映るから距離感がよくわかる。メーカーオリジナルのピボット仕様で角度調整がやりやすいです。軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー、紫外線にも強いので変色しません。工具を使わずロックキャップをまわすだけでミラーの角度が固定可能、ゆるみ防止ロックピンで。風や振動でもカチッと固定できます。
形状 材質ミラー:アクリル樹脂、フレーム:HIPS、金具:スチール 寸法(mm)370×220 サイズS 質量(g)941 サイズ(mm)370×220 曲率半径2000R 視認距離長距離用~約50m
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

多用途接着剤 スーパーXデュオ(仮止め不要タイプ) セメダイン 動画あり
⾦属やコンクリート、プラスチックなどさまざまな材質に対応できます。 硬化後も⾁ヤセがなく、充てん接着が可能で、凹凸⾯にも接着できます。 外壁に⽳あけ不要で、表札やセンサーライトなどの設置・固定が可能です。 貼り合わせ1 分で固定し,仮⽌めを必要としませんので⼿軽にお使い頂けます。 接着して24 時間後には完全硬化し、衝撃や熱・⽔に強くなります。屋外⽤途に最適です。
用途1靴底・ベルト・バッグ・タイルなどの緊急ハガレ補修に。 スキマ時間を利⽤して、静かにプチDIY 製作を楽しむ際のアイテムとして適しています。 表札・プレート・フック・センサーライト・防犯カメラ・ガレージミラー・シェルフ等の外壁への取付け固定に。 耐熱温度(℃)-40~120 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主な用途金属、プラスチック、ゴム 特性仮止め不要、多用途、耐衝撃、耐水、耐寒、耐熱、無溶剤、屋外使用可 仕様【実用強度に達する時間】約1分(23℃湿度50%) 透明 主成分A剤:シアノアクリレート、B剤:変成シリコーン樹脂 完全硬化時間約24時間(23℃湿度50%) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性 被着材の素材金属、プラスチック、ゴム、無機材料、天然素材(ポリエチレン・ポリプロピレン・フッ素樹脂・ポリアセタールなどには接着しません。)
1セット(13g)ほか
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)