1点式の微弱電波型リモコンスイッチ。(到達距離10m)
送信機は携帯しやすいコンパクトサイズ。
各種ゲートの開閉用リモコンとして最適です。
電源電圧DC12V~24±10%
消費電流(mA)45以下
出力接点無電圧リレー接点1a DC30V 0.5A(抵抗負荷)
使用周囲温度(℃)0~50
表示灯待機時:赤LED点灯、受信時:消灯
受信周波数314MHz
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
関連キーワード