高品質、豊富なラインナップで大好評!
能力1.8トン~5トン、高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)3
トラスコ品番465-4684
ストローク(mm)515
全長(mm)1367
質量(kg)80
タイプ低床・ペダル付き
使用温度範囲(℃)-20~70
全幅(mm)361
最高位(mm)613
最低位(mm)98
ハンドル長さ(mm)1070
フレーム高さ(mm)135
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連キーワード