整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
使用温度範囲(℃)-20~70
ダブルピストン搭載
能力(t)(最大)3.25 ※車両重量ではありません
質量(kg)44
最大使用荷重31.85kN
最高位(mm)535
最低位(mm)98
ハンドル長さ(mm)1230
本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)345×780×170
1台
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
整備工場、ガソリンスタンドで、世界中で愛用されているサービスジャッキです。 。安全弁付き。
能力(t)3
トラスコ品番465-4684
ストローク(mm)515
全長(mm)1367
質量(kg)80
タイプ低床・ペダル付き
使用温度範囲(℃)-20~70
全幅(mm)361
最高位(mm)613
最低位(mm)98
ハンドル長さ(mm)1070
フレーム高さ(mm)135
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
コンパクトボディで高揚程を実現
ハンドル3段ロック機構付
使用時に過重が掛かる際に作業負荷を軽減するデュアルポンプ採用
能力(t)3
質量(kg)44
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)760×345×170
最高位(mm)535
最低位(mm)98
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
エアポンプを装備しプッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率向上。 。狭い場所での作業が容易です。
作動圧力範囲(MPa)0.8~1.0
関連キーワード