安心・安全の2.5t(最大荷重)。軽・普通乗用車・ミニバンのタイヤ交換やメンテナンスに!。スローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き
質量(kg)12.9
最高位(mm)410
最低位(mm)125
ハンドル長さ(mm)500
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)219×565×150
使用環境温度(℃)-10~60
使用作動油ISOVG10
油量(mL)105
最大荷重(t)2.5
揚幅(mm)285
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ジャッキダウン時ゆっくり下がるスローダウン機能付
ハンドル長約740mmとハンドルが長いので少ない力でジャッキアップできる。
質量(kg)12.1
使用温度範囲(℃)-20~60
最大積載量(kg)2500
最高位(mm)約380
最低位(mm)約85
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×210×133
使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)
油量(cc)約120
地上高さ(mm)最低約85//最高約380
容量(kN)最大揚程:24.5
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
本体アルミ合金+スチール。2.5トン
質量(kg)27
本体寸法(mm)650×292×185
能力(t)2.5
最高位(mm)(受け皿)460
最低位(mm)(受け皿)100
1個
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
関連キーワード