ソーラー式のセンサーライトなのでコンセントの無い場所でも簡単に設置出来ます。フリーアーム式なので照らしたい方向を無駄なく照らし、欲しい所に自在に取り付けられます。自動省エネモード搭載でバッテリーが少なくなると自動で明るさを落とし点灯時間を延長します。100%または50%点灯切替機能で明るさを選べます。赤色灯で24時間警戒。常夜灯、フラッシュ発光機能もついているので、切り替えて防犯にも役立ちます。
用途玄関、庭、カーポート、ガレージに。防犯対策に。天井にも取付け可能。
付属品Lボルト×2、クランプ台×2、蝶ナット×2、キャップ×2、ネジ×4、プラグ×4
クランプ範囲(mm)【取付サイズ】厚み/最小:約15~最大:約100、パイプ径/最小:約30~最大:約85
コード長さ(m)5
保護等級防雨タイプIP-44
設置方式クランプ
設置場所屋内・屋外用(防雨タイプIP-44)
ライトセンサー探知範囲180°、最遠8m
点灯時間設定:10秒/100%/50%/フラッシュ
電球の種類LED
コンセント不要のソーラー充電タイプなので電源が取れない場所への設置もできます。センサーが人を感知して自動点灯。玄関・ベランダ・ガレージなどの照明や防犯に大変便利です。可動域が広く、真横や真下も明るく照らすことができます。同梱のクランプ(設置厚130mm迄)、ネジで簡単に設置が可能です。防雨構造で雨に当たる屋外への設置も可能(ただし、大量に雨が当たる場所への設置は避けてください)
付属品クランプセット×2、取り付けネジ×6、コンクリート用スリーブ×6、取扱説明書
質量(g)本体:505、ソーラーパネル:175
電源リチウムイオン充電池3.7V2600mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)244×153×137、(ソーラーパネル)80×80×130
光源LED(0.5W)×36
センサー探知範囲(3m時)180°(12m時)90°
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
設置方式クランプ・ねじ止め
設置場所屋内・屋外(大量の雨を被る場所は不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数3
電球の種類LED
可動範囲(°)【センサー部】約180(右90/左90)
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力8V、150mA
電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP45(防噴流形)
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅
点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
使用場所屋外
暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44防沫形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED
付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、ニッケル水素充電池×1個
種類シリコン多結晶
使用温度範囲(℃)‐20~40
出力6V、90mA
電源ニッケル水素充電池、3.6V、800mAh
コード長さ(m)5
保護等級IP44(防沫形)
光源白色LED
センサー感知方式赤外線受動式
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒(固定)
点灯開始照度(Lux)約4
パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎。IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。
電球の種類LED
設置場所屋内/屋外
センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー
設置方式ねじ止め
保護等級IPX4(生活防水規格)
灯数2灯
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215
質量(g)約956
消費電力(W)約8
光源色昼光色
色温度(K)6500
光束(Lm)約700
点灯保持時間約10~60秒
センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110°
材質ABS/ポリカーボネート
付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
明るさ500ルーメン。裏面磁石付きで取付に便利。防雨構造で屋外でも設置可能です。
用途玄関や倉庫など
電球の種類LED
設置場所屋外
センサー感知方式赤外線検知方式
色ブラック
本体寸法(縦×横×高さHmm)210×50×105
質量(g)275
付属品取り付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、取扱説明書
光源SMD高輝度白色LED 0.5W×34個
使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2500mAh
点灯回数約250回(高輝度時)
明るさ(Lm)500
センサー探知範囲探知角度:最大約120度、探知距離:最長約6m
点灯時間約15秒固定(高輝度時)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
日本の企業が品質管理!厳しい検査をクリアした安心安全な品質を実現!!。ソーラーパネル一体型を実現したスタイリッシュなデザイン!。独自開発の反射パネルとディフューザーで柔らかい灯りでの強力発光を実現!。可動自由な2面の発光パネルとソーラーパネルで設置場所も活用法もアップ!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は人感センサーで自動発光。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。屋外でも安心!厳しい審査をクリアした防塵防水規格IP65!。。☆他のセンサーライトとここが違う!☆。日光や照明の必要な方向にソーラパネルと発光パネルを自由に動かせる!。独自開発の銀メッキ反射パネルで280ルーメンもの強力発光を実現!。乳白色パネルのディフューザーが柔らかな光で広範囲に照射!。消灯時もLED球が目立たずスッキリとスタイリッシュなデザイン。高品質※高効率な単結晶シリコン製ソーラーパネルを採用!。。◎暗くなると明暗センサーにより点灯モードに!。◎人が通ると人感センサーで強力発光!防犯対策にもOK!。※明るい場所では人感センサー連動の発光はしません。。フル充電から点灯回数約400回!※初期充電は電源OFF状態で晴天の日に約2日間以上必要になります。また、天候や季節により変動します。人感センサーにより人を検知すると強力発光!。IP65だから強い雨やホコリなどを気にせず屋外のさまざまな場所に設置可能!。初めてでも安心!配線不要&取付ガイド用紙付属で簡単設置!
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、固定プレート×1枚、取付ガイド用紙×1枚、日本語取扱説明書(保証書付)
寸法(mm)約265×105×145(展開状態)
色ブラック
質量(g)約390
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2200mAh(内蔵充電池の交換はできません)
光源LED56灯(28灯×2面)全光束約280ルーメン
色温度(K)6000
保証期間製品到着後1年間
防塵防水性能IP65
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
使用推奨温度範囲(℃)-10~40
点灯回数<満充電時>約400回 <平均>夏 約350回/春秋 約300回/冬 約250回
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。
人や車などの動きを感知して自動点灯。
点灯開始照度調整。
点灯時間調整。
電気機械器具の外郭による保護等級IP44。
クランプ式設置もできます。
屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして!
防犯対策に!
カーポートの誘導灯に!
全光束(Lm)800
センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m)
点灯時間約5秒~約5分
消費電力(W)10
保護等級IP44
仕様防水コード使用(AC100V)
付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台
材質プラスチック
寸法(mm)157×131×119
質量(g)約400
電源(V)100(50/60Hz)
電源コード(m)約1.5
光源高輝度LED
検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m
センサー感知方式人感
光源色昼白色
検知方式焦電型赤外線方式
設置場所屋内/屋外設置可
待機電力(W)約1
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ソーラー充電で電気代不要。屋内の機械にも取り付けしやすい15mケーブル付。
コントローラー付で過充電・逆流を防ぎ動作確認が簡単に見えます。12V鉛バッテリー専用。単結晶パネル使用。
用途コンバイン・田植機・トラクターなどの農機具の充電。電気柵の充電。
セット内容おたすけソーラーパネル、ソーラーコントローラーチェックくん、20~50W専用ケーブル2本セット、遠洋ケーブル用コネクター、バッテリーコントローラー間ケーブル
材質ソーラーパネル部:強化ガラス、枠:アルミ、コントローラー:樹脂
ケーブル長(m)15
電源いらずのソーラーライト。
フリーアーム式で圧倒的な自由度。
昼白色と電球色切替可能。
明るさ400ルーメン(昼白色)。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。狭い通路で広範囲を照らす。
設置場所屋内、屋外用(IP44)
付属品取付けネジ×4、コンクリート用プラスチックプラグ×4、クランプ台×2、蝶ナット×2、L型ボルト×2、ネジキャップ×2、探知角度調整シール
スイッチOFF/電球色/昼白色
コード長さ(m)(ソーラーパネル)5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:160×152×135、パネル:100×50×191
設定時間(点灯)5秒、20秒、20秒点滅
センサー探知範囲140°最遠6m
充電池タイプ単3形ニッケル水素電池(付属)
アズワン品番64-8965-59
明るさ(Lm)400(昼白色)、320(電球色)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
強力フラッシュライトで侵入者を威嚇するまったく新しいセンサーライト!。警告灯といえばパトランプ!でも、パトランプをご自宅に設置するには抵抗がありませんか?そこで、ご自宅にも自然に設置できる警告灯を開発!赤色の警告灯と高輝度350ルーメンのライトが1秒間に約3.5回の高速フラッシュ点滅で威嚇!。普段はセンサーライト!長期不在時はスイッチひとつで警告モードに簡単切替!。警告モードと通常モード搭載で時間帯や状況によって使い分け!選べる2つのモード!!。警告モードは赤色の高速点滅で侵入者を威嚇!通常モードは暖色の暖かい灯りで優しく照らす!。昼間はソーラーパネルで太陽光を効率的に充電!夜間は明暗センサーで自動発光!。明暗と人感の二つのセンサーで夜間に人が通ると強力に自動発光!。月々の電気代0円!電源不要の省エネ設計!取付も簡単!。IP65相当という高い防塵防水性能を実現!雨やホコリにも強い安心の防水設計!!
用途玄関や庭のセンサーライトとして!。カーポートに設置して車を守る!。テラスやバルコニーの防犯対策に。店舗、オフィス等の照明や防犯に。勝手口や裏口の防犯に。畑などの害獣対策に
セット内容製品本体、取付用ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、取付ガイド用紙、日本語取扱説明書(保証書付)
色ブラック
質量(g)約180
電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(※内蔵充電池の交換はできません)
全光束(Lm)約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約95×58×125
保護等級IP65相当(完全防水ではありません)
色温度(K)前面6000(白色)/側面3000(暖色)
保証期間製品到着後1年間
センサー感知方式明暗、人感
設置場所屋外
動作温度(℃)-10~40
灯数前面30灯+側面21灯
点灯回数<満充電時>約450回 <平均>夏 約280回/春秋 約220回/冬 約150回
電球の種類LED
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

LEDセンサーライト 7W×2灯
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED
設置場所屋外用
付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個
電源コード(m)約3
電源電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能
光源白色 LED
使用周囲温度(℃)-20~40
センサー感知方式赤外線受動式
設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け
検知方式赤外線受動式
耐水性防沫タイプ
点灯保持時間約5秒~約10分間
点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)
防水保護等級IPX4(防沫形)
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:無し
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃)-20~35
定格電圧(V)100
センサー明るさ:内蔵
保護等級IP44
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証RBSS認定あり
耐雷サージ15kV
【コンセント不要】【3モード】【一台二役】
センサーが人の動きを検知して自動的に点灯するLED防犯センサーライトです。
防犯/常灯/帰宅と点灯の切り替えができ、点灯時間の設定もできます。
2段階の明るさ切り替えが可能です。
本体は防水(飛沫)仕様なので屋外の軒下などでご使用いただけます。
ご家庭の玄関・門扉・物置・ガレージなどや事務所・店舗・倉庫・工場などの出入り口での防犯や明かり取りに最適です。
防犯と灯りの一台二役。
用途玄関、駐車場、物置、お庭、ベランダ、勝手口の防犯やライトとして。
センサー感知距離:8m、角度:140°
使用電源春夏秋:40/冬30回(1日平均点灯回数)
本数3
使用電池単三充電式ニッケル水素電池
ソーラーパネルコード長さ(m)5
耐水性IP44
色調昼白色/電球色
ソーラー充電で配線不要、誰にでも何処にでも簡単に取付できて便利。光量センサー&人感センサー搭載で発光パターンは3モード切替の高性能。玄関やガレージ、庭や裏口など照明の欲しい所へ配線不要で簡単に設置できるLEDライト。ソーラー充電で作動するので設置するだけ。発光パターンは3パターンの1つを選ぶ事ができます。人感モードで暗い場所で人を検知すると 、約15秒強く点灯。小点灯人感モードで常時は弱く点灯。人を検知すると約15秒強点灯します。点灯モードで暗い場所で弱く点灯します。
材質ABS他
質量(g)約190
寸法(cm)約12.4×9.6×4.8
保護等級IP65相当
色温度(K)約6000
電池(太陽電池)5.5V 0.55W、(充電池)リチウムイオンバッテリー 3.7V/1200mAH
保証期間6ヶ月
センサー感知方式人感センサー
動作時間太陽光充電約8時間(満充電)
設置場所玄関、ガレージ、庭、裏口など
明るさ(Lm)240
電球の種類LED
点灯時間(時間)約5(強)
1台
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ソーラー充電式センサーライト。6灯式・2000ルーメンと業界トップクラスの可動域。明るさ調節機能搭載
用途防犯用、投光機として
電球の種類LED
使用電源リチウムイオン充電池3.7v 4400mah
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約270×140×190、ソーラーパネル:約140×52×200
ソーラーパネル質量(g)約225
灯数6灯
点灯時間約5秒~30秒
設置場所屋内/屋外「防風構造」
光源LED0.5W×72個
消費電力(W)17.5 (ソーラー充電式なので電気代はかかりません)
明るさ調整設定:off、最小200~2000ルーメン
切替方式昼夜切り替え設定:昼も夜も点灯、夜だけ点灯
センサー感知方式赤外線探知方式
センサー探知範囲約6m時180度、12m時120度
本体質量(g)約840
クランプ取付幅(mm)約130まで
ソーラーパネルコード長さ(m)約5
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
夜間の照明・防犯対策に。
用途玄関・軒下・ガレージ等の防犯用として
電源(V)AC100
電源コード(m)約1.5
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
照らす方向自由自在。
用途常時点灯モードで投光器にもなる。
電源(V)AC100
電源コード(m)約3
防水性防雨型
点灯時間【感知】10~300秒
センサー感知範囲【水平】約180・約90(水平探知距離の設定によって変わります)
感知距離(m)【水平】約3/約12
薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果に
セット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約2.0
定格周波数(Hz)50/60
使用電球白色LED
使用環境温度(℃)5~40
検知方式赤外線検知方式
設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。
防水性IP44(防沫型)
点灯時間約30秒
電球の種類LED
検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
ソーラーパネルとライトが分離型だから、ソーラーパネルは太陽光を受ける屋外へ設置しても、ライトをガレージ屋内へ設置することができ便利です。モーションセンサーを搭載しており、人の動きを感知して自動で点灯。
材質ABS樹脂
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラーパネル:128×28×114、ライト:150×45×125
保護等級IPX4
設置場所屋内外
明るさ(Lm)(最大)300
RoHS指令(10物質対応)対応
灯数(搭載)100灯
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約10
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ソーラーパネルで太陽光充電なので電気代不要!面倒な配線不要!。選べる3つのモード。【人感モード】センサーが検知すると約20秒間、強点灯し自動で消灯します。【人感・弱点灯モード】常時弱く点灯します。センサーが検知すると約20秒間強点灯し、自動で弱点灯に戻ります。【常時点灯モード】センサーに関係なく、暗い間は中点灯し続けます。
用途玄関照明・防犯対策などに。人感センサーライト/人感センサー照明/マグネットナイトスター/ナイトスター/LEDライト/ソーラーパネル/ソーラー充電/太陽光充電/人感センサー付き/ライト/照明器具/玄関/駐車場/勝手口/ガレージ/自転車置き場/畑/庭/停電対策/モーションセンサー/人感ライト/人感照明/ソーラーライト/自動点灯/玄関照明/防犯対策/盗難防止/LEDライト/ガーデン/ベランダ/屋外/人感センサー付きライト
付属品粘着シール×1、固定用ネジ×2、ボードアンカー×2
材質ABS樹脂 他
保護等級防雨形:IPX3
センサー感知方式人感センサー
設置場所屋外
電源の配線不要なソーラー充電。ソーラーパネルがオプションで付属。電源が届かず諦めていたガレージや玄関への設置が可能に。※ソーラーパネル(NS-S3W)は別売り。広範囲&高画質撮影。白色LED搭載で暗闇でもカラー撮影。録画機不要!いつでも見れるクラウド保存。多機能なのに使いやすいアプリ
付属品USB電源ケーブル/ブラケット/ビス/取扱説明書
材質ABS、ポリカーボネート
質量(g)210
タイプ音声マイク有
電源DV 5V±5%/1.5A
消費電力待機状態:1.6mW、IRオフ:0.88W、IRオン:2.20W
レンズ2.9mmF=2.0
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)67×89×58
記録媒体クラウドストレージ/MicroSD最大128GB
バッテリー【容量】5000mA(DC5V) 【充電時間】10時間以内(0から満充電まで)
使用時間【バッテリー】目安約5.8ヶ月(1日20回 録画ファイル10秒の時)
使用環境温度(℃)-10~45
撮影範囲水平95°、垂直72°
スピーカー有
LED【白色】1LED(1.5W/LED)
撮像素子1/3CMOSイメージセンサー
画素数約200万画素
使用環境湿度(%)10~80
対応アプリケーションAndroid5.0以上、iOS10以上
防水性IP65
映像圧縮方式H.265
照射距離(m)【IR】7
無線規格IEEE 802.11b/g/n
フレームレート1~15fps(ネット環境により変動)
取扱説明書(13.41MB)
センサー感知範囲最大10m
周波数帯域(GHz)2.412-2.472(Channel 1-13)
Wi-FiWPA-2 AES128bit
録画方式人感(熱感)センサー/【ファイル(秒)】10/15/20/自動(最大180秒)
最低照度(Lux)0.01(IR照射0Lux)
電源ケーブル約940mm
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
本物そっくりな首振りセンサーライト機能付き防犯ダミーカメラです。IP65相当防雨仕様、ソーラー充電式なので玄関・ガレージ・ゴミ捨て場など様々な場所でご使用いただけます。点灯モードは3タイプ(赤色点滅モード・センサーライトモード・首振りセンサーライトモード)。防犯用警告シール(付属)を併せて使用することで不審者対策ができます。
材質ABS
寸法(mm)幅157×高さ162×奥行73(パッケージ)
質量(g)約300
電源ソーラー充電式
モード3タイプ点灯モード(赤色点滅モード・センサーライトモード・首振りセンサーライトモード)
防水IP65防雨仕様
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
侵入を未然に防ぐ!防犯カメラ型のソーラーライト。まるで防犯カメラのような見た目で周囲を警戒!不審者の侵入をセンサーが感知し、ライトを照らして防犯対策!。3つの点灯モード:1.人を感知すると100%点灯、2.暗くなると微光で点灯・人を感知すると100%点灯、3.暗くなると微光で常時点灯。玄関・ベランダ・ガレージ。上部にソーラーパネル付き。太陽光で充電して暗くなると人感センサーで点灯!。電気代0円、とっても経済的。上下180度角度調節可能、左右360度角度調節可能。電池・配線不要!!、簡単設置、防水等級IP46。リモコン付きで操作簡単。ステッカー2枚付き。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
付属品モード切替リモコン(テスト用電池CR2025含む)、「防犯カメラ作動中」ステッカー×2、取扱説明書、取付ビス(壁面用アンカー×3/ビス×3)
材質ABS
質量(g)1個:(約)230(スタンド含む)
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
電源リチウムイオン電池1200mAh/3.7V
防塵防水性能IP46(屋外の雨があたる環境での防水性能です。水中では使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)16×7.5×7.5
光束(Lm)(MODE1)280・(MODE2)50lm/280・(MODE3)50
感知距離(m)人感センサー:約0~5
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
12日以内出荷
防水・タフ設計であらゆる場所に設置可能
太陽光充電して、暗くなったら明暗センサーで自動点灯
本体に耐久性の高いアルミニウム合金を使用。鉄の1/3程度の軽さ。大気中から安定的な酸化被膜を作る性質があるので、耐食性に優れており、電磁波や熱反射に強く、低温環境で使用した際に起こる脆化破壊が起こりにくい。非磁性なので磁気の影響を受けにくい
本品は耐荷重にも優れており車が踏んでも壊れない!耐荷重検査・非破壊検査済み(株式会社G&U技術センター)
6灯で照射し、照射範囲が360度!太陽光充電なので電気代はゼロ!配線も不要!
IPX6防水機能。最近は降水量が多くなってきています。防水に優れた本製品は、機能性・利便性が高い屋外用ソーラーライトと言えます
用途グランドライト、足元ライト、ソーラーライトとして。
ガレージ/駐車場/デッキ/玄関/階段/足元/芝生/園芸/道路/駐車場/パーク/パーキング/ガーデン/歩道/自動点灯/太陽光/発電/ソーラー/充電/チャージ/クリーン/エネルギー/エコ/ランニングコストゼロ/白色光/高耐圧性/耐荷重性/耐久性/光センサー/センサーライト/自動点灯/自動消灯/コンパクト/小型/軽量/設置簡単
材質アルミニウム合金
質量(g)180
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11.8×11.8×2.5
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラです。
光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。
ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。
120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策
付属品本体、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書
質量(g)約410
タイプ1台
使用温度範囲(℃)-5~50
外寸(mm)215×100×150
保護等級IP44相当
LED色白色LED×1
センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)
点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯
防水仕様あり
使用場所屋外
LED寿命(時間)約20000
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
太陽光発電パネルのコードは3mと長いので、屋根や太陽光が当たる場所に設置が可能。太陽光で充電するLEDセンサーライトなら、電源の無い場所でもセンサーライトの設置が可能です。ガレージや物置、玄関など手軽に欲しい場所へセンサーライトの設置ができます。
適合探知エリア:約8m×110°
寸法(cm)幅15×高さ11.2×奥行10
使用電源ソーラー発電(蓄電)
充電池タイプ単3型ニッカド充電池(付属)
点灯時間約10秒
電池寿命(年)約2※温度感っ京や使用頻度により異なる
1台
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
人感センサーで人の動きを検知、光って威嚇するダミーカメラの2台セット。
光を放つことでカメラを不審者にアピールして威嚇効果を高めます。
ソーラーバッテリー搭載だから電源不要、ドライバー1本で簡単に設置が出来るので、誰でも簡単お手軽に防犯対策を始められます。
120ルーメンのLEDライトだから防犯だけでなく夜間の玄関先やガレージの明かりとりやセンサーライトとしても使用することが出来便利です。
用途手軽に始める防犯対策
付属品本体(2台)、ブラケット、ニッケル水素電池、ネジセット、取扱説明書
質量(g)約410
タイプ2台セット
使用温度範囲(℃)-5~50
外寸(mm)215×100×150
保護等級IP44相当
LED色白色LED×1
センサー探知範囲距離最大5m、水平/垂直約100°(PIRセンサー)
点灯方式日中(明るい時)センサー検知で点滅/夜間(暗い場所)センサー検知で約15秒点灯
防水仕様あり
使用場所屋外
LED寿命(時間)約20000
1組
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷