従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。
用途ガレージミラーの固定
材質ステンレス(SUS304)
用途ガレージミラーの取り付けに
ブロック用、ポール用
材質スチール
仕上ユニクロメッキ
用途ガレージまわりの安全確認のため
付属品蝶ナット/2個ボルト/1個アジャスター/1個平ワッシャ/3個スプリングワッシャ/2個
材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)【パット】ポロン
調整範囲(mm)90~180
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
蝶ボルトを締め込むだけでカンタン固定
スベリ止め加工でポールや支柱にがっちり固定
直径15mm~60mmのポールに使用可能
1辺の長さが15mm~50mmの支柱に使用可能
用途ポールや支柱などにガレージミラーをがっちり固定できる
適合ポール外径(Φmm)15~60
適合支柱(1辺)15~50mm
適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605・6610・6611 ガレージミラー専用
セット内容本体:1個、締込金具:1個、蝶ボルト:1個
材質本体:スチール(三価クロメート)、締込金具:スチール(三価クロメート)、蝶ボルト:スチール(三価クロメート)
1セット
¥899
税込¥989
当日出荷
用途ガレージまわりの安全確認のため
材質【金具】スチール(ユニクロメッキ)
適合ポール径(Φmm)15~60
1パック
¥799
税込¥879
当日出荷
ガレージミラーをガッチリ固定できる
見やすい位置に角度調整できる
すべり止め加工でズレ防止
材質金具/スチール(三価クロメート)ボルト/スチール(三価クロメート)
寸法(mm)(挟み込み金具)130×90
取付可能幅(mm)90~180
ポール径×長さ(Φ×mm)32×300
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ガレージミラーを取付できる樹脂バンドです。径50~340のポールに適合します。樹脂製でサビないです。ハサミで長さ調整も簡単にでき、取り外しも簡単にできます。ステンレス並の強度で耐候性にも優れます。ハサミで簡単カットできます。脱着可能です。
用途ポールや支柱の取付に。
トラスコ品番556-2903
材質バンド:PET、留具:POM
長さ(mm)1200
幅(mm)10
色グレー
径(Φmm)50~340
1袋(2個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
出庫時の死角をなくし安全を確保。
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー。
近距離用。
アタッチメント・金具で幅広くカンタンに取り付けできる。
仕様近距離用:視認距離~約5m、曲面率:450R
セット内容ミラー本体:1個・取付金具:1個・フランジナット:2個・タッピングビス:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:ポリプロピレン
視認距離~約5m
貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる
仕様(貼り付けできる素材)コンクリート、モルタル、ステンレス、アルミニウム、ABS樹脂、アクリル樹脂、硬化塩化ビニール、PP(ポリプロピレン)、PE(ポリエチレン)
適合ITEM No.6600・6601・6602・6603・6604・6605 ガレージミラー専用
セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個、六角ボルト:2本
材質本体:ステンレス(SUS304)、六角ボルト:ステンレス、両面テープ(基材):アクリルフォーム、両面テープ(粘着剤):アクリル系粘着剤
サイズ約130×70mm 厚さ9.2mm
本体寸法(mm)130×70×9.2(両面テープ厚さ含む)
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途せまい道路の歩行者・自転車の確認に
仕様視認距離約10m~20m、曲面率:650R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約10m~20m
軽くて割れにくい軽量樹脂製ミラー
工具を使わずロックキャップを回すだけでミラーの角度が固定可能
ゆるみ防止ロックピンで風や振動でもカチッと固定
用途中央線のない道路のクルマ・バイクなどの確認に
仕様視認距離約20m~30m、曲面率:1000R
セット内容ミラー本体:1個、L型金具:1個、クランク型金具:1個、ロックピン:2個、フランジナット:2個、ボルト:1個、タッピングビス:4本、スパナ:2本
材質ミラー部:アクリル樹脂、フレーム:HIPS
視認距離約20m~30m
両面テープで貼り付けるだけでガレージミラーをカンタンに取り付けできる。
凸凹が2mm以下の壁面・塀への取り付け。
セット内容貼り付け金具本体(両面テープ付):1個・六角ボルト:2本
サイズ90×50mm 厚さ9.2mm(両面テープ厚さ含む)
テープ厚さ(mm)2
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

カーブミラー 仮設用
モノタロウ
¥5,698
税込¥6,268
ポリカーボネイト製で軽量、丈夫です。
用途車庫の出入口、せまい道路の出入口、曲がり角、工場や構内に
材質ポリカーボネイト
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)340
タイプバイス
最大口開き(mm)40
取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
型式角型
付属品取付金具
材質(鏡)ガラス<鏡面飛散防止加工>、(ボディ本体)樹脂
ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。
取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)45~170
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
仕様ブロックはさみ込み専用金具
材質スチール(ユニクロメッ)
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付幅(mm)80~21
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
耐候性に優れたアクリル製ミラーで軽くて割れにくい。耐衝撃性に優れたHIPS製フレーム。ピボット式で見やすい角度にカンタン調整(上下左右約60°の角度調整可能)。工具を使わずロックキャップを回すだけでミラー角度が固定できる。エーモンオリジナル機構(特許取得済 第5973602 号)。ガレージミラーアタッチメント(別売)を使えばいろんな箇所に取り付けできる
用途ガレージ周りや道路へ出庫する際の安全確認に
関連キーワード