白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
ポート数2
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
ポート数4
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
材質PTFE、(キャップ)PP
アズワン品番2-9758-21
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
M-6ネジ穴が3ヶ所あります。外径3mmもしくは1/8″のチューブを貫通させて使用できます。接液部は耐薬品性の高いPTFE製です。不使用の穴はシール栓でふさげます。また、チューブを固定したい場合はコネクター&フェルールをご使用下さい(別売)
付属品PS製カバーキャップ
材質PTFE
フランジ外径(Φmm)31
胴外径×高さ(mm)25×20
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
液クロ用配管パーツです。ガロン瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm、1.5mm
アズワン品番65-6692-17
1個
¥15,000
税込¥16,500
15日以内出荷
1本ごとにダンボール箱に入っています。
容量(mL)3785
仕様PSキャップ及びPE中栓付
胴径(Φmm)×高さH(mm)168×311.6
口内径(Φmm)25
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
白色ボディトップにある2~4個のメスルアーポートに外径1/8''フッ素樹脂チューブを貫通させて接続するガロン瓶用(GL38)ボトルキャップです。
ポートには外径1/16''フッ素樹脂チューブを貫通させるためのポートアダプターや市販の各種注射筒先端のオスルアー部、各アクセサリーが直接差し込めます。
非使用ポートはポートプラグを差し込んで簡単に閉鎖が可能です。
ボディトップの中央に汚染物の吸入を防ぐPTFE製10μmインレットフィルターと内側にボトル内の陰圧を平衡させるバイトン製チェックバルブが有るタイプと無いタイプがあります。
材質キャップ:PP製、接液部:PTFE製、フィルター部:PTFE、バイトン製
ポート数3
クリーン洗浄後、クラス100の高清浄度下でクリーンパックした商品です。ドッジキャップは、一度開封するとリングが容器側に残ります。
セット内容ガロン瓶・専用ドッジキャップ
材質本体/ソーダ石灰ガラス、キャップ/PP、キャップパッキン/PTFE
胴径(Φmm)×高さH(mm)167.5×310
アズワン品番4-2964-11
1本
¥3,030
税込¥3,333
欠品中
●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:4●付属品:外径1/8"用フィッティング×3、UNF閉鎖用プラグ×2、エアーバルブセット×1
アズワン品番65-9641-78
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
持ち手付き褐色ガロン瓶のネジ規格はGL38で、国内で流通している試薬瓶やビュレット瓶など(ネジ規格38-400、38-410、38-415、38-430)のほとんどで使用できます。付属のPFAフィッティングで外径1/8"フッ素樹脂チューブを、また別売フィッティングで外径1/16"フッ素樹脂チューブを接続します。また付属のエアーバルブで汚染物の吸入を防ぎながらボトル内の陰圧を平衡させます。加圧や吸引源からの各チューブがボディ内を貫通させて自由にボトル内の高さ調節ができるため、液体・ガスの送廃液容器やバブルトラップ用ボトルキャップに適しています。青色キャップ側面は高さ6mmのスペースがあり、油性ペンで記入またはラベルが貼付できます。キャップの耐熱は+200℃。
仕様●UNFポート:2●付属品:外径1/8"用フィッティング×1、エアーバルブセット×1
アズワン品番65-9641-76
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
●ガロンびんにねじ口びん用キャップを取り付けるためのアダプターです。●キャップ側がGL45、ガロンびん側はGL38です。
材質ポリプロピレン
型式GL-38
ねじ規格GL-38
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した場合の飛散を防止します。
外側にコーティングが施されているため、衝撃による破損防止および破損した際の飛散を防止します。
材質容器/ソーダ石灰ガラス、キャップ/フェノール樹脂、ライナー/PTFE・プラスチック
上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン)
適合チューブ内径(Φmm)6~8
接続口径(Φmm)外径/ Φ9、内径/ Φ6
オートクレーブの可否不可
UVに敏感な内容物に理想的なボトルです。フェノールPEキャップ付きのQorpak(TM)アンバーガラス瓶は、長期保管に役立ちます。成形フィンガーグリップは取り扱いが簡単で、大量の液体の保管に適しています。固体フェノールPEキャップ付き
材質キャップ/PP(ポリプロピレン)、ギヤーパッキン/PPハイシート
耐熱温度(℃)100以下
用途VCV-30/50/70用
TGK品番0717-04-10-57
1箱(25個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。
付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。
ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。
オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用
ポート数4
接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm
付属品交換用ナット・小交換用シリコン製Oリング・小交換用シリコン製Oリング・大交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)
材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)
オートクレーブの可否不可
ねじ口びん専用のスクリューキャップです。キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。
仕様キャップ(青・GLS-80用)
材質DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)
ねじ口規格(GL)GL-45
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アズワン品番2-8210-11
口内径×胴径×高さ(mm)外径Φ86×40
1本
¥959
税込¥1,055
当日出荷
SGボトルねじ規格38用の穴アキキャップにシリコン栓をセットしています。
ねじ規格38
材質(キャップ)PPS
ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。
ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。
モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。
鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50)
付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。
付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45
Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40
本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。
オートクレーブ可
分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
●ノズル外径Φ9、Φ12の二段ノズルのついたキャップです。 ・GL-45のねじ口DURANRびんに使用できます。内径Φ8~Φ11のチューブが接続可能です。
材質ポリプロピレン
型式GL-45
ゴム止外径(Φmm)9、12
1袋(2個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
国際規則に従って製造・製作された梱包ボックスです。
段ボールと樹脂容器がセットになっています。
材質ケース/段ボール、角型ガロン瓶/HDPE(FDA準拠)
関連キーワード