タッカーとしてもホチキスとしても使用できます。
ステープル幅(mm)12.7
ステープル足長さ(mm)6~10
質量(g)174
適合ステープル(MAX) T3
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
タッカーで打ち込み作業とホチキスで紙綴じ作業ができるコンパクトな2wayタッカーです。替ステープルの品番/IH-CT6B・IH-CT8B(市販の肩幅12mm/足長6~8mmのステープルも使用できます)。
用途イス・ベッド等の補修、カーペット止め、網貼り、荷札・ラベル貼り、ポスター貼り、紙綴じなど。
セット内容コンパクトタッカー・ホッチキスガイド・ステーブル(100本)サイズ:W12×H6mm
材質本体材質: ABS、ハンドル材質: 金属
寸法(mm)150×100×23
色レッド
質量(g)228
タイプ2WAY
適合サイズ(mm)【ステーブル】足長:6~8、肩幅:12、※替えステーブルは別売りのIH-CT6B(6mm)IH-CT8B(8mm)をお買い求めください。(市販の肩幅12mm/足長6~8mmの物も使用できます)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
軽い力で打ち込みができます。
用途工作に便利です。
針装てん数(本)100
ステープル足長さ(mm)6、8
付属品針 (1208F)×400本付
トラスコ品番004-9271
色ブルー
質量(g)210
使用ステープル1208F・T3-6M
針装てん方法マガジンスライド方式
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)131×25×151
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー ホチキス兼用
モノタロウ
¥749
税込¥824
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~12mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、最大60枚まで閉じられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。
適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08・SL12-10・SL12-12)、MAXステープル(NO.3-3M・1208F・T3-10MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)10
ステープル足長さ(mm)6~14
付属品ステープルL型(10×8mm)100本、ステープルR型(6.2×12mm)100本、ステープルT型100本
質量(g)646
適合ステープル(Rapid)#140
関連資料仕様について
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
2000本入り
用途ホビーホッチキスの替え針です。
ステープル幅(mm)12
ステープル足長さ(mm)8
適合ホビーホッチキス TG-H、ガンタッカ TG-A(N)
1箱(2000本)
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー ホチキス兼用
モノタロウ
¥749
税込¥824
打ち曲げ(クリンチ)もできる2Wayタイプ
用途パネル・キャンパス製作、ビニールハウス製作、ディスプレイ、防虫網・寒冷紗張りなどに
ステープル幅(mm)12
ステープル装填数100本
ステープル足長さ(mm)6・8
付属品1208F(400本)付
トラスコ品番119-4883
質量(g)220
適合ステープル1208F、T3-6M
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)140×32×155
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等
ステープル幅(mm)12
ステープル足長さ(mm)6・8・10・13
ステープル装填数150本
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176
質量(g)700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160
適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
ステープル幅(mm)12
線材(幅×厚さ)(mm)0.7×0.5
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。
ステープル幅(mm)10.6~13
ステープル足長さ(mm)6~12
質量(g)556
適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
丈夫なメタルボディ。打ち込み力の調整が可能。便利なタッカーとホチキス作業の2通り(2WAY)の使用ができます。
ステープルサイズ(mm)W12XH10
使用ステープル(mm)肩幅:11~12、足長:4~11
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タッカーとホチキスの2通りの使い方ができる。工作などのDIY作業や家具などの布・革の張り替えに。グリップ部はPVC製で手に馴染みやすく、しっかりと握ることができる。
針の打ち込み強さの調整ツマミ付き。針が詰まってしまった場合は、バネと残りの針を一旦抜いてからフィーダーを空けることで簡単に解消することができる。
替針の補充には太さ0.7mm・針足4~14mm・針幅12mmの市販品を使用することができる。
ステープル幅(mm)12
ステープル足長さ(mm)4~14
付属品替針(ステープル)50本
材質本体/スチール・TPR、グリップ/PVC
質量(g)約600
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)100×160×31
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
テコの原理で小さな力で作業出来ます。
しっかり握れる大きめグリップにラバー加工を施しております。
用途ホチキスやタッカーのステープルを外すための道具です。イベントの飾りつけ・掲載期間の終わった掲示物などの撤去作業、打ち間違えたステープルの取外し、包装物の開封作業、ホチキスの留めの 書類廃棄時の紙や鉄の分別作業等
使用方法1.爪の先端で針を少し持ち上げる。、2.爪を奥まで差し込み、ハンドルを下げる。
材質刃部:カーボンスチール、グリップ部:PP・TPR
寸法(mm)185×50×30
色ブラック/グリーン
質量(g)91
適合サイズ(mm)肩幅:8以上、足長:13まで
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
4種類(H10型・T型・I型・H4型)10サイズのステープルが使えます。
用途トレリス・ラティス作り、修理に。ポスター貼り、カーペット止めに。
使用ステープル(Y-SK11)H10型ステープル/SH10-6、SH10-8、SH10-10、SH10-12、SH10-13、H4型ステープル/SH4-10、SH4-13、T型ステープル/NT-12、NT-14、I型ステープル/NI-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
こんなお得な商品も!

ガンタッカー ホチキス兼用
モノタロウ
¥749
税込¥824
打ち込みとホチキス2通り使えます。ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。
用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。
適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
紙、布、ビニール、網、ベニヤ板等への打ち込みやイスの座面貼り替えにも使用出来ます。
工作や修繕、修理、仮止め等有ると便利な工具です。
大型ホッチキスとして使えるステイプラーストッパー付(脱着可能)。
すぐに使って頂ける6mmと8mmのステイプル各100本付。
仕様●重量:246g●材質:ABS樹脂●対応ステイプル:6mm・8mm
アズワン品番68-4100-72
1個
¥869
税込¥956
8日以内出荷
布・紙・網を楽に打ち込めます。
:パネル・キャンバス貼りに。ポスター貼りに。
仕様●本体サイズ:H80×W150×D20mm●重量:200g●本体サイズ:H105×W150×D25mm(ホチキスガイド取り付け時)●重量:230g(ホチキスガイド取り付け時)●付属品:DIYに便利なタッカー用ステープル400本
アズワン品番68-4106-45
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
最大120ページの冊子を作成可能。タッカーとの使用で大量枚数を一度にホチキス止め。
用途接着(冊子作り)
適合機種PTK3.6LI
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
布、紙、網へ楽に打込めます。
用途パネル、キャンバス貼りに。ポスター貼りに。網貼りに。
寸法(mm)肩幅12/長さ8
適合DIYに便利なタッカー(09-101)MAXホビーホチキスTG-H
型式-
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2000本)
¥479
税込¥527
当日出荷
コンパクトで使いやすいコードレスタッカー。部材に押さえつけない限りステープルが出ない安全設計。別売りのホチキスアダプターや中綴じ冊子アダプターを使えば更に便利。バッテリー残量インジケーター付。別売のホチキスアダプターでコピー用紙最大60枚まで可能です。別売の中綴じ冊子アダプターは小冊子作りに大変便利(最大30枚のA4用紙を中綴じ可能)
用途各種とじ込み
付属品Micro-USB充電コード(100Vプラグ無し)1個、11.4mmx8mmのステープル1000本(内容は予告なく変更となる場合があります)
質量(g)800(内蔵式バッテリー含む)
定格電圧(V)DC3.6(充電式内蔵バッテリー)
能力木材4mm~10mm、コピー用紙最大60枚
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)146×156×50
ステープル装填数100本
打込本数30
ステープル幅(mm)11.4
充電時間(時間)約3(空→フル充電)
ステープル長さ(mm)4/6/8/10
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
工作・設営作業、イスの補修、荷札送り打ち、ビニールハウス製作等に。ベットの補修、カーペット止め、ディスプレイ・パネル張り、網貼り等に。オプションパーツを付ければホチキスのように使用できます。
用途紙やシートの固定。紙綴じ作業に。
仕様ステープル入数:100
全長(mm)150
質量(g)220
使用ステープル(mm)高:5~8
適合ステープル肩幅(mm)11~13
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
「SUN UP 2ウェイタッカー」の替針です。
全長(mm)70
質量(g)145
寸法(幅W×高さH)(mm)(針)11×7
1セット(2400本)
¥439
税込¥483
当日出荷
木や壁に止める打ち込み専用ホチキス。
足長(mm)約10
肩幅(mm)約12
1箱(2000本組)
¥569
税込¥626
当日出荷
パワフルな打込みで硬質木材にも素早くきれいに打ち込めます。8段階の打込み力調整ダイヤルで柔らかい木材から硬質木材まで対応します。プッシュリリースシステムは、押し付けないと作動しない安全設計です。トリガーを引いた状態での連続した打込みが可能です。ステープル残量スロットでステープル残量が一目で確認できます。専用のT型ネイル(別売)を使用可能です。ホチキスアダプター(別売)で80枚までの用紙をホチキス留めと等間隔での打込みが可能です。他のDIY・ガーデンツールと共通の18Vバッテリー採用です
用途シート張り、シート仮止め、椅子の座面張替
付属品11.4×10mmステープル×1000本
質量(kg)1.3
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)215×210×56
ステープル装填数100本
打込本数30本
ステープル幅(mm)11.4
ステープル長さ(mm)6/8/10/12/14
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
ステープル長12mmを使用して80枚までの用紙を綴じることが可能です。14mmの針まで使えますので、厚い紙も閉じられます。
用途コードレスタッカーUT118Hに取り付けて紙を閉じる事が出来ます。
適合機種コードレスタッカーUT118H
質量(g)90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)67×215×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
足長(mm)10
トラスコ品番115-3338
質量(g)85
肩幅(mm)12.9
1セット(1000本)
¥269
税込¥296
当日出荷
優れた速射性で軽快に打込み。反動が少なく安定した打込みを実現!。少ない押し付けで打てるショートストローク コンタクトアーム・マイクロスイッチ搭載。少ないストローク量で、素早く打込み。低反動機構搭載。前後の振動を相殺し、打込み時の反動やブレを低減。コンパクトで重心が手元に近く打込みやすい。ステープル残量確認窓付。打ち込み高さ調整可能。LEDライト搭載。
用途断熱材留め、下地張り、建具の組立に。
仕様空打ち防止機構付
付属品バッテリBL(1860B)、充電器(DC18RF)、ケース、ノーズアダプタ、セフティゴーグル、フック
質量(kg)2.4(バッテリー含む)
使用ステープルJ線
釘装てん数(本)100
バッテリー容量(Ah)6
バッテリー電圧(V)18
作業量(目安)約4800本(1充電あたり)
ステープル長さ(mm)13~25
本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)260×79×216
ガンタッカーやハンマータッカーで打ったステープルを抜くことが出来ます。
質量(g)112
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
光モールやプラモールの壁面への固定に使用します。
芯(ステープル)が釘より細いので細いサイズのモールの施工に最適です。
ホチキスのように芯(ステープル)を連続で打つことができます。
通常のタッカーとしてもご使用いただけます。
適合芯(ステープル)
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
ミニタッカー&ホチキスTH-1、タッカー&ホチキスTH-2、パワフルハンドタッカーPT-2用のステープルです。
用途タッカー用ステープル。
ステープル幅(mm)12
材質鉄
厚さ(mm)0.7
表面処理亜鉛メッキ
こんなお得な商品も!

ステープル抜き
モノタロウ
¥559
税込¥615
ホチキスの針やタッカーのステープルを簡単に外せます。テコの原理で楽に抜くことが出来ます。力の掛けやすい大き目グリップです。
用途ホチキスの針、タッカーのステープルを外す。
仕様サビにくいハードクロームメッキ処理
材質本体:カーボンスチール、グリップ:ABS
1個
¥868
税込¥955
当日出荷
亜鉛メッキが腐食を防ぎます。
的確な角度が抜けるのを防止します。
ステープルのレッグ(足)部の誤差は0.1mmです。
頂点の正確な形により、的確な貫通が実現します
幅(mm)10
肩幅(mm)4
材質鋼線
線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
用途ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り。
肩幅(mm)10
材質鋼線
表面処理亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.16×0.57
用途ホチキスの芯や、タッカーのステープル外しに
仕様疲れにくい大き目グリップ、てこの原理で抜けやすい形状
材質刃部:ステンレス、錆びにくいステンレス製
色ブラック
対応幅(mm)ステープル:8以上
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
用途建築、木工に
肩幅(mm)7
材質鋼線
表面処理亜鉛メッキ
線材(幅×厚さ)(mm)1.25×0.86
最大60枚のコピーをまとめられる。タッカーとの使用で冊子の作成が可能。
用途接着(ホチキス止め)
適合機種PTK3.6LI
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
関連キーワード