2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EIGERTOOL(アイガーツール)ポータブルエアブラシキット
エコ商品
小さくて軽いハンディタイプのエアブラシです。 充電式なので、コードレスで使いやすい。 動作音も小さく静かです。 解体して収納できるので場所を取りません。
付属品エアブラシガン、タイプC USBケーブル、5mlアルミカップ、20mlPPカップ 寸法(mm)145×185(コンプレッサー) 容量(mL)5/20(カップ容量) 定格圧力(MPa)0.14 本体質量(g)290 連続使用時間(分)15~20 ノズル口径(Φmm)0.4 バッテリーリチウム電池 バッテリー電圧(V)3.7 最大差圧(kPa[psi])20 充電時間(分)90 空気流量(L/min)6 バッテリー容量(mAh)1200 充電方式USB急速充電(TypeA to C) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷