E.O.G.滅菌済みホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
滅菌バッグ上部のインデックスにより、入数違いのガーゼを同じ箱に入れてもひと目で識別が可能です。
寸法(cm)30×30
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
吸水性・保水性に優れており、水やお湯・薬液を注ぐとウェットタオルとして使用できます。
引っ張り強度に優れ、器具等の洗浄拭き取りにも適しています。
寸法(mm)250×300
材質不織布(レーヨン70%・ポリエステル30%)
寸法(cm)25×30
アズワン品番8-4890-01
1箱(300枚)
¥1,247
税込¥1,372
当日出荷
オペガーゼの機能性を保ちながら、経済性を追求した手術・処置用ガーゼです。
オペガーゼと同等の吸収量・吸水速度があります。
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000001
医薬品医療機器等法一般医療機器
四方に耳糸を織込んだ30cm30cmのガーゼです。
折数4ツ折
材質綿100%
規格一般医療機器クラスⅠ
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトで吸収性の良い、医療ガーゼタイプ1の手術・処置用ガーゼです。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定です。
寸法(cm)30×30
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
滅菌パッケージ入枚数ごとに色分けした、A.C.滅菌済ホスピタルガーゼです。
滅菌バッグに、ガーゼ入枚数を大きく表示しています。
材質綿100%
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000004
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療用不織布ガーゼです。
お肌にやさしい風合いに仕上げております。
安心の日本製です。
低発塵性に優れており、一般処置等様々な用途に使用できます。
滅菌処理(高圧蒸気滅菌、エチレンオキサイドガス(EOG)が可能です。
たっぷり使える200枚入りです。
折数4折
材質綿・レーヨン
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00112106030
医薬品医療機器等法一般医療機器
カット部の乱糸を取り除き、緯糸を密に織り込んでいますので四方耳付きとなり乱糸ができません。
寸法(mm)300×300・約3g/枚
材質綿100%
寸法(cm)30×30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000012
医薬品医療機器等法一般医療機器
乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ3の12ply処置用ガーゼです。
厚みを求める時に最適です。
折数12ply
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法一般医療機器
柔らかく吸水性に優れたガーゼで、処置1回あたりの使用量が少なくてすみます。オールコットン使用のガーゼです。繊維の脱落が少なく、重ね折りによって吸水力にも優れています。
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000007
柔らかくて、肌にやさしい不織布ガーゼです。
吸水性・保水性に優れています。
未滅菌。
折数4ツ折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000133
医薬品医療機器等法一般医療機器
無蛍光です。
綿100%の吸水性に優れたガーゼです。
幅(mm)300
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535101
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
どの部分も均一な厚みですので、圧力や吸収力にムラがありません。切り口の乱糸が出ないよう、裁断面を内側に折りたたんでいます。
折数12重折タイプ
材質綿100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000110
医薬品医療機器等法一般医療機器
幅広い用途で用いられる定番のガーゼです。
乱糸が出ない加工を施しています。
手術・処置など幅広い用途に。
オートクレーブ・EOG滅菌可。
寸法(mm)【展開時】300×300
混率(%)綿100
寸法(cm)30×30
質量(g/枚)約3
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000007
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトで吸収性・通気性に優れた、レーヨン/ポリエステルの不織布ガーゼです。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000005
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療ガーゼタイプⅠ 一般医療機器
綿100%の天然繊維ですので、柔らかく吸収にも優れています。
蛍光塗料は一切使用していません。
材質綿100%
幅(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
折数4枚重タイプ
仕様オートクレーブ・EOG滅菌可
材質コットン100%
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000040
医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚滅菌のため、開封後すぐに使用できる折ガーゼです。
滅菌紙と箱をサイズごとにカラーリングしました。
タイプ12ply
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
ソフトで吸収性・通気性に優れた、コットン100%の不織布ガーゼです。
コットン100%で、処置用ガーゼとしても安心して使用できます。
高圧蒸気滅菌、E.O.G.滅菌に対しても品質の劣化はほとんどありません。
折数4ツ折
材質綿100%のセルロース繊維から成る、不織布
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000082
医薬品医療機器等法一般医療機器
関連キーワード