10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白十字大学コメガーゼ
エコ商品
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用いただけます。 耳糸がほつれないように特殊織りした耳付コメガーゼです。 傷口に糸屑が残りにくいので処置がスムーズです。
長さ(m)10 タイプ耳付 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000021 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(10本)
2,098 税込2,308
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白十字XPコメガーゼ
エコ商品
手術時や耳鼻科でのコメガーゼとしてご使用頂けます。 遺残事故を防止するため、X線造影糸を織り込んでおります。 環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。 耳糸がほつれないように特殊加工を施しております。
長さ(m)10 タイプ耳付 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000027 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5本)
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白十字大学コメガーゼ 滅菌済
エコ商品
大学コメガーゼを滅菌したものです。
折数4折 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000049 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(5枚×30袋)ほか
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

白十字オペーゼX
エコ商品
手術時の臓器の保護、及び血液・体液の吸収に使用するX線造影材入ヒモ付きガーゼです。 X線造影材が抜けにくい、白十字オリジナルの技術で特殊加工を行っております(PAT.No.3648727号)。 環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない、強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。
寸法(cm)30×30 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000146 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白十字オペーゼX 20輪
エコ商品
手術時の臓器の保護、及び血液・体液の吸収に使用するX線造影材入ヒモ付きガーゼです。 X線造影材が抜けにくい、白十字オリジナルの技術で特殊加工を行っております(PAT.No.3648727号)。 環境や人体に配慮し、環境ホルモン(フタル酸ジエチルヘキシルなど)を含まない、強度にも優れたポリプロピレン造影糸を採用しております。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000146 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

銀の効果でイヤなニオイを抑えるふきん。表面ガーゼで裏面パイル。カワイイウサギをプリントしたふきん。
材質綿93%、アクリル7% 外形寸法(cm)約30×30×0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
289 税込318
7日以内出荷

スミス・アンド・ネフュー ウンド非固着性吸収ドレッシング メロリン未滅菌
エコ商品
軟膏処置と相性の良い高吸収性ドレッシング。 外側は水分や汚れがしみ込みにくい撥水、内側は創部に固着しにくい加工がされています。 4枚重ねのガーゼの4~5倍の吸収力があります。 オートクレープ滅菌が可能。
用途非固着性で患部に直接貼付可能な1次ドレッシングとして 吸収性に優れた補助的2次ドレッシングとして 軟膏処置のカバードレッシングとして 滅菌 オートクレーブの可否 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10222WC0005 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(25枚)ほか
6,198 税込6,818
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

瞬間接着剤用前処理剤 難接着材へ前処理する事で、接着強度をアップさせます
用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等の難接着材の接着に 主な用途PP・PE・POM・EPDM・軟質塩ビ・TPO・ナイロン等 適合PP、PE、POM、EPDM、軟質塩ビ、TPO、ナイロン 使用方法(1)接着する面についている汚れ、油分を取り除く。(2)ガーゼなどに含浸させ、接着面を2~3回ほど擦り付けるよう塗付する。または、刷毛で接着面に塗付する。(3)乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点・線状に適量を塗付し、すぐに貼り合わせ固定する。(4)実用強度にな達するまで、約30分は静止させておく。 主成分アセトン 比重0.79 外観無色透明液体 剥離強度(N/25mm)ポリエチレン/5、ポリプロピレン/340、EPDM/20、軟質塩ビ/60 引張剪断強度(N/mm2)ポリエチレン/4、ポリプロピレン/4、EPDM/1、軟質塩ビ/2 危険等級 アズワン品番64-8649-79 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 オープンタイム(時間)12 危険物の性状水溶性 被着材の素材PP・PE、軟質塩ビ
1本(250mL)
4,398 税込4,838
当日出荷

旭エンジニアリング専用プライマー
エコ商品
PP素材用の専用プライマーです。使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)315分以上乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用
エコ商品
従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。
使用方法1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)3十分に乾燥させて下さい。4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。 内容量(mL)各:10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.2MB) 可使時間(時間)12以内 危険物の性状水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷