ガーデニングに最適なホースです。お庭の景観を邪魔しない、おしゃれなデザインとカラーリングのホースです。表面さらっと巻きやすく、藻の発生を防ぐ。
内径(Φmm)15
特性防藻
色ブルー
使用流体水
外径(Φmm)19.5
使用温度範囲(℃)0~35
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)
耐圧(kgf/cm2)9
ライン色黄緑色
こんなお得な商品も!

スプリンクラー 散水用 置き型
モノタロウ
¥399
税込¥439
芝生や畑の水まき作業に最適です。先端のノズルの角度を変えることにより水の角度を変えて360度ムラなく散水が可能です。ワンタッチ脱着でホースの取り外しが簡単です。
用途散水パーツ
散水範囲(m)最長直径約5m(水圧・水量により異なります)
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)3
異物通過径(Φmm)4
関連資料(0.17MB)
長方形に散水するスプリンクラーです。
ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。
ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。
散水範囲(m)2~14
トラスコ品番381-4009
材質ABS樹脂
質量(g)383
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
広範囲の散水作業に便利です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約4
材質ABS/PP
質量(g)108
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×70×135
適合ホース外径(Φmm)20まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
穏やかなスプレー:鉢植えや広い場所への散水にぴったりです。霜に強い:防霜機能が組み込まれているためパルス散水器を低温による破損から防ぎます。耐久性のある設計:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。可変式灌漑:オン/オフスイッチまたはロックで水を止めたり使用したりできます。
用途鉢植えや広い場所への散水に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質プラスチック
質量(g)270
保証期間最大5年
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
「ソフトスプレー」または的を絞った「ハードジェット」で散水可能。スプレーヘッドの角度は200度まで調整可能。凍結保護仕様:低温による散水器の損傷を防止。オン/オフスイッチまたはロック機能で、水流の停止や使用モードの切り替えが簡単。
用途鉢植えや広い場所への散水、ガーデニング用品などの洗浄に。庭用散水器、スプレーランス。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質プラスチック
質量(g)390
保証期間最大5年
1個
¥4,398
税込¥4,838
欠品中
広範囲の散水に最適です。メタル製なので丈夫で長持ちです。
用途庭木・芝生等の水やり
散水範囲(m)距離:約20
質量(g)395
角度(°)散水:30~360
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×290×58
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン!
耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。
ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合丸型蛇口外径16mm
ホース内径(Φmm)(主ホース)12、(蛇口側ホース)15
仕様中黒防藻ホース
付属品Gノズル、ネジ式ホースコネクター付
材質(本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール
カバーなし
色ブルー
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×325×330(ハンドル含む)
巻取形式手動
こんなお得な商品も!

散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質ポリプロピレン
ガーデニングはもちろん、ガレージでの洗車にも最適なホースです。表面凸凹 すべりが良く、圧力に強い。糸層が見える事で安心感があります。
内径(Φmm)15
特性耐圧
色グリーン
使用流体水
外径(Φmm)19.5
使用温度範囲(℃)0~35
許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.9[9](23℃)
耐圧(kgf/cm2)9
ライン色黄緑色
広範囲の散水作業に便利です。耐久性のある金属製です。
用途散水作業に。
散水範囲(m)最長直径約12(水圧0.4MPaの場合)
取付ねじR1/2
材質亜鉛スチール
質量(g)206
首振角度(°)25
ノズル口径(Φmm)4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
耐久性の高いメタルタイプのスプリンクラーです。
円形に散水ができます。
用途散水用
材質黄銅
散水板の目が細かいので、ふんわりやわらかに均一に散水できます。
蓮の実の散水板が取り外せるので、目詰まりの掃除が簡単にできて清潔です。
蓮の実だけを交換できます。(FJ-30~FJ-100)
ヤザキのジョーロは日本製/プラスチック製品なので安全で丈夫で長持ち、しかも清潔なので、家庭用から業務用まで安心してお使いいただけます。
用途ガーデニング、園芸、打ち水、掃除
色マリンブルー
材質ポリエチレン、真鍮
寸法(mm)(散水板)70×50
質量(g)483
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
細かい霧状のやわらかい散水ができます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。
材質(ヘッド)ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~18
材質(パイプ)ステンレス
材質(メッシュ)ステンレス
さらっとした表面で、ホース同士のくっつきを軽減します。藻の発生を防ぐ防藻構造です。
用途園芸、ガーデニング散水用
細かい霧状のやわらかい散水ができます。コック付きなので手元で一時的に止水できます。
用途育苗やお庭・ガーデニング、菜園などで水やりに。
材質(ヘッド)ABS樹脂
適合ホース内径(Φmm)15~18
材質(パイプ)ステンレス
材質(メッシュ)ステンレス
様々な散水パターン:革新的な制御システムにより散水角の幅を変更できます。無段階調節可能:人間工学的に設計されたトリガーボタンにより給水を指一本で無段階調節できます。洗浄が簡単:水あかは拭き取るだけで落とせます。霜に強い:防霜機能を使用。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。散水ノズル、庭用片手散水器、片手散水器ガーデンホース、片手散水器。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)295
保証期間最大5年
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ガーデニングや洗車などに使えるホース。冬でも硬くなりにくい耐寒タイプ。表面筋入りでやわらか。
操作性に優れ、巻き取りやすい。透明のチューブで中の水の流れが見える。
簡易配管・灌漑・排水用としても使用出来ます。先端開放にて使用下さい。先端止水は破裂の恐れがあります。
色クリアーグリーン
内径(Φmm)15
外径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
夏場の家庭菜園、ガーデニング、水やり、水遊びに最適!!
ミストがお庭のテラスやデッキなどで涼やかに演出し、ファミリーで納涼感を楽しめます。
ペットの暑さ対策もOK!!
お手持ちのホースリール、ホースにワンタッチで装着、簡単操作で使用が可能です。
先端のミスト部はニップル式なので、ホースコネクター(別売)から取り外し、同様にノズルなどにも付け替えてご使用できます。
テラスやラティス、パラソルなどにホースを引っかけることで、ガーデンシャワーとして使用が可能です。
シャワー種類ミスト
適合ホース内径(Φmm)12
適合ホース外径(Φmm)~16.5
材質本体(キャップ・ニップル部):ABS樹脂、金属パーツ:銅、メッシュ:18-8ステンレス
色本体:ブラック
寸法(直径Φ×高さH)(mm)約3.3×57
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
散水システム基本セット。13 mm(1/2")・15 mm(5/8")のホース用洗浄用スプレーノズル付きの蛇口連結セット。工具なしでホースを取り付け:ホースをすぐに使用可能。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、止水コネクターを回すことで水を簡単に止める。パワーグリップ:ホースコネクターアダプターと止水用具の軟質プラスチック製グリップ。作業しやすいグリップ感。実用的な操作:ホースの末端に止水用具を使うことで、蛇口の水を止めずに散水システムのパーツ道具を簡単に交換できる。
用途洗浄用ノズル、止水栓、ホースコネクター、アダプター、水栓コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
セット内容洗浄用ノズル×1、止水栓×1、ホースコネクターアダプター×1、水栓コネクター×1、アダプター×1
材質プラスチック
保証期間最大5年
1セット
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
蛇口とホースをすぐに連結するための基本システム部品と洗浄用スプレーノズルのプレミアム版が含まれたセット。蛇口用の水栓コネクター、散水ノズルが含まれる。止水交渉がついており、蛇口に戻らずに止水できる。工具要らず。簡単にホースに取付。
用途ホースコネクター、水栓コネクター、散水ノズル、止水コネクター。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
セット内容ホースコネクター×1、水栓コネクター×1、散水ノズル×1、止水コネクター×1
材質プラスチック、鉄
適合ねじ(mm)蛇口コネクター:26.5
保証期間最大5年
適合寸法(mm)蛇口スレッド:33.3
適合ホース径(Φmm)13・15
1セット
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
3パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作
用途自動散水、水やりに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/タイマー/散水タイマー/散水/散水機能付き/散水頻度/散水プログラム/ウォータータイマーセレクト/画面/操作/画面表示/ボタン操作/パターン/開始/設定
仕様設定スケジュール数:3パターン
材質プラスチック
質量(g)490
設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-7時間59分、散水頻度:散水日の自由設定
電池乾電池(9V形)×1(※別売)
保証期間最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14
言語表示英語
水圧最低0.5bar、最高12bar
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
¥8,698
税込¥9,568
欠品中
6パターンの散水プログラム設定(開始時間、散水時間および散水頻度)が可能な散水タイマー。取り外し可能な高画質LCD画面。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作。レインオフ機能-雨天の水やり休止日数を1-7日の間で設定、休止日の後、自動で元の散水スケジュールが稼働
用途自動散水、水やりに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/タイマー/散水タイマー/散水/散水機能付き/散水頻度/散水プログラム/ウォータータイマーセレクト/画面/操作/画面表示/ボタン操作/パターン/開始/設定
仕様設定スケジュール数:6パターン
材質プラスチック
質量(g)490
設定時間開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定、散水時間:1分-4時間00分 (散水時間の10-100%減設定も可)、散水頻度:散水日の自由設定
電池乾電池(9V形)×1(※別売)
保証期間最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.5×10×14
言語表示9言語対応(英語/ドイツ語/フランス語/オランダ語/スウェーデン語/イタリア語/スペイン語/ポーランド語/チェコ語)
水圧最低0.5bar、最高12bar
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ホームガーデニング・屋上緑化・施設園芸・暑熱対策(DC6S)に最適!乾電池で作動するため電源工事不要
用途完全防水タイプ。ボタン操作で簡単に散水条件を設定。プログラムにより内蔵電磁弁を開閉。散水時間:1分~12時間(DC6)、1秒~12時間(DC6S)。散水実行日の指定方法。 1曜日・時刻指定(DC6、DC6S)・・・散水開始時刻は4つまで。 21回のみ指定(DC6、DC6S)。 3繰返し指定。 DC6 :1日~30日毎。 DC6S :1分~30日毎。 4時間帯指定繰返し(DC6Sのみ)。散水一時停止機能あり。手動散水可能。センサー接続可
付属品電磁弁1台付属
材質樹脂
タイプ秒単位
取付方式メスネジ
電源角型9Vアルカリ乾電池×2個
適合圧力(MPa)0.07~1.0
関連資料(0.19MB)
水圧でスプリンクラーが回転し、円形や扇形に散水できます。
ホース内径15ミリ、18ミリに使用できます。
高さ、角度を調節できるため、使用状況に合わせて散水範囲を調節できます。
拡散ピンを調節することで、拡散範囲を変えることができます。
ホース抜けを防ぐバンド付きです。
ストッパー付きなので、使用中も地面に固定できます。
ガーデニングや芝生、菜園などの水やりにおすすめです。
用途広範囲に水をまける屋外散水用スプリンクラーです。
材質ポリアセタノール、亜鉛、ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.2~0.4
使用温度(℃)1~40
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。
上部をまわして流量調節ができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)10~60
使用圧力(MPa)0.05~0.2
スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)59
保証期間最大5年
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スマートフォンアプリの操作に対応。機能性に優れた画期的な散水タイマー。Bluetooth接続でスマートフォンやタブレットから散水スケジュール操作が可能な散水タイマー。最大3パターンのスケジュール設定が可能。GARDENA Bluetooth アプリ(日本語対応)によりスマートフォンやタブレットで約10mの範囲内で操作が可能(IOS 12.X、Android 5.0、Bluetooth 4.0以降)。ガルデナアシストスケジュール機能:植物や土、使用する散水ツール、太陽光の当たり方などを選択し、スケジュール提案をする機能。雨の日のレインオフ機能:雨の日は散水をオフできる機能。1~9日間までオフ設定可能。シーズンランタイム機能:夏に比べ他の季節は散水頻度が減少する。そこで、設定されているスケジュールの時間を100%~0%まで10%刻みで一度に短縮することが出来る機能(例:夏は月・水・金曜日に10分間散水で設定→秋は20%ダウンで設定すると自動で8分間散水)
用途ガーデニング用品として。散水コンピューター 散水システム 散水タイマー 園芸 園芸用品 庭 庭いじり タイマー 散水タイマー 散水 散水機能付き 散水頻度 散水プログラム ウォータータイマーセレクト 画面 操作 画面表示 ボタン操作 パターン 開始 設定 電池式 散水スケジュール
材質プラスチック、合成ゴム、PVC、スチール
質量(g)490
タイプ設定スケジュール数:3パターン
接続口(mm)ホース:ネジ式26.5(G3/4)および 33.3(G1)
時間散水時間:1分~7時間59分
電池9Vアルカリ電池1本使用、寿命目安:約1年(電池別売り)
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)10×12.5×14
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
設定項目散水頻度:散水日の自由設定、開始時間:各スケジュールパターン毎で自由設定
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
ホース端に接続するためのアダプター。メネジ付き散水スプリンクラー機器をGARDENA純正システムに接続できる。高耐久設計
用途ホース連結アダプターとして。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/メネジ付き散水スプリンクラー機器/GARDENA純正システム/ホース端/アダプター
材質プラスチック
質量(g)18
適合サイズネジサイズ26.5mm(G3/4)と互換性あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.7×2.7×2.7
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
2つの場所それぞれに合った散水プログラムの設定が可能な散水タイマー。取り外し可能なLCD画面。直観的に操作できるシンプルな画面表示操作。2016年レッドドットデザイン賞受賞
用途自動散水、水やりに。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/タイマー/散水プログラム/散水/散水機能付き/散水頻度/散水タイマー/画面表示操作/レッドドットデザイン賞受賞/LCD画面/操作/ホース/家/2つ/裏庭/玄関/開始/設定/花壇/場所
仕様設定スケジュール数:1パターン
材質プラスチック
質量(kg)1.25
設定時間開始時間:自由設定、散水時間:1分-3時間59分(各口)、散水頻度:毎8/12/24時間、2/3/7日から選択
電池乾電池(9V形)×1(※別売)
保証期間最大2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.3×14.8×16.2
言語表示英語
水圧最低0.5bar、最高12bar
関連資料【ガルデナ】ウォーターコントロール一覧表(10.69MB)
ホース接続口ネジ式26.5mm (G3/4) および 33.3mm (G1)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
散水スプレーノズルおよびスプレーランス用交換用フィルター
用途予備や交換用として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/交換フィルター散水スプレーノズル/散水スプレーノズル/プレーヤー交換用フィルター
材質鉄
質量(g)31
適合品番【GARDENA散水スプレーノズル商品】品番18310、18311、18312【スプレーランス商品】品番18330、18332
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5.5×5.5×0.8
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで、10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現!停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付きだから簡単に取り付けできます。別売りのホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭
トラスコ品番628-9013
材質(本体)アルミ
呼び径(A)25
適合ホース内径(Φmm)25
表記【インチ】1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
直射・噴霧・ストップの切り替えができるノズルです。JZ自在散水の強化モデルで10Kの高圧仕様です。独自のシャット機能で完全止水を実現しました。停止から直射までわずか1/4回転です。タケノコ式継手付なので簡単に取り付けできます。別売のホースバンドを使用するとしっかり固定できます。
用途散水・農業・グラウンド・林業・ガーデニング・庭
材質本体:アルミ製、樹脂
関連キーワード
1
2
3
次へ