靴に装着して歩き、芝生に穴を開け土壌の通気性が良くなり芝の成長を促進します。
寸法(cm)H8.5×W13.5×31
適合サイズ(cm)(靴サイズ)21~29
機能(スパイク数)13個(片側)
付属品スパナ
材質本体/ポリプロピレン、スパイク/カーボンスチール、ベルト/ナイロン
質量(g)850
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スパイク部分は耐久性のある高級炭素鋼に焼き入れ処理をしているので摩耗が少なく長寿命。
二重ロック機能付ベルト。
タイプ極
アズワン品番64-4068-18
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
長寿命・二重ロック機能付き装着ベルト・ベルトの脱着が簡単
用途斜面での草刈作業用スパイク
サイズフリー
1セット(2個)
¥3,598
税込¥3,958
欠品中
古い根をカット!土中の通気性を良くし、芝生の活性化!
エアレーション効果
土に穴が開き、水はけが良くなります。芝の根に水が行き届き成長促進。
古い芝の根を切る効果
芝生は根を痛められると成長が活性化。
土に穴が開き地中に空気を供給
芝の活性化と微生物の活動が活発に。サッチや古い根の分解促進。
質量(g)388
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×310×90
アズワン品番64-4068-17
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
足裏に取り付けて歩くだけで芝生が活性化します。足の裏に取り付けて歩くだけで芝生の穴あけ作業が出来ます。芝生の土の軟化・透水性通気性の向上・根の活性化に効果があります。
用途芝生スパイク。
材質<本体部>PP、<スパイク部>鉄
質量(g)880
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×350
1組
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単。ワンタッチでベルトの増し締めができる
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用。着脱が簡単
用途斜面での草刈り作業に・山菜採りに
材質金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)102
寸法(幅W×長さL)(mm)4.6×250
アズワン品番64-4068-11
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
斜面での草刈作業を安全に行える・ストップ防止
用途スパイク
サイズフリー
1セット(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
刈払作業、園芸・農作業時の足元のすべり止めに最適です。
刈払作業時等で傾斜地や、不安定な場所での作業時に安定して作業することができる、簡易型取り付け型のスパイクです。
24本の爪が足先と踵で、しっかりグリップします。
靴底全体を覆うタイプなので、長靴などにもしっかりフィットします。
本体は伸縮性のあるゴム製ですので、着脱は簡単に行える上、しっかり取り付けられます。
用途草刈作業、園芸・農作業時の足元の安定(すべり止め)
材質(本体)ゴム、(爪部)鉄
こんなお得な商品も!

滑り止めスパイク 簡単取付
モノタロウ
¥729
税込¥802
6個のスパイクが凍結道路に威力を発揮します。雪道、圧雪、凍結道路に。山菜採り、草刈り、レジャー用に。長靴からスニーカーまで装着可能!
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄
機能(スパイク数)6個
古い根を切り、空気や水、肥料の浸透をよくします。
切れ味のよい特殊鋼の刃を使用し、軽量で扱いやすい設計です。
用途芝生の手入れ用具
トラスコ品番868-2975
材質刃/刃物用鋼、本体/スチール、ハンドル/PVC
質量(kg)1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)830×355×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
10本のスパイクが路面をがっちりグリップ。凍結路や圧雪時に威力を発揮。靴の装着も簡単。持ち運びに便利な携帯袋付。草刈、レジャー等での斜面。悪路歩行にも使えるオールシーズンタイプ。
材質本体/合成ゴム、スパイク部/鉄、座金/ポリアセタール、携帯袋/ナイロン
機能(スパイク数)10個
仕様スタンドタイプのみ取付可能
材質(本体)ステンレス
幅(mm)43
質量(kg)0.1
高さ(mm)250
1個
¥2,898
税込¥3,188
6日以内出荷
つながるあかりでエクステリアに新たな演出を
便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です
安心のランプ交換型。超小型ボディながら安心のランプ交換型。ねじ込式なので交換時も簡単です
CONNECTED LIGHTING
高演色照明R15クラス2
材質グローブ:ガラス(透明・白色)
幅(mm)Φ125
質量(kg)1.5
取付スパイク・置型兼用(スパイクを外して置型使用可能)
取付方式グローブ:ねじ込式
構造防雨型、二重絶縁構造
色温度(K)2700~6500
光源寿命40000時間
キャブタイヤケーブル(m)5(プラグ付き)
地上高さ(mm)139
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)335
調光の可否不可
着脱簡単滑り止め用スパイクです。ゴム製なので靴の上から引き伸ばして取り付けできます。
ちょっとした雪道や草地などでの滑り防止に便利な商品です。
全部で前部4ヵ所、後部2ヵ所の計6ヵ所にスパイクが付いています。
用途雪道、山道など
機能(スパイク数)6個
材質(本体)合成ゴム、(スパイク)スチール
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光40形>光を広範囲にまわす。植栽のライトアップにおすすめ。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグなし(ケーブルグランド同梱)、二重絶縁型
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 全般拡散>カバーで光が優しく拡散。明るさを広げながら、エクステリアのアクセントに。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)4.3
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)25.5
入力電流(A)(100V時)0.1
キャブタイヤケーブル(m)5付
光束(Lm)110
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ全般拡散タイプ・拡散タイプ
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 上方配光25形>壁面に美しいスカラップを描く。メリハリのある空間を作る。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
仕様美ルック・スパイク付、電源プラグ付、二重絶縁型
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ集光タイプ(ビーム角36度)
LED交換不可
Home Archi(ホームアーキ)。<エクステリア ガーデンライト 下方配光>足元灯として。光源が直接視界に入らないのでまぶしさを軽減。住まいの美観を光でアップ。門から玄関までのアプローチや庭を照らせば、わが家の夜景も美しく。防犯対策にも役立ちます。<防湿/防雨型>雨や湿気に強いあかり。屋外や浴室に。本来の色味を引き立てる「美ルック」のあかりです
質量(kg)1.3
取付据置取付型
電圧(V)100
消費電力(W)6.9
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
平均演色評価数高演色Ra95
対応スパイク:付
時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%)
色温度(K)2700
光源色高演色・電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)21.7
入力電流(A)(100V時)0.13
キャブタイヤケーブル(m)5付
光束(Lm)150
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
配光タイプ下方配光タイプ・拡散タイプ
LED交換不可
スチールスパイクピンで防滑性をUPしました。
用途農・林業
色黒
仕様防滑底、スパイクピン付、マジックタイプ
形状ハイカット
種類作業靴
材質(アッパー)混紡
材質(ソール)ゴム
機能防滑底
材質(先芯)なし
RoHS指令(10物質対応)対応
靴タイプ足袋
1セット
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
取付方式工事
電圧(V)100専用
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000
LEDLED電球
耐水性防雨
演色指数(Ra)83
調光の可否否
刃先を交換することで2通りに使用できる兼用タイプ。
古い根を切り芝生に活力を与える「スパイク」、肥料の浸透をよくする「パンチ」として使用可能。
エスコ品番EA650AB-22
材質スチール
全長(mm)スパイク:870、パンチ:850
質量(kg)3.25
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
360度自在に回転。地面に刺すだけ簡単設置のスパイク式自動巻取りホースボックス。スパイク式はドリル状の取付ロッドを使って地面に刺し込めば、庭のどこにでも配置でき、360度回転で自在に楽しく散水ができる。ホースボックスに内蔵されているロック機能が、使いたい長さを自動的に固定。ホースの端を軽く引くと、内蔵されたスプリングが作動し自動的に巻き上げる。 ホースが最長に伸ばされても、詰まる事無くスムーズに安全に巻き上げ収納する。ホースボックスにはホースガイド機能が付いているため、ねじれや結び目を作る事なく、ホースを均等に巻き上げ収納できる。ホースボックスは、紫外線保護と耐霜性の加工が施され、劣化がしにくく、一年中屋外に設置しても高い耐久性を発揮。
用途ガーデンホース、散水ホース、スパイク式ホースボックス、自動巻取り、ホース巻取。庭や芝生の散水に。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス、水やり、水まき。
材質プラスチック、PVC
質量(kg)9.3
色ターコイズブルー/グレー
ホース長さ(m)20
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40.6×71.1×22.8
1個
¥27,980
税込¥30,778
取扱い終了
ウッドデッキや庭での演出にオールマイティな小型のガーデンライト。堅牢さとランプ交換式の便利さを備えた、エクステリアで使いやすい存在です。便利な脱着式スパイク。スパイクを脱着可能な本体は、ウッドデッキに直に取り付けることも、スパイクを使って芝生に刺すことも可能です。
仕様調光器:不可
取付スパイク・置型兼用
種類器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
消費電力(W)5
構造防雨型、二重絶縁構造
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)100
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
キャブタイヤケーブル(m)プラグ付:5
地上高さ(mm)125
演色指数(Ra)94
関連キーワード