134件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガーデンライト ステンレス製 ソーラー式 LED モノタロウ 動画あり
SMDチップを採用し、従来品より約3倍明るい! ステンレス製の筐体のため、錆びにくく美しい外観です。 昼間の太陽光を充電し、暗くなると自動で点灯するソーラーライトです。 ソーラー充電のため配線必要なく、色々な場所に設置可能!
用途ガーデンライトとして 材質金属(ステンレス鋼)・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(g)190 構造組み立て式 寸法(Φ×高さH)(mm)115×260:地中杭含まず(約135) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)Φ115×260:地中杭含まず(約135) 光源高輝度白色LED LED色ホワイト LED使用数(個)1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

昼間の太陽光を充電し、自動で点灯するソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。点灯時間は約5時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 白色LEDを採用しています。 光を拡散させるカットデザインのクリアカバーで光源をより大きく見せます。地面に差すだけの簡単設置です。
トラスコ品番437-0104 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、アクリル樹脂、スチロール樹脂 寸法(mm)Φ115×410 質量(g)170 光源高輝度白色LED×1個
1台
899 税込989
当日出荷

光の演出と家の防犯に一役!暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 配線不要!電気代不要!ソーラパネルで日中に太陽光を自動的に充電するので、配線の手間が省けます。 簡単設置!地面に差し込むだけで簡単に設置。面倒な組立は一切必要ありません。
用途ガーデンライトとして 材質ABS・ポリスチレン ホワイト・ブラック 品番SV-6285 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x Φ150 充電時間(時間)12(晴天時) 点灯時間(時間)最長約6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

明るさUP!省エネルギーのLED使用、太陽光で充電するので電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。(直射日光で8時間以上充電の場合・点灯時間は地理的な位置、設置場所、天候条件、日照時間等によって変動します) 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。(GSL-P6のみ4段) GSL-P2はトライアングルカットのクリアカバーにより、LEDライト2灯の光が拡散し光源が大きく見えます。 ニッケルカドミウム電池1本内蔵。
材質本体・ベース:ABS樹脂、キャップ・スパイク・ジョイント:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂、ポール:塩化ビニール被覆鋼管
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昼間にソーラーパネルで充電し、暗くなれば自動点灯!2段階で高さ調整可能。
用途屋外、ガーデニング 材質ステンレス、ポリスチレン、ポリプロピレン 寸法(mm)1段目(約)117×117×290、2段目:(約)117×117×390 シルバー
1個
599 税込659
当日出荷

配線不要!ソーラー充電式のガーデンライト。 付属リフレクターで光の拡散が変化するので、シーンにあわせて光のデザインが選べます。 ソーラー充電式だから、配線不要だから設置場所を選ばず、もちろん電気代もかかりません。 地面に挿すだけでご使用いただけますので、お庭のちょっとしたアクセントや、門扉から玄関までのアプローチの演出などにも最適です。 光の色は昼白色、電球色の2色から。サイズも大小2つのサイズをご用意しています。
電源ソーラー充電式 点灯方式自動(明暗センサー) 防水性防雨構造 光源LED
1台
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。 材質スチール、ガラス、プラスチック 寸法(mm)直径140×高さ170 質量(kg)0.5 高さ(mm)【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105) LED色電球色 防水保護等級IPX3
1台
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LGS-100 ソーラー ステンレス ミニマーカーライト タカショー 動画あり
アプローチやお庭のアクセントになるマーカーライトセットです。明るさ感知で自動点灯、自動消灯
材質ステンレス・ポリスチレン・ポリプロピレン 質量(kg)約0.1 電池ニッケル水素充電池1.2V/200mAh/単4形×1本 LED色ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×5.6×22.7 LED1球×4本
1箱(4本)
4,598 税込5,058
当日出荷

昼間の太陽光を充電するパルス式ソーラーライトです。 電気代と配線が不要な地球にやさしい商品です。 点灯時間は約7時間です。 LEDを4球使用しています。 3段ロングリフレクターを使用しているので、明るさに優れています。
材質本体・ベース:ABS樹脂、反射パネル:ポリプロピレン、パネルカバー:アクリル樹脂、クリアカバー:スチールロール樹脂 質量(g)303 直径×高さ(mm)130×150
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラーパネル分離式なので、パネルに太陽光が当たれば、本体は暗い場所でも点灯します。
用途植栽・住宅・庭・アプローチ・エクステリア・施設のライトアップ・屋外の防犯・足元灯 材質ポリプロピレン・アルミニウム・ABS樹脂 質量(kg)約0.7 全光束(Lm)52 機能ON/OFFスイッチ付き、6時間OFFタイマー付き 電池ニッケル水素充電池1.2V 600mAh 単3形 3本 使用環境屋外 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×1×34 組立時間1人で20分未満 LED1球(電球色)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

ガラスブロックのデザイン性の高いソーラーガーデンライトです。ソーラーパネルが内部に搭載されており、外観に優れたガーデンライトです。置いて使用や地面に埋め込んで使用が可能です。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに 材質ガラス、ポリスチレン 寸法(mm)70×70×48 質量(g)250 充電時間(時間)直射日光で約8~10 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 防水仕様生活防水 点灯時間(時間)フル充電で約6~8
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光充電で配線工事不要。暗くなったら自動点灯。明るくなったら消灯。
材質ステンレススチール、ポリプロピレン、ポリスチール シルバー 高さ(mm)345 質量(g)60 縦(mm)50 横(mm)50
1個
248 税込273
当日出荷

キュートな円形デザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。 光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。 防塵防水性能は安心のIP66。 強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。 ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。 置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。 【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前の照明などに 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)8×8×5.3 質量(kg)0.3 材質ガラス、金属(ステンレス) 防塵防水性能IP66 LED0.06W相当 LED1灯 充電池タイプ1.2V 単4形 400mAh ニッケル水素 1本 点灯時間(時間)約6~8(フル充電/目安) 充電時間(時間)約8~10(直射日光/目安) 充放電回数(回)約300(目安)
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用しています。
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、支柱×2本、差し込み杭 寸法(mm)(最大時)80×80×650 質量(g)170 電源ソーラー充電式 光源色電球色 設置場所屋内/屋外 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)8 (満充電時)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。昼間に太陽光で充電するソーラータイプ。明暗・人感センサー機能付きで、周囲が暗くなり人の動きを検知すると自動で点灯します。明るさを2段階に調節できます
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約280 外形寸法(mm)(約)幅83×高さ315×奥行275(組み立て時/ヘッドおよびソーラーパネルが水平の場合) 電源(V)リチウムイオン電池 3.7 800mAh(内蔵充電池の交換はできません) 全光束(Lm)約250(100%点灯時) 機能明るさ切替:100%点灯-50%点灯-OFF 光源LED×8灯(交換不可)/昼白色 検知範囲人感センサー:約5°m 、左右 約90° 、上下 約90° 点灯保持時間約10秒 防水仕様IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による 関連資料(0.76MB) 点灯時間約22日(100%点灯時・1日10回点灯の場合)、約49日(50%点灯時・1日10回点灯の場合)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ゆらぎソーラー フレイムランタンライト タカショー 動画あり
リアルなゆらぎのランタンライトです。
用途屋外 材質ポリプロピレン・ガラス・ABS樹脂 スイッチON/OFFスイッチ付き 使用環境屋外 LED24球(イエロー) 充電池タイプニッケル水素電池1.2V/1000mAh 単3形×1本 タイマー6時間OFFタイマー付き
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電気代、配線が不要。高輝度ライト4灯搭載。人が近づくと強点灯。暗くなったら弱点灯。玄関やガレージなどに手軽に設置できるモーションセンサー付き高輝度ライト。約8時間充電で、弱点灯の場合約10時間点灯可能。夜間の防犯対策や災害時におすすめ。
用途屋外、室内、玄関、お庭、クローゼット、インテリア、ガーデニング、テント、キャンプ、BBQ、ピクニック、花壇、野外、アクティビティ、リビング、ダイニング、寝室、子供部屋、階段、バルコニー、ベランダに。ガーデンライト照明、間接照明、門灯、照明器具として。 セット内容粘着シール×1枚、固定用ネジ×2本、ボードアンカー×2本 質量(g)140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×42×116 使用電源ソーラーパネル 防水仕様IP×3(屋外での使用OK) 使用場所屋外 明るさ(Lm)最大60
1台
1,098 税込1,208
当日出荷

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサーで点灯消灯する埋込式ソーラーガーデンライトです。 ソーラー充電式だから配線が必要なく玄関先や庭に置くだけ(着脱式埋込用杭付属)の簡単設置でご使用いただけます。 昼白色と電球色の2タイプありますので、雰囲気や用途に併せて選べます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×22(杭含まず) 電源ソーラー充電式 点灯方式自動(明暗センサー) 光源LED 明るさ(Lm)80
1台
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本製品は感光性制御式で、夜明けになると消灯します。高い防水防塵性により雨や雪などあらゆる種類の悪天気に対応可。ガレージ/玄関/庭、花壇/ベランダ ポーチ/階段/エントランスなどの屋外の場所で幅広くご使用頂けます!地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能を維持できるため、防犯や避難などにも役立ちます。
用途ソーラー式ガーデンライト内蔵の1000mAh充電式リチウムポリマー電池は、夜間照明に備えて日中にソーラー発電します。太陽光で4-5時間充電しますと、3晩使用可能です。太陽光からのエネルギー変換効率は21%を超えます。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【安心保証付き】:購入より2年間保証付き(バッテリー1年)。※付属品や梱包箱は保証対象外となります。自然故障の範囲内で保証致します。 ホワイト&ブラック 外形寸法(mm)Φ148×800 色温度(K)4000 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)【リチウムポリマー】1000(3.7V ) 明るさ(Lm)260
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

アイスブリック調のおしゃれなデザインでお庭に優しい光を照らすLEDソーラーガーデンライト 「Piccolo」電気代が不要なソーラーパネル。光色は2色(ホワイト、ゴールド)よりお選びいただけます。防塵防水性能は安心のIP66。強風による粉塵が内部に入らず、豪雨でも浸水の恐れがない防塵防水仕様。ソーラーパネルが底板に配置されているためパネルが見えずスタイリッシュなデザイン。置くだけでも、埋め込んでも簡単に使える。【使用方法】 本体底のスイッチをカチッとなるまで押してください。暗い場所でテストし点灯すればOKです。
用途お庭やベランダ、バルコニー、玄関前などの照明などに。 材質ガラス、ポリスチレン 防塵防水性能IP66 充電時間(時間)直射日光で約8~10 点灯時間(時間)フル充電で約6~8 充放電回数(回)約500
1個ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ソーラー充電で電気も使わず、省エネ。どこでも持ち運べてキャンプやアウトドアでも大活躍。 ソーラー充電で暗くなるとアンティーク調のボトルに入ったフェアリーライトがキラキラと輝く。 夜になり、あたりが暗くなると、LEDライトが自動的に点灯。 満充電時間で、一晩最長8時間点灯が可能。置いても吊っても使える2way仕様。
用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。 材質ガラス、スチール、ラバー LED色電球色 防水保護等級IPX3
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式 付属品充電池 使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAh LED色電球色 使用環境屋外 支柱径(Φmm)10 防水性IPX3
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ファミリー・ライフソーラーガーデンライト
電源不要!簡単設置でお庭を照らすLEDライト。太陽光充電で面倒な配線不要!サビに強いステレンス製で雨の日も安心。防犯対策にも!!。放射線状に明るく照らす!。地面に挿すだけ!。ソーラーパネル:電池交換・配線不要。電気代0円、とっても経済的。点灯時間約8~10時間(フル充電時)。生活防水。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
セット内容本体、ポール、地中杭、取扱説明書 材質ステンレス、ポリプロピレン、PS 質量(g)1本:(約)48 電源ソーラー充電 連続使用時間約8~10時間 充電時間約5~6時間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)4.5×4.5×29.5 防水保護等級IPX3
1セット(10本)ほか
4,698 税込5,168
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯 付属品充電池 材質ガラス・ポリプロピレン 寸法(直径Φ×高さH)(mm)90×85 使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 400mAh LED色電球色 使用環境屋外 防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、ガラス内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯、組立式 付属品充電池 材質ポリレジン・アルミ・ABS・ポリプロピレン 使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 600mAh LED色電球色 使用環境屋外 支柱径(Φmm)10 高さ調節3段階 防水性IPX3
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガーデンライトとして
仕様太陽光発電、夜間自動点灯 付属品充電池 材質ポリレジン・ポリプロピレン・スチール 寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×80 使用電池ニッケル水素充電池単4形(約400回充電可能)、(容量)1.2V 150mAh LED色電球色 使用環境屋外 防水性IPX3(※ガラスシェードの底に水抜きがございますので、シェード内に水が入った場合も防水上問題はございません。)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

ソーラー充電で暗くなるとフェアリーライトがキラキラと輝く大人気のエトワルに、 色とりどりのカラーと個性豊かな模様からあふれる光が美しいモザイクガラスタイプが新登場。 色ガラスの隙間を石膏で埋めている。蓋の上部がソーラーパネルとなっており、ここに日光を当てて充電。 満充電状態で、一晩約8時間点灯可能です蓋の裏側にスイッチがあり、ON/OFFできる。周りが暗くなると自動点灯。
用途ガーデンライト、インテリアライト、間接照明として。 材質ガラス、スチール、ラバー 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)800×1350 LED色電球色 防水保護等級IPX3
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

昼間に充電、夜間に点灯。明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。4個セットになります。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 付属品埋め込み用杭 寸法(mm)【挿し込み時】115×115×130 光源色電球色 LED使用数(個)8
1セット(4個)
2,498 税込2,748
欠品中

置いたり挿したり、簡単設置可能。乗用車で踏んでも壊れないタフなボディです。
用途玄関、ベランダ、お庭などの照明に。 材質ABS PC 幅(mm)120 高さ(mm)27(杭含まず) 奥行(mm)120 照度(Lx)40 直径(mm)120
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンドグラスの様な輝きが魅力なソーラーガーデンライト。夜になると自動で光り、昼間は太陽光がガラスに反射し綺麗に輝きます。スティックソーラーガーデンライト
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。 材質ガラス・石膏・アルミ・ABS・ポリプロピレン 支柱径(Φmm)10 LED色電球色 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×95×530~725(地中杭165) 防水保護等級IPX3 電池1.2V 600mAh ニッケル水素充電池
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属のパーツを使ってトーチ型とブラケット型に対応した便利なデザイン。 屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。 明暗センサーで暗くなると自動で点灯。明るくなると自動で消灯。 ライトは炎のようにゆらゆらゆらぐおしゃれな仕様。思い立ったらすぐ設置ができるのが魅力的です。 設置後は本体を簡単に取り外して太陽の当たるスペースに移動できます。 設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。) 防水仕様(完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。 太陽充電×LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!
用途ガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置 付属品ブラケット×1、固定用ビス×2、プラグ×2、スティック×2、ジョイント×1、アンカー×1 材質ABS 質量(g)ブラケット型:約444 / トーチ型:約451 消費電力(W)約0.15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ブラケット型:約268×144×165 / トーチ型(ロング):約820×144×144 センサー光感知センサー 光源電球色 使用電池リチウムイオンバッテリー3.7V 1200mAh 設置場所屋外 光束(Lm)約5 防水性IP44(防雨タイプ)
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷

石の質感が自然な雰囲気を演出。地面に差し込むスパイク付き。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ストーン 材質PP、レジンボンドサンド 質量(g)320 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×16 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED1灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 600mAh ニッケル水素 1本 取扱説明書(0.19MB) 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柵などにバンドで取り付けができるガーデンライトです。昼間は充電し、夜間に自動的に点灯するソーラー式。優しい光がさまざまな空間にマッチし、明るく照らします。
用途庭や玄関周りを照らすガーデンライトとして 質量(g)37 サイズ(cm)6.7 長さ(cm)【バンド】30 充電時間直射日光で約4~6時間 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 防水仕様生活防水 点灯時間フル充電で約6時間
1台
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無数の光の粒がまるで花火のような風情を演出。選べる8つの点灯パターン。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 花火 材質ABS、ステンレス 質量(g)100 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×93 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED90灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本 取扱説明書(0.17MB) 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
998 税込1,098
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太陽光で充電し夜間に自動で点灯するソーラーガーデンライトです。デザイン性の高いフィラメント調のLEDを使用
用途玄関、お庭、駐車場の照明やガーデンライトに セット内容本体(電池内蔵済)、支柱2本、差し込み杭2本(1本は予備) 材質PP+ABS+PS 寸法(mm)組み立て時:70×65×630 質量(g)170 連続点灯時間満充電時:8 光源色電球色 電源タイプソーラー充電式 設置場所屋外 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 材質PP 質量(g)150 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本 取扱説明書(0.14MB) 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
798 税込878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな光の集合が、まるで蛍のような風情を演出。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 ホタル ほたる 材質ABS、ステンレス 質量(g)120 防塵防水性能IP44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.2×11.5×71 充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間 LED(LED10灯)0.1W相当 充電池タイプ1.2V 単三形 400mAh ニッケル水素 1本 取扱説明書(0.14MB) 充放電回数(回)(目安)約500 点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
1個ほか
998 税込1,098
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソーラー充電だから電源不要!電気代0円!節電時代に最適な電撃殺虫機能搭載ガーデンライトです。 スイッチ一つで照明モードと殺虫モードに切替ができ、庭や玄関の足元照明としても便利。配線の必要がないので、庭や花壇、玄関まわりなどお好みの場所でご使用いただけます。
仕様●寸法:幅138mm×奥行138mm×高さ315mm●質量:約194g●素材:ABS/PP/スチール●光源:昼白色LED×1、UV球×1(切替可能)●電源:ソーラーパネル(多結晶)●使用電池:ニッケル水素充電池単3型1.2V600mAh×1●点灯時間:約6時間(使用環境により異なる)●二次電圧:約800V(殺虫時の瞬間電圧) アズワン品番67-8768-17
1台
1,298 税込1,428
欠品中

HAC3815 ソーラーガーデンライトスリム2本セット HAC 動画あり
暗闇で自動点灯し、映し出す光と影が幻想的なガーデンライトです。本製品は2本セットとなっております。配線不要で、土や芝に差し込むだけなので、誰でも簡単に設置することができます。防滴・防雨仕様(IPX4)なので、屋外での使用でも不安がありません。ソーラー充電なので電気代もかからず、暗くなると自動で点灯するので、使い勝手が良いです。
用途お庭用のライトに。暗闇での照明に。室内インテリアに。 仕様防滴・防雨(IPX4) セット内容取扱説明書、本体×2個、支柱×2本 ブラック 電源ソーラーパネル充電【専用充電池×各1本(内蔵)】 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×60×305 充電時間(時間)約10 使用可能回数約400回 点灯時間(時間)約10
1式(2本)
1,198 税込1,318
6日以内出荷