50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定性・静粛性・操作性に安心感をプラス。ショートフックを採用しており、輸液バッグを2本または4本架けることができます。静音キャスターとウエイト入り低重心設計のベースにより、スムーズで安定した静かな移動が可能です。高さ調節ノブを緩めてもゆっくり落下するダンパー機能を内蔵しています。ハンドル付きですので、操作性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、脚部・ハンドル/ABS樹脂 寸法(mm)Φ534×1120~2030 キャスターΦ60mmエラストマー製(静音タイプ・2輪ストッパー付き) 支柱径(Φmm)上部/16、下部/25
1台ほか
16,498 税込18,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新井製作所ガートル台
セーフティーロック機構により、支柱がしっかりと固定できます。
材質(ポール)アルミ・ステンレス、(ベース)アルミ/樹脂カバー、(フック)ステンレス 寸法(mm)(ベース幅)520 質量(kg)4.9 高さ(mm)1150~2000 キャスター径(Φmm)75
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ベースを採用した軽量設計。
材質ポール/スチール(粉体塗装)・アルミ、ベース/ABS 質量(kg)約3 高さ(mm)1100~1930 キャスター径(Φmm)50 ベース幅(mm)550
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック2本架 仕様組み立て式(要工具) 材質本体/アルミニウム合金(アルマイト加工)、脚部/PP(ポリプロピレン)・プラスチック 質量(kg)2.7 サイズ約Φ550×1230~2160mm キャスターΦ50mm(ストッパー無し) パイプ径(Φmm)上段/20、下段/24
1台
11,187 税込12,306
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリプロピレン製ベースなので、歩行時も静かで穏やかに移動できます。タテでもヨコでも4方向に固定ができるグリップ付。
ベース幅(mm)480 高さ(mm)1180~2150 質量(kg)約3.5 材質ポール/ステンレス、ベース/ポリプロピレン キャスター径(Φmm)50
1個
32,220 税込35,442
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた安定性と移動性に加えて、省スペース化に有効なスタッキング機構をプラス。耐久性と清拭性に優れた樹脂製ベースカバー。急降下を防止するスローダンパーによるセーフティー機構。
フック2本架 仕様歩行グリップ付き 付属品カラーキャップ(5色)×各1コ 材質ポール/ステンレス、ベース/軽合金・樹脂、グリップ/樹脂 高さ(mm)1350~2050 キャスター径(Φmm)75(双輪) ベース幅(mm)480 松吉医科器械コード24-2258-00
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1200~2000 キャスター径(Φmm)50
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低重心で脚部直径520mmのワイドサイズなので転倒等の事故を防ぎ、安定した走行が可能です。 セーフティロック機構により、輸液ポンプや大容量の輸液バッグの落下を防止します。 高さは2cm間隔で調整が可能です。 2本架タイプには折りたたみできるセンターフック付きで、大きな輸液バッグを掛けても安定します。 グリップ付き組み立て式(要工具)。
材質支柱/アルミニウム・ステンレス、フック/ステンレス、ベース/アルミニウム(クッションダンパー付き) 寸法(mm)520×520×1150~2000 質量(kg)約4.9 キャスターΦ75mmウレタン製(ストッパー2個付き) パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】19・25
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトに折りたためるので携帯用としてもご使用いただけます。備蓄用に最適です。
付属品専用ケース 材質ポール/ステンレス、ベース/スチール・ステンレス 質量(kg)2.3 高さ(mm)780~1800 ベース幅(mm)580 折りたたみ寸法(mm)W110×H720 松吉医科器械コード23-7323-00
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷

握りやすいグリップで簡単に高さ調節できます。 組み立て式(要工具)。
キャスターΦ50mmナイロン製
1台
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック2個 材質支柱/スチール(クロムメッキ)、脚/鋳物(樹脂コーティング)、ハンガー/樹脂製 寸法(mm)380×330×1340~2060(1280~2000) 質量(kg)約7 パイプ径(Φmm)【支柱(上・下)】16・25
1台
12,400 税込13,640
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2 材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg)2 アーム寸法(mm)Φ6×200 組立寸法(mm)700×600×1070~1900 収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

プロシェア(ナビス/アズワン)イルリガートル台
フック部分がコンパクトですので、移動の妨げになりません。
仕様ハンドル付き、フック数:2・4本 材質支柱/スチール製メッキ、ベース/PP(ポリプロピレン)+ファイバー、フック/ABS樹脂、ハンドル/スチール 質量(kg)4 材質(キャスター)エラストマー製 パイプ径(Φmm)支柱:上部/19、下部/25 キャスター径(Φmm)50(ダストカバー付き) 寸法(Φ×mm)480×1275~2185 アズワン品番8-2256-12
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304) ピンク 高さ(mm)1200~2000 キャスター径(Φmm)50
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネスティング可能で収納スペースを省力化できます。 6本脚で安定性に優れた静音設計です。 フリーロックストッパーで、点滴袋ハンガー部の高さ調節が容易です。 便利フック付きです。組み立て式(要工具)。
フック2本架 材質支柱/ステンレス(SUS304)、脚部/スチール焼付塗装、樹脂部/エラストマー 寸法(mm)451×431×1510~2045 質量(kg)約5.5 パイプ径(Φmm)【支柱】25 キャスター径(Φmm)75
1個
46,530 税込51,183
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた安定性と移動性に加えて、省スペース化に有効なスタッキング機構をプラス。耐久性と清拭性に優れた樹脂製ベースカバー。急降下を防止するスローダンパーによるセーフティー機構。
フック4本架 仕様歩行グリップ付き 付属品カラーキャップ(5色)×各1コ 材質ポール/ステンレス、ベース/軽合金・樹脂、グリップ/樹脂 高さ(mm)1350~2050 キャスター径(Φmm)75(双輪) ベース幅(mm)480 松吉医科器械コード24-2258-01
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトに収納して持ち運びできる折りたたみ式ガートル台です。 3ヶ所のネジで高さ調節できます。
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1200~2000 キャスター径(Φmm)50
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スタッキングが可能な独自のベース形状は、安定感もあり、操作性にも優れています。スタッキングした状態でも移動が容易です。
材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)5.2 高さ(mm)1220~2020 キャスター径(Φmm)50 ベース幅(mm)400×400 松吉医科器械コード23-6017-00
1個
20,980 税込23,078
翌日出荷

安定感のある独自のベース形状とΦ75mm双輪キャスターの組み合わせにより、操作性に優れています。スタッキングした状態でも移動が容易です。
ベース幅(mm)380×400 高さ(mm)1230~2030 質量(kg)5.4 材質ポール/ステンレス(SUS304)、ベース/スチール(焼付塗装) キャスター径(Φmm)75 付属品専用アクセサリー(グリップ)
1個
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304) ピンク 高さ(mm)1200~2000 キャスター径(Φmm)50
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1200~2000 キャスター径(Φmm)50
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノブねじで高さ調整・固定をしない方式のため、チューブなどが引っかかりにくいデザインです。収納時は省スペースでネスティングが可能です。明るく清潔感のあるホワイトの塗装は、アルコールや次亜塩素酸にも強いです。★お客様組み立て品です。工具は付属します。(組立目安/1人約10分)
材質支柱上部/ステンレス、支柱下部・ベース/スチール 寸法(mm)400×400×1100~2000 質量(kg)2.8 キャスター径(Φmm)40双輪ナイロン製(対角ストッパー付き) フック2本架 アズワン品番8-4481-11
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

ネジ止め式のグリップは脱着が簡単です。 各科・各階ごとに色分けすることができます。 ABS製のグリップはソフトな手触りと強度に優れています。
レッド 質量(g)180 適応Φ25mmパイプ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ネジ止め式のグリップは脱着が簡単です。 各科・各階ごとに色分けすることができます。 ABS製のグリップはソフトな手触りと強度に優れています。
イエロー 質量(g)180 適応Φ25mmパイプ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ネジ止め式のグリップは脱着が簡単です。 各科・各階ごとに色分けすることができます。 ABS製のグリップはソフトな手触りと強度に優れています。
コバルトブルー 質量(g)180 適応Φ25mmパイプ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ネジ止め式のグリップは脱着が簡単です。 各科・各階ごとに色分けすることができます。 ABS製のグリップはソフトな手触りと強度に優れています。
ピンク 質量(g)180 適応Φ25mmパイプ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ネジ止め式のグリップは脱着が簡単です。 各科・各階ごとに色分けすることができます。 ABS製のグリップはソフトな手触りと強度に優れています。
グリーン 質量(g)180 適応Φ25mmパイプ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

ネジ止め式のグリップは脱着が簡単です。 各科・各階ごとに色分けすることができます。 ABS製のグリップはソフトな手触りと強度に優れています。
スカイブルー 質量(g)180 適応Φ25mmパイプ
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

松永製作所 (車椅子)MRI室用ガートル台
磁性体検知器対応の高品質モデル。非磁性体割合100%。専用グリップ付。
仕様3.0テスラ対応 付属品専用グリップ 材質アルミ 質量(kg)5.1 タイプハイスペック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×430×1430~2370 キャスター径(Φmm)50 松吉医科器械コード23-6988-00
1個
163,900 税込180,290
6日以内出荷

1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1200~2000 キャスター径(Φmm)50
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガートル台、カートなどに後付できます。樹脂コーティングで長く使用できます。
材質スチール(樹脂コーティング) 寸法(幅W×奥行D)(mm)【間口】270×153 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×240×55 取付可能パイプ径(Φmm)16・19・22・25
1台
4,898 税込5,388
3日以内出荷

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1200~2000 キャスター径(Φmm)50
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

豊富なバリエーションのマイスコガートル台シリーズ。
材質ステンレス(SUS304) 高さ(mm)1200~2000 キャスター径(Φmm)50
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バッグやドレナージチューブ、聴診器をガートル台や回診車・静注台に掛けることができて便利です。 用途により2種類からお選びいただけます。 スライド式はフック幅(67~157mm)が変えられるため、色々なバッグに対応可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×140×52
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

樹脂製ベースなので、歩行時も静かでスムーズに移動できます。
ホワイト
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

イルリガートル台に吸引器が簡単に装着できる!。RTS-101.104.201.204専用オプション。ノブ付きボルトで取り付け調整も簡単!
材質固定金具・架台/スチール(粉体焼付塗装)、ノブ/ABS 耐荷重(kg)14 本体質量(kg)【上部固定金具】0.4/【下部架台】1.7 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【上部固定金具】143×131×53(支柱取付時)/【下部架台】452×262×47.5 アズワン品番64-6401-64
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷