445件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用 材質スチール製 プレート寸法(mm)250×250×t3.0 プレート一体型プレート 取付ボルトM-12
1個
42,980 税込47,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

赤/黄 エスコ品番EA983FT-95 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)直径11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205
1個
4,090 税込4,499
当日出荷


プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるスチールガードポールです。
用途屋内用 材質スチール製 外径×高さH(Φmm×mm)101×600 取付ボルトM-8 プレートセパレートカップ
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,工場,病院 材質スチール 形状ベース式 寸法(mm)Φ101.6(t3.2)×H850 質量(kg)約8.2 タイプピラー 仕上焼付塗装 フックなし ポール径(Φmm)101.6
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔軟なガードポール。 色あせせず、防水、耐熱性、耐寒性があります。
本体:赤、反射板:白 エスコ品番EA983FT-100 材質本体:EVA、ベース:ゴム 本体寸法(mm)直径90×800 取付け方法接着剤、接着剤とアンカー併用(別売) ベース穴径(Φmm)11(固定穴は4ヶ所) 取付ベース寸法(Φmm)205 光度(cd)【反射板】350
1個
4,090 税込4,499
当日出荷

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アメフレックガードポール
エコ商品
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。
用途工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 形状パイプ イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

直線的なラインが街にリズムを生み出す、スタンダードタイプの車止めです。 用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径や施工方式のバリエーションを豊富に揃えています。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,テーマパーク,病院 材質スチール 仕上焼付塗装 質量(kg)約3.9 タイプピラー 形状ベース式 フックなし 寸法(mm)Φ60.5(t2.3)×H850 ポール径(Φmm)60.5
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 寸法B(Φmm)130 寸法A(Φmm)80
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレート型の様に外にボルトが出ない為、引っかかって躓く事のなく見た目にもシンプルな設計のステンレスポールです。
用途屋内用 材質SUS304 プレートセパレートカップ 取付ボルトM-8
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500 地上高さ(mm)650 材質スチール 質量(kg)14.1 タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホールインアンカーにより短時間での施工が可能です。
用途側道/駐車場 オレンジ 付属品ホールインアンカー(M16×100) 寸法B(Φmm)250 寸法A(Φmm)80
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プレート型で4本アンカー止めにより簡単に設置できまるステンレスガードポールです。
用途屋内用 材質SUS304 プレート寸法(mm)250×250×t3.0 取付ボルトM12 プレート一体型プレート
1個
45,980 税込50,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フォークマンの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。 楕円形でスリムなので、シャッターのある所でも取り付け可能です。 動きながらの安全確認がスムーズにできます。
用途フォークリフトの安全確認と作業効率アップに 仕様ミラーは縦長仕様・屋内外両用 トラスコ品番556-9788 セット内容ステンベルト2本、取付金具2つ 材質ミラー:高級アクリル、枠(色):塩化ビニール(グレー) 幅(mm)330 質量(kg)1.6 高さ(mm)550 タイプガードポール取付 像の大きさ(曲面R)860
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

フォークリフトオペレーターの目の高さに設置できるので、非常に見やすいです。 ワイドな視野が得られます。 動きながらの安全確認がスムーズにできます。 屋内外両用 ミラーは横長仕様 ガードポール取付タイプ 屋外可能
用途フォークリフトの安全確認と作業効率アップに。 セット内容ステンベルト2本、取付金具 形状楕円形(横長) 幅(mm)550 質量(kg)1.6 高さ(mm)330 枠の色グレー 材質(ミラー)アクリル 材質(枠)塩化ビニール 像の大きさ(曲面R)860
1個
41,980 税込46,178
3日以内出荷

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
1個
53,210 税込58,531
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法(mm)Φ35×1206 材質ポール/ポリカーボネート フック・先端キャップ/ナイロン ねかせ棒/樹脂パイプ 質量(g)530
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)エコンガードポール テープ無
エコ商品
仕様外寸長辺(mm):255 材質PE ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 外高(mm)835
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止 セット内容組立済み製品 材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂 幅(mm)1000 本体:赤・シート:白 高さ(mm)800
1台
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)





必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900 オレンジ エスコ品番EA983FT-20 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 内径(Φmm)【トップ】40 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷


必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ガードポールのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。
高さ(mm)900 グリーン エスコ品番EA983FT-19 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷


業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。
用途侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止 セット内容組立タイプ 材質横ビーム:特殊ウレタン樹脂 本体:赤・シート:白 タイプアンカー式
1個
57,980 税込63,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1台
5,198 税込5,718
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【乱横断防止にもなる門型形状】 門型形状により、ドライバーの視線誘導だけでなく、歩行者の乱横断防止にも効果を発揮します。 【高い視認性】 3M反射シートと、最下部にはスワロフスキー社製ガラスビーズを装備し、高い反射性能を有しています 【高い復元性と耐久性】 特殊ウレタン樹脂を使用し、車両が接触しても柔軟に折れ曲がり速やかに復元します。
用途センターライン上、違法駐車防止に。乱横断防止用。 オレンジ 材質(本体)特殊ウレタン樹脂 材質(ベース)ASA樹脂 使用量400g/基 ベース幅(mm)150 関連資料施工要領書
1本
38,980 税込42,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:接着式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●接着タイプ(別売)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8629 アズワン品番67-5631-35
1台
71,720 税込78,892
5日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

業界唯一の柔軟性のある門型ウレタン樹脂性安全コーンです。 侵入防止、車線逸脱防止、中央分離帯保護、車両の右折出入り禁止、歩行者の乱横断防止
仕様●色:本体:赤・シート:白●タイプ:アンカー式●幅(mm):1000●高さ(mm):800●1本脚アンカータイプ(付属)●材質/仕上:横ビーム:特殊ウレタン樹脂●セット内容/付属品:組立済み製品●施工にはメーカー専用接着剤ロードボンド(品番:TG-RB)をご使用ください。●原産国:日本●コード番号:148-8628 アズワン品番67-5631-34
1台
75,870 税込83,457
5日以内出荷