「ガードバリア」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォーターガードバリア(炭化水素樹脂) ラクナ油脂ウォーターガードバリア(炭化水素樹脂)ラクナ油脂
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
環境対応型の新素材、炭化水素系撥水樹脂を使用した撥水加工剤です。炭化水素系撥水樹脂に、撥水効果をさらに高める「架橋剤」を配合した、強力撥水加工が可能です。従来のフッ素樹脂と遜色のない撥水力と密着性で、撥水効果が長持ちします。樹脂の材質が柔らかいので、手触りが悪くなったり硬くなったりしません。
DewAir クリーンエイド 耳ふわプレミアムマスク 小津産業DewAir クリーンエイド 耳ふわプレミアムマスク小津産業
298税込328
1個(14枚)
4日以内出荷
耳が痛くなりにくい、太くて、やわらかい中空構造耳ゴムを使用しています。立体的空間を作るプリーツ加工で息苦しさを解消します。高バリア三層構造で細菌飛まつや花粉をしっかりガードします。ノーズワイヤー入りで鼻にピッタリとフィットします。人混みが気になる場所やお掃除、クッキング等いろいろなシーンで使えます。マスクの表裏をわかりやすくするために、マスク下部に「Clean Aid」のマークがあります。
寸法(mm)175×95ホワイトサイズふつう形態袋入り(個別包装)入数14枚
DewAir masmake 3D Mask 小津産業DewAir masmake 3D Mask小津産業
319税込351
1個(14枚)
4日以内出荷
口もとに空間ができる立体構造で快適なつけ心地。オールシーズン使えるベーシックカラーを採用。マスクに耳ひもの跡がつきにくいこだわりの個別包装。耳にやさしいソフトな6mm幅の耳ひもを採用。高いバリア三層構造で細菌飛まつや花粉をしっかりガード。
寸法(mm)112×137ホワイトサイズM形態袋入り(個別包装)入数14枚
DewAir masmake 3D Mask 小津産業DewAir masmake 3D Mask小津産業
319税込351
1個(14枚)
4日以内出荷
口もとに空間ができる立体構造で快適なつけ心地。オールシーズン使えるベーシックカラーを採用。気分や服に合わせて使用できる2色アソート。マスクに耳ひもの跡がつきにくいこだわりの個別包装。耳にやさしいソフトな6mm幅の耳ひもを採用。高いバリア三層構造で細菌飛まつや花粉をしっかりガード。
寸法(mm)112×137サイズM内容ライトベージュ7枚、グレージュ7枚形態袋入り(個別包装)入数14枚
イオンガード ベビーバリアミスト ピジョンイオンガード ベビーバリアミストピジョン
759税込835
1個
8日以内出荷
食品由来成分「ポリリジン」がイオンの力で花粉・PM2.5・ウイルスをブロック!!※0ヵ月からお肌に使える ベビーバリアシリーズ <イオンガード ベビーバリアミスト 50mlの特長>顔や肌、また洋服・ベビーカーなど広い範囲に使いやすいスプレータイプトウモロコシ由来のポリリジンによる透明ベールで包みます食品に使われる成分だけでできていますアルコールフリーなので新生児から大人までお使いいただけます低刺激・弱酸性・無添加(アルコール、パラベン、着色料、香料)皮フ科医による皮フ刺激性テスト済み(すべての方に肌トラブルが起きないというわけではありません。)※花粉・PM2.5・ウイルスの侵入を完全に防ぐものではありません※本品の使用とあわせて、手洗いなどの対策をおこなうとより効果的です<効果のメカニズム>陽イオン性のポリマーであるポリリジン配合ポリリジンによる透明ベールで花粉・PM2.5などの微粒子の付着を抑制します。<ご使用方法>15cm程度離して、お肌に適量をスプレーしてください。お顔に使用する場合は、適量を手に取り塗り広げてください。お顔へは他の部位で試してからお使いください。服やベビーカーにもお使いいただけます。<ご使用の目安>1日1回*、1か所あたり1プッシュを目安にお使いください。*ご使用環境により異なります。*汗をかいたり、タオルで拭いた後などは塗りなおすことをおすすめします。*何回でもお使いいただけます。
クリーンガード続服 CX 日本製紙クレシアクリーンガード続服 CX日本製紙クレシア
29,980税込32,978
1箱(24枚)
4日以内出荷
SMS製法の3層構造によって、通気性とバリア性の両立を実現。粉体からのガードに最適です。
材質ポリプロピレンホワイトサイズLLタイプフード付続服(前ファスナー フードゴム入 ウエストゴム入 袖口・裾口ゴム入)胸囲(cm)94~102身長(cm)174~180
Vishay 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 750mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 750mVVISHAY
199税込219
1袋(5個)
7日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 60Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 750mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 40AVishay SS12-SS16 SMDショットキーバリア整流器. Vishay SS12-SS16 シリーズのショットキーバリア整流器は、SMA (DO-214AC)パッケージの低プロファイルデバイスです。 特長: 過電圧保護ガードリング 低順方向電圧降下 電力損失が低い 高効率 何に使用しますか? SS12-SS16ショットキーバリア整流器は、低電圧、高周波インバータ、還流、DC DCコンバータ、極性保護用途で使用するように設計されています。 動作温度範囲 -65 +150 種類: SS12 20 SS13 30 SS14 40 SS15 50 SS16 60 V
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア VISHAYVishay 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリアVISHAY
159,800税込175,780
1セット(7500個)
7日以内出荷
実装タイプ 表面実装パッケージタイプ DO-214AC (SMA)最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 40Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 21チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 40AVishay SS12-SS16 SMDショットキーバリア整流器. Vishay SS12-SS16 シリーズのショットキーバリア整流器は、SMA (DO-214AC)パッケージの低プロファイルデバイスです。 特長: 過電圧保護ガードリング 低順方向電圧降下 電力損失が低い 高効率 何に使用しますか? SS12-SS16ショットキーバリア整流器は、低電圧、高周波インバータ、還流、DC DCコンバータ、極性保護用途で使用するように設計されています。 動作温度範囲 -65 +150 種類: SS12 20 SS13 30 SS14 40 SS15 50 SS16 60 V
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 900mVDiodesZetex
67,980税込74,778
1セット(5000個)
5日以内出荷
実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 900mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア直径 = 2.72mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25ADiodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途
RoHS指令(10物質対応)対応
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 750mV DiodesZetexDiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 40V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキーバリア 750mVDiodesZetex
24,980税込27,478
1セット(3000個)
5日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-123最大連続 順方向電流 = 1Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 750mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 25ADiodes Inc 1N5817-1N5819ショットキーバリア整流器. 特長:. 過渡保護用のガードリングダイ構造 低電力損失、高効率 高サージ耐量 高電流容量及び低順方向電圧降下 鉛フリー仕上げ、RoHS適合. 特長:. ケース: DO-41 ケース素材: 成形プラスチックUL燃焼性分類 / 等級94V-0 極性: カソードバンド マーキング: 型番及び日付コード 耐湿性: J-STD-020C準拠のレベル1. 代表的用途. ショットキーダイオードは、電圧クランプ用途に使用します。. 低電圧及び高周波インバータ 還流 極性保護用途
RoHS指令(10物質対応)対応
マストガードA-101 アイテックスマストガードA-101アイテックス
1,798税込1,978
1着
翌々日出荷
通気性のあるSFS生地を用いる事により、ハイレベルなバリア性能を誇る最高性能のツナギ服です。耐水度は2200mm以上です。SFS生地でできたツナギ服です。マストガードのラインナップ上で最もバリア性に優れたモデルとなっております。
用途アスべスト作業。原子力施設保守点検作業。ガラス繊維など取扱作業。ペイントスプレーなど取扱作業。ダイオキシンなど取扱作業。機械メンテナンスなど。材質ポリプロピレン(PP)、透湿性ポリエチレン(PE)フィルム水色
テストリード HIOKI(日置電機)テストリードHIOKI(日置電機)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。 ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm 測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V 幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃ L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズアズワン品番65-0279-18ケーブル長(cm)95RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
タケトラ シールド付マスクTC 竹虎タケトラ シールド付マスクTC竹虎(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(25枚)
当日出荷
マスクとシールドが一体となり、眼・口・鼻を守ります シールド部は両サイドに折り目加工が施され側面からもガード シールド部はくもり止め加工が施され視界を確保、眼鏡をかけたままでも装着できる 不織布3層のマスクはASTM-F2100-11 LEVEL3基準(医療現場で使われるバリアレベル) 金属製のノーズブリッジが装着時のフィット感をよりアップ 耳が痛くなりにくいラテックスフリーで柔らかな耳かけゴム 1箱25枚入、ホルダーに入るコンパクトな箱サイズ
用途感染対策(食事介助時にも)。タン吸引等、湿性生体物質と接触の可能性がある場合の標準予防策。抗がん剤に対するばく露対策。材質マスク:ポリプロピレン、ノーズブリッジ:金属、耳ゴムひも部:ポリウレタン・ポリエステル、シールド:ポリエステルブルー寸法(cm)マスク:9.5×17.5、シールド:約13×30アズワン品番64-4286-66
MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MAシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
759税込835
1箱(10個)
当日出荷から81日以内出荷
79x120cm エプロン(作業用/5枚) エスコ79x120cm エプロン(作業用/5枚)エスコ(2件のレビュー)
1,500税込1,650
1個
当日出荷
ネックハンガー式。「粉体」からのガードに最適。 通気性とバリア性の両立。ロングタイプでヒザ下あたりまで防御。
サイズフリーエスコ品番EA355AD-1種別エプロン材質ポリプロピレン不織布寸法(cm)78.5×119.5
プロテクガード ハードウェアSP 日本製紙クレシアプロテクガード ハードウェアSP日本製紙クレシア
1,298税込1,428
1着
当日出荷
「水・油」からのガードに適した、軽くて柔らかい使い捨て防護服。 液体バリア性(耐水圧1.850mm) 粉体バリア性に優れる(0.3ミクロン以上の粒子を99%バリア) 高い耐水性 通気性フィルム 帯電防止加工 フード・ウエスト・ソデ・スソ部分は埃が入りにくいゴムタイプ
用途工場内の保守・点検/機械のメンテナンス/塗装作業/粉じん・粉体取扱い作業/畜産関連作業/廃棄物の取扱い/アスベスト除去種別つなぎ材質ポリプロピレン・通気性ポリエチレンフィルム・縫い目テープウエスト(cm)約68機能耐水性、通気性裾幅(cm)約11袖口幅(cm)約9
復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤 カンペハピオ復活洗浄剤 玄関ドア用 玄関ドア用洗浄剤カンペハピオ(5件のレビュー)
999税込1,099
1缶(100mL)
3日以内出荷
■[色々な汚れを分解] 浸透性が高い非イオン系界面活性剤がドアの素材を傷めずに油汚れ、泥汚れ、ほこりなどを分解・除去します。 ■[汚れからガード] 洗浄後、表面にバリア層が形成されるので、汚れの付着を防ぎ、アルミなど金属のサビを防ぎます。 ■[環境と肌に優しい] 水を主成分とした水系洗浄剤だから、安全で手肌・環境にやさしい。
用途ドアの油汚れ・泥汚れ・ホコリの除去に アルミ製 / FRP製 / 鋼鉄製 / 樹脂製 / 木製ドア 【使えないもの】■[白サビにはきかない] アルミ製ドア / 鋼鉄性 ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 また、用途以外には使用しないで下さい。 【ご使用方法】[1] 本品を布やスポンジなどに浸み込ませ、汚れている場所に液だれをしないように塗り広げ、擦り洗いをします。 ※素材に直接掛けないで下さい。 ※パット後長時間放置したり、広い範囲に一度に塗り広げないで下さい。 [2] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭き取って下さい。 ※使用前に目立たない所で試し、汚れ落ちや部材への影響を確認して下さい。液性アルカリ性成分非イオン系界面活性剤、キトレー剤、アルカリ助剤、水、水質軟化剤使用の目安1.3~2m2アズワン品番64-1164-64
ブラストバリアー バイザーノミ DAYTONA(デイトナ)ブラストバリアー バイザーノミDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
高速で走っていると肩や首が凝る。そんな高速走行の風対策に効き目一発なのが「ブラストバリアー」。エアロ形状の段つきスクリーンが、走行風からライダーをガード。さらにスクリーン材は日本製のポリカーボネイトを使用し、歪みのない透明度と高耐久性を確保。しっかりとライダーを守る、まさにバリアーです。
丸、角、長角形用ガードバリア(YB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)丸、角、長角形用ガードバリア(YB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
169税込186
1個
7日以内出荷
適合YB用丸、角、長角形用寸法(mm)23.9×22.9×11.2RoHS指令(10物質対応)対応
照光式押ボタンスイッチ LBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ LBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷から10日以内出荷
防水性を備えた照光式押ボタンスイッチ。フラックスの侵入をシャットアウト。高輝度対応。
端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能)使用温度範囲(℃)-25~50耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)電気的開閉耐久性100000回以上耐電圧AC1000(端子・端子間) 、AC1500(端子・アース間)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)規格UL、C-UL、eオーダー最大取付パネル厚(mm)1~4耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(YB用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スプリングバッグ形セーフティガードバリア(YB用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
209税込230
1個
当日出荷
適合YB用寸法(mm)23.4×23.9×11.4RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジなし用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
209税込230
1個
当日出荷
適合KP01・KP02・UB2フランジなし用寸法(mm)21.5×21.7×20RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB2・フランジ有り用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
209税込230
1個
当日出荷
適合本体UB2フランジ有り用黒(枠)タイプスプリングバッグ形セーフティガードバリアRoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB・フランジなし用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スプリングバッグ形セーフティガードバリア(UB・フランジなし用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
209税込230
1個
当日出荷
適合UB・フランジなし用寸法(mm)20.4×20.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングバッグ形セーフティガードバリア(LB、UBフランジ有り用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)スプリングバッグ形セーフティガードバリア(LB、UBフランジ有り用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
適合LB,UB・フランジ有り用RoHS指令(10物質対応)対応
ガードバリア(LB・長角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ガードバリア(LB・長角形用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
適合LB・長角形用寸法(mm)26×21×8枠:黒RoHS指令(10物質対応)対応
ガードバリア(LB・角形用) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)ガードバリア(LB・角形用)NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
適合LB・角形用寸法(mm)20×21×8枠:黒RoHS指令(10物質対応)対応
MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)MCシリーズ 小形 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
929税込1,022
1箱(10個)
81日以内出荷
適合機種MC3D形(よこ列・フランジ形)/MC2D形(よこ列)材質ポリアミド樹脂品名ガードバリア外形寸法(mm)-
ガードバリア IDEC(和泉電気)ガードバリアIDEC(和泉電気)
899税込989
1セット(10個)
3日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら