19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内側からの作業が、さらに簡単な1本ボルト式。
タイプGFC-2型 仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき/有色クロメート(金色) ナット平径(mm)17
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ガードフェンスを並べるときに、しっかり固定しながらΦ48.6mm単管にも固定できます。
用途フェンス用部品。 材質電気メッキ製 仕様ネジ式、単クランプ+フェンスバンド 寸法(mm)160×120×50 質量(g)480 寸法(Φmm)単管:48.6 アズワン品番64-6551-11 メーカー商品コード1104710203
1個
629 税込692
当日出荷

フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。
タイプGFC-1型 仕上高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色) ナット平径(mm)17
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

仙台銘板H鋼クランプ
エコ商品
H鋼に挟み、上部にガードフェンスの足をはめ込み使用します。
材質スチール 適合Φ31.8mmフレーム 質量(kg)0.58 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
欠品中

1個
259 税込285
当日出荷

横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
仕上溶融亜鉛めっき
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷


フェンスを並べるときに、しっかり固定できる専用金具になります。
用途フェンス用部品 材質ドブメッキ製 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×80×20
1個
539 税込593
当日出荷


1個
339 税込373
当日出荷

1104-5103-01 ガードフェンス・金網(大) グリーンクロス 動画あり
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス 材質鉄製 質量(kg)6 寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800 パイプ径(Φmm)32
1台
8,998 税込9,898
7日以内出荷

金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。 現場の風雨に耐えれるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。
仕上溶融亜鉛めっき 締付トルク(N・m)20
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷


1個
299 税込329
当日出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品座金・ねじ付 適合パイプ径(Φmm)Φ42.7~Φ48.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途支柱の連結用。 仕様Φ25.4mm支柱用 間口(mm)70 奥行(mm)20 高さ(mm)13 質量(g)60 トラスコ品番256-5331 材質ステンレス(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
969 税込1,066
当日出荷

Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます
仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830g アズワン品番65-2265-91
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ブロック・門扉などに、はさみこんで取り付けられる。 取付場所に穴をあけずに固定できる。
取付幅(mm)45~170
1個
1,698 税込1,868
当日出荷