ガードフェンスに扉がついているタイプです。
トラ板に安全第一を印刷してあります。
用途フェンス
材質鉄製
質量(kg)10
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●サイズ:1800×1800●材質:鉄
アズワン品番67-7379-66
1個
¥35,838
税込¥39,422
5日以内出荷
フェンス部分のメッキ加工時のバリを除去しています。従来品はフェンス部分と支柱が溶接でしたが、ボルト止めに変更されています。扉で開くタイプのフェンスになります。
用途仮設フェンス設置時の出入口に。
加工ドブメッキ
パイプ径(Φmm)32
金網タイプで下部のトラ板に安全第一の印刷がしてあります。
用途フェンス
材質鉄製
質量(kg)6
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥8,998
税込¥9,898
7日以内出荷
出入りがスムーズに
セット内容ゲート用支柱×2、門扉×1、鍵
目合い約5×20cm
質量(kg)約3
厚さ(mm)約45
長さ(mm)(脚部)200(装着時)
その他プラスチックフェンス用プレートと組合わせてお使い下さい。
寸法(mm)1200×1000×45
メッキオールネットフェンスです。
現場周辺の安全環境を守るフェンスになります。
用途フェンス
材質ドブメッキ製
質量(kg)18
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
パイプ径(Φmm)32
1台
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
フェンス用の重石になります。
用途フェンス用重石
材質鋳物ドブメッキ製
質量(kg)9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×88×88
パイプ径(Φmm)32
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
アルミ合金で軽くて丈夫。アルマイト加工により錆びにくくきれいです。端に単管クランプが付いているので設置が簡単。
材質アルミ
タイプ片開き
こんなお得な商品も!

目隠しシート 工事フェンス用
モノタロウ
¥419
税込¥461
材質ポリエチレン
寸法(mm)900×1710
質量(g)260
材質スチール
質量(kg)8
タイプトラ
寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1800
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
建設工事、土木工事、イベント会場を美しくガードするプラスチック製フェンス。フェンス本体のフレーム溝内に2本仮固定出来、パイプの保管が可能です。ホコリの溜まりにくい丸棒ネットなので洗浄の場合も水切れが良好です。逆使用の設置が出来、地面までの隙間が減少できます。2段使用が可能。脚パイプは納品時フェンス底部に収納されております。
材質PP
付属品脚パイプ2本
質量(kg)5(+脚パイプ0.1)
寸法(幅W×高さH)(mm)1500×1100
トラスコ品番854-7643
種別SKFES1GR
材質PP
色グリーン
外寸(mm)1000×1000×59
足径(Φmm)33
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。
用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mm
高さ(mm)1650
間口(mm)1000
セット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット
質量(kg)11
奥行(mm)30
穴に差し込むだけで簡単に取り付けできます。
高さ(mm)150
仕様側面用Φ6mm丸棒/背面用Φ5mm丸棒
適合HM3-B9060、HM3-M9060
トラスコ品番856-3695
セット内容側面用×2枚、背面用×1枚
材質スチール(ユニクロメッキ)
質量(kg)3
2018年トラスコ掲載ページ8 0111
1セット
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
フェンスを扉にできるアメリカンフェンス用ドアヒンジ金具。
同シリーズ別売の「アメリカンフェンス」「単管パイプ」「連結金具」「ドアヒンジ」「ドアロック」を組み合わせて、さまざまなシーンに合わせて作りこむことができます。
溶融亜鉛メッキ仕上げなので長持ち。
(※溶融亜鉛メッキとは亜鉛と鉄から形成される合金層によって亜鉛と鉄が強く金属結合することによって、長い年月を経過しても、メッキが剥がれることがすくない優れたメッキ方法です。)
『溶融亜鉛メッキの効果』
1防食効果(サビにくい)、2優れた耐食性、3剥離しにくい
用途ベランダ、テラス、お庭などのDIYやリノベーションに
材質/仕上金属(スチール)/溶融亜鉛メッキ仕上
板厚(mm)3.5
色シルバー
お子様、お年寄り、ペットのための、ファンヒーターやストーブからの安全対策ガード。前面は熱くなりにくい植毛加工で、ファンヒーターにも対応【ストーブ・ファンヒーター兼用】。ドライバー不要で組み立てカンタン。暖房操作時に便利な開閉扉つき。ストッパー付きで手ぶらで作業。
用途ストーブガード、ストーブフェンス、柵として。ファンヒーターやストーブからの安全対策に。
質量(kg)4.5
色ライトグレー
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69.5×52.5×67.5
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)折りたたみ:65×7×68
ホワイト&グレーのカラーがインテリアに馴染むベビーゲート。つっぱり式の簡単設置。便利な前後両開き扉。片手で操作して簡単に開閉。90度まで開くと固定される解放機能付き。お子様が簡単に開けることができないダブルロック式。自動で閉まる仕様で閉め忘れを軽減
用途ベビー 赤ちゃん 安全グッズ ベビーゲート ベビーガード ベビーフェンス 突っ張り式 両開き スリム
材質本体:スチール/プラスチックパーツ:ポリプロピレン/柵部:ポリエチレン/開閉レバー、回転軸:ポリカーボネート+ABS/調節ボルト:スチール、ポリプロピレン、TPR/補助キャップ:ポリプロピレン
質量(kg)4
色ホワイト
直径(Φcm)調節ボルト:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56.7×2.7×75
対象生後24か月以内
取付可能幅(cm)62-70
1台
¥7,698
税込¥8,468
6日以内出荷
置くだけ簡単。サッと開くだけの簡単設置フェンス。
スペースに合わせてラクラク伸縮。
軽くて丈夫なアルミ製。
いろいろな場所で使用できます。
用途ガレージの出入り口やお庭の仕切りフェンスに。
材質本体/アルミ、柱・脚/スチール(粉体塗装)
質量(kg)約5.8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)約31.5~270×31×104
1台
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
片足でロック解除可能なベビーゲート。使用対象年齢:生後すぐから2歳頃まで。国際安全規格(ASTM)取得製品。取付幅:69-95.5cm。つっぱり式なので賃貸にも設置可能。低段差(1.5cm)&ダブルロックの安心設計。両開きタイプで110度以上開くと扉が固定、110度以下でオートクローズする仕様。ペットフェンスとしても利用可能
用途ベビーゲート、ベビーガード、セーフティゲート、ペットフェンスなどに。フェンス 柵 扉 簡単設置 突っ張り 両開き ハイタイプ オートクローズ フットオープン セーフティーグッズ 安全グッズ 低段差 ダブルロック ペット 犬 台所 リビング 寝室 おしゃれ シンプル 白 ホワイト
材質ポリエチレン、ポリプロピレン、スチール
色ホワイト
組立時間約20-30分
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)69-95.5×4×86.5
取付可能幅(cm)69-95.5
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
関連キーワード