188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8 肉厚(mm)4.5 支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
1本
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ガードレール端末保護用クッション 合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途ガードレールの端末保護に。 幅(mm)220
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500 地上高さ(mm)650 材質スチール 質量(kg)14.1 タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仙台銘板ガードレール金具
RoHS
材質スチール 適合19・25角兼用 寸法(mm)1400×550 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷


細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和 材質EVA樹脂
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。 材質スチール ホワイト/レッド 間口(mm)2000 トラスコ品番462-2855 質量(kg)20 高さ(mm)900 奥行(mm)600
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

設置が簡単。
トラスコ品番818-5548 寸法(幅W×高さH)(mm)325×500 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,698 税込5,168
6日以内出荷

アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650 幅(mm)1500 材質スチール 質量(kg)15.9 タイプ差込カギ付 ポール径(Φmm)60.5
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様挟み込み部パット付 適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで 材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール 質量(g)260 寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

セーフラン安全用品アーチ形ガードパイプ
スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート、車両や歩行者の安全確保に。屋内外を問わずご使用いただけます。。
用途車両や歩行者の安全確保に 幅(mm)約1220 地上高さ(mm)915 管径(Φmm)114 厚さ(mm)3 寸法(mm)ベースプレート:約203×203 材質スチール(表面パウダーコーティング) 付属品設置用ボルト付属 アズワン品番64-8331-96 関連資料(0.34MB) 取扱説明書取扱説明書(0.38MB)
1台
24,980 税込27,478
欠品中

ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売 傾斜地や山道、海沿にも使用可能です。Φ60.5支柱金具もご用意できます。
規格アルミタイプ サイズ(mm)幅300~1100の看板に対応。
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

セーフラン安全用品レールガードパイプ
スチール表面はパウダーコーティングで高耐久性。厚さ3mmの丈夫な作りです。ベースプレート4か所にアンカー用ホール、遊びを持たせた穴形状で施工しやすくなっています。警告色で視覚的に衝突回避サポート。屋内外を問わずご使用いただけます。
用途駐車場、ガレージ、公共施設、工場、病院、学校、商業施設などに。 材質スチール プレート寸法(mm)200×200 厚さ(mm)3 質量(kg)約13 パイプ径(Φmm)114 付属品取付用金具 アズワン品番64-8331-97 関連資料(0.33MB) 取扱説明書取扱説明書(0.26MB)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷


ソーラー式LED警告灯をガードレールなどに取り付けるためのホルダーです。 ガードレール取付側はネジ締め式になっています。 警告灯ホルダー側はボルトの締め付け具合により可動します。
用途ガードレールなどにLED警告灯を取り付けるため 適合モノタロウ ソーラー式LED警告灯 材質PP,鉄 質量(g)180
1個
389 税込428
当日出荷

ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい 厚さ(mm)15 材質PVC、PE発泡体 黄黒 幅(mm)300 長さ(m)0.3
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷






よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。 親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ) Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装) 支柱の高さ(mm)400 支柱径(Φmm)38 サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

フェンスや単管にも取付可能。
メーカー商品コード632126
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ 規格スリム対応タイプ サイズ(mm)幅275~400の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金) サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガードレール補修用ラッカースプレー。RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。耐油、耐ガソリン性に優れる。ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途ガードレール補修用 主成分アクリルラッカー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量135mL 油性 or 水性油性 特性耐油、耐候 関連資料(0.46MB) 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガードレール補修用ラッカースプレー。 RoHS指令・REACH(SVHC)規制対象外。鉛・クロムなどの環境フリーで安心して使用できます。 トルエン、キシレン、エチルベンゼン、メチルイソブチルケトンフリー。特定化学物質障害予防規則、PRTR法対象外。耐候性に優れた鮮やかな塗膜。 耐油、耐ガソリン性に優れる。 ユーザー様からのニーズが高い工事補修向けタッチアップスプレー。 プッシュ式丸吹きボタン。簡易ガス抜き。
用途ガードレール補修用。 トラスコ品番818-6296 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.2 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~2.4 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間15分(20℃)
1本(300mL)
1,798 税込1,978
4日以内出荷

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。 親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ) Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装) 支柱の高さ(mm)400 支柱径(Φmm)38
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ガードレールの上部に看板を装着することができます。※看板・単管は別売
材質/仕上角鋼管製、クロメイトメッキ仕上げ 規格レギュラータイプB(スライドタイプ普及型) サイズ(mm)幅550~800の看板に対応。鉄枠(□25・□19)に使用可能。
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷



育苗箱に籾を均一に播種できます。うす播き、厚播き自由自在です。ガードレールを併用し、種まき機のガイドとしてご使用ください。
材質本機:ABS/PP/PE、ガードレール:ABS 容量(L)本機種子:3.8
1セット(5個)
63,980 税込70,378
翌々日出荷

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:アクリル樹脂橙・白(両面)、反射体取付枠:ABS樹脂、支柱:鋼板プレス成型・メラミン焼付塗装 橙・白 サイズ(mm)有効反射径:Φ83、高さ:GR・330
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質反射体:ポリカーボネート樹脂、支柱:鋼板プレス成型(メラミン焼付塗装・白または溶融亜鉛鍍金) サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83・Φ100
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、 ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置 付属品反射板付、Uバンド付、アルミ白アルマイト処理支柱付、ガードレール取付金具付 支柱径(Φmm)(取付ガードレール支柱外径)114.3用
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)