21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガードレール袖ビーム部の注意喚起に、安全養生として最適です。クッション部の厚みは15mm厚です
用途公道のガードレールへの設置は行わないで下さい 厚さ(mm)15 材質PVC、PE発泡体 黄黒 幅(mm)300 長さ(m)0.3
1枚
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ガードレール端末保護用クッション 合成ゴム仕様で人や自転車に優しい
用途ガードレールの端末保護に。 幅(mm)220
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


既設ガードレールの嵩上げにご検討ください。(高さ可変機能付)
直径(Φmm)139.8 肉厚(mm)4.5 支柱径(Φmm)114.3(既設のガードレール支柱)
1本
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


細街路の出口を目立たせる、人にやさしい車両用ガードパイプ弾性端末です。
用途歩行者・自転車接触時の衝撃緩和 材質EVA樹脂
1本
7,998 税込8,798
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

脚の奥行(600mm)部分は取り外し可能ですので輸送が便利です。反射テープ付なのでライトが当たると反射します。
用途イベント会場、道路管理。 材質スチール ホワイト/レッド 間口(mm)2000 トラスコ品番462-2855 質量(kg)20 高さ(mm)900 奥行(mm)600
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

アーチ型の車止めです。
幅(mm)1500 地上高さ(mm)650 材質スチール 質量(kg)14.1 タイプ固定式 ポール径(Φmm)60.5
1本
21,980 税込24,178
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

”円柱”という最も標準的なタイプのバリカー。 焼付塗装で耐候性をアップ。
材質(支柱)スチール製
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

superior glove(スーペリア)涼感耐切創アームプロテクター
露出した素肌よりも涼しく放熱効果のある通気性に優れたシングルレイヤー(単衣)のニット。独自のSTAYz-UPTM(伸縮性の滑り止めアームバンド)による滑り落ち防止機能があります。天然ゴム成分を含まないラテックスフリーの繊維です。耐切創機能は、ANSI耐切創レベル2
用途建設、材料運搬、採鉱、ロープ、伐採 仕様上腕滑り止めバンド グレー サイズL 素材合成繊維ニット 特性通気性、クール
1双
2,998 税込3,298
欠品中

高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
1枚
9,898 税込10,888
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 種別全ねじ 表面処理ドブ 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アーチ型の車止めです。
地上高さ(mm)650 幅(mm)1500 材質スチール 質量(kg)15.9 タイプ差込カギ付 ポール径(Φmm)60.5
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトコーン モノタロウ 動画あり
ポリウレタン製ですので柔軟性に優れます。 反射シート付きですので夜間の注意喚起にも役立ちます。
用途車両通行の規制、区画わけ等に。 材質ポリウレタン 赤×白 直径(Φmm)(ポール部)約80 高さ(mm)750 取扱説明書(0.7MB)
1本ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仙台銘板ガードレール金具
エコ商品
材質スチール 適合19・25角兼用 寸法(mm)1400×550 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

シンプルながら安全性と機能性を重視した、スタンダードタイプのバリカー横型。 さまざまな場所や用途で使用できるスチール製。 焼付塗装で耐候性をアップ。
仕上黄色焼付塗装 材質(支柱)スチール製
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体には視認性に優れる高輝度反射シートを採用。 柔軟性に優れるポリウレタン製なので駐車場内での車両の衝突などにも耐える構造です。
用途車両通行の規制、抑制に。駐車場内の誘導に。歩行者と車両の区画わけに。 赤×白(3M製高輝度反射シール) 付属品アンカーボルト+施工書 材質ポリウレタン+PE 直径(Φmm)(ポール部)約80、(底面部)205
1本ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白のホルダーは90°ごとに回転。ガードレールにも点滅灯を水平に取り付けできます。
仕様挟み込み部パット付 適合(ホルダー)Φ39.5~41mm、(レール)28mmまで 材質(白ホルダー部)樹脂、(クランプ部)スチール 質量(g)260 寸法(高さH×幅W)(mm)165×100
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

半月型なので衝撃吸収力大!。工場や事務所のぶつかりやすいところや車庫のぶつかりやすいところなど、貼り付けて衝撃を吸収します。
材質NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃)-10~+50 形状半月型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途ガードレール支柱等に小型誘導票を取付る等に使用。 材質アルミ板 付属品ボルトナットM10-60×2組
1組ほか
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製防火手袋 K-A178BK
内装生地にメタ系アラミド繊維100%ニットを使用した耐熱性能に優れる2022年ガイドライン対応モデル。内装生地もトンボ独自の加工法で中抜けを防止。
用途セラミックレザー ガンカット ロールガード 防水 サイトス ケブラー 材質パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/中間防水サイトスグローブ(ポリウレタンフィルム)/内装:メタ系アラミド繊維100%ニット(30/1)/カフス:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のwニット/甲側クッション材で二重補強袖縁巻き黒ポリウレタンテープ 厚さ(mm)0.7~0.9 ブラック 入数(双)1 機能防火耐熱、防水
1双
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)