クッション性の高い素材を使用しているため、ぶつかった時の衝撃をやわらげ、コブや傷から守ります。接着面がシールのため、簡単に貼れて簡単にはがせます。特殊粘着加工により、はがしたあとも粘着剤がのこりにくくきれいに剥がせます。
用途ご家庭での危険個所(コーナーや家具)での事故防止に。
セット内容本体、専用両面テープ
材質発泡ポリエチレン/アクリル系粘着材
形状コーナー
幅(mm)約35
厚さ(mm)約3.5
セット内容本体×1、両面テープ×1
材質NBR
形状コーナー
寸法(mm)2mロール:30×2000×10
長さ(m)2
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
用途ショックガード用キャップ
形状コーナー用
材質シリコーンゴム
用途工場、作業場等での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
材質PVC+発泡PE
厚さ(mm)約5
本体質量(g)約50
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:65×65
穴径(Φmm)芯金:7
材質(芯金)アルミ
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:35×35
穴径(Φmm)芯金:4
材質(芯金)アルミ
柔らかいので屋内でも屋外でも使用できます。カッター、はさみなどでカットができ、取り付けが簡単です。
用途コーナーガード
材質発泡ポリエチレンフォーム
長さ(mm)900
形状コーナー
接着面粘着テープ付
工場内・駐車場・ガレージ等の衝突保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
寸法(mm)角:90×90
穴径(Φmm)芯金:7
材質(芯金)アルミ
セット内容本体×10
材質PVC
形状コーナー
寸法(mm)40×40×16
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1セット
¥619
税込¥681
当日出荷
机や柱に貼りつけてケガを防止!専用両面テープ付き
セット内容本体×4
材質NBR
形状コーナー用
寸法(mm)30×50×10
色白
1セット
¥228
税込¥251
当日出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)65×65
厚さ(mm)16
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
面取柱へのリフト・車・台車からの柱保護に最適です。
用途工場内・駐車場・ガレージ等の柱。
材質軟質PVC樹脂
形状コーナー用
材質(当板)スチール
穴径(Φmm)当板:8
セット内容本体×10
材質PVC
形状コーナー
寸法(mm)30×30×25
形態1個梱包:ヘッダー付き袋入り
1セット
¥619
税込¥681
当日出荷
危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
仕様3m両面テープ
材質EVA
形状コーナー用
厚さ(mm)20
寸法(mm)H1000×200
色黄/黒(トラ柄)
入数1枚
反射シートPET
1枚
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)90×90
厚さ(mm)17
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM5
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5
形状直角(90°)コーナー用
幅(mm)35×35
厚さ(mm)8
取付穴径Φ6.5
適合アンカーM4
ポリウレタン製で屋外使用に適しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。駐車場、屋外の衝突対策として使用が出来ます。ウレタン樹脂系接着剤またはシリコーン系接着剤で施工が出来ます。
材質PU
長さ(mm)1000
形状コーナー
厚さ(mm)16
質量(g)約460
外幅(mm)55×55
内幅(mm)39×39
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)15.5
取付穴径Φ8×20
取付穴数3
面取り30mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
柱・壁出隅用のコーナーガードです。
面取角コーナー用としてご使用可能な面を落としたコーナー用の衝撃吸収材です。
衝突による衝撃から、車両や人を守り、施工性・耐久性に優れたコーナークッション材です。
駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。
取付は、本体と取付下地材を一体にして壁・柱に取り付けるので、施工後に丸い穴からアンカーが見える状態になります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センター
材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:スチール
形状面取りコーナー用
厚さ(mm)21
取付穴径Φ8×20
取付穴数5
面取り50mm
穴タイプ長穴
適合アンカーM5
危険標示機能とクッションが一体化。反射タイプで高い視認性。両面テープ付きで簡単に設置いただけます。
用途工場、作業場での危険防止、衝突時の衝撃緩和に。
仕様3m両面テープ
材質EVA
形状コーナー用
厚さ(mm)20
寸法(mm)H500×150
色黄/黒(トラ柄)
入数1セット2枚組
反射シートPET
1組
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
やわらか素材で衝撃吸収!危険な角をソフトにカバー!。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。表面が破れにくく、ちぎれにくい素材です。耐摩耗性にも優れています。
用途家の中の角に、角のぶつかり防止に。危険箇所への注意喚起、衝突事故の防止に。
材質NBR(発泡ゴム)
形状コーナー用
取付方式貼付タイプ
使用温度範囲(℃)-10~+50
関連キーワード