24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性 自由な位置に穴あけができる。 内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適 黒(ライン-黄色) 形状D形
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全クッション L字型 モノタロウ 動画あり
工場や事務所のぶつかり事故の防止と衝撃吸収材として最適です。 両面テープ(別売)で貼り付けできます。
用途工場、倉庫の突起部分に。台車、作業テーブルのエッジ部分に。頭上の設備の危険箇所に。駐車場やエレベーターの出入り口に。 全長(mm)約900 材質NBR(発泡ゴム) 形状L字型
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)。粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。 材質発泡ゴム 長さ(mm)900 黄/黒 取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属) 長さ(m)0.9
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超高輝度反射シート付きのため、夕暮れ・夜間においても高い認識性を発揮します。 強力粘着テープを使用しているので柱をいためず、施工が簡単にできます。
用途柱、壁のコーナーガード。 イエロー 幅(mm)50(内寸の一辺) 長さ(m)1 厚さ(mm)16 質量(kg)1.2 トラスコ品番294-7501 種別貼付タイプ 材質軟質塩化ビニール(一部分ゴム) 形状L字型
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝突による衝撃から車両や人を守り施工性・耐久性に優れた衝撃吸収材です。室内または屋根のある屋内に取付可能です。
付属品取付下地材×1本 材質本体:軟質塩化ビニル、取付下地材:アルミニウムA6063S-T5 幅(mm)65 厚さ(mm)16 レモンイエロー 取付け方法アンカー位置マーキング→穴あけ→下地取付→瞬間接着剤塗布→本体取付
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 黄(蓄光ライン入) タイプ直角コーナー用 厚さT(mm)16 幅W(mm)65 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 取付穴寸法(mm)7×14 長穴 材質(当板)スチール
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常設用のH鋼養生材になり、ぶつかった際の衝撃を和らげます。
用途H鋼の常設養生に 材質軟質塩化ビニル樹脂 長さ(m)1 取付け方法接着剤(別売)
1セット(10本)
23,980 税込26,378
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

屋内用。デスクやテーブル、機器等の角に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。 仕様両面テープ付き、無反射タイプ 材質NBR(ニトリルゴム) タイプV型
1個
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)65×65 厚さ(mm)16 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! タイプ直角コーナー用 寸法L(mm)1000 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(当板)スチール
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! タイプ直角コーナー用 寸法L(mm)2000 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(当板)スチール
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

光で畜光し暗闇で発光する、建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付の蓄光ライン入りコーナーガード。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。 太陽・蛍光灯の光を蓄光し、暗闇で長時間、鮮やかに発光し、何度でも蓄光・発光を繰り返す。 夜間や停電時でも、蓄光ラインが発光するので、誘導や障害物の視認等、安全確保に有効です。 蓄光材は樹脂製で本体と一体化した安心構造で、テープ材とは異なり、剥がれる心配がありません。
用途駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 黄(蓄光ライン入) タイプ直角コーナー用 厚さT(mm)16 幅W(mm)65 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 取付穴寸法(mm)7×14 長穴 材質(当板)スチール
1セット(5本)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。 仕様両面テープ付き、無反射タイプ 材質NBR(ニトリルゴム) タイプL型
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法L(mm)2000 タイプ面取りコーナー用 材質(当板)スチール
1本
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法L(mm)1000 タイプ面取りコーナー用 材質(当板)スチール
1本
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリウレタン製で屋外使用に適しています。非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。耐摩耗性にも優れています。駐車場、屋外の衝突対策として使用が出来ます。ウレタン樹脂系接着剤またはシリコーン系接着剤で施工が出来ます。
材質PU 長さ(mm)1000 形状コーナー 厚さ(mm)16 質量(g)約460 外幅(mm)55×55 内幅(mm)39×39
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内用。ガレージなどの壁面や支柱に。
用途付属の両面テープは室内用です。加工上多少の違寸が生じる場合がございます。 仕様両面テープ付き、無反射タイプ 材質NBR(ニトリルゴム) 黄/黒 タイプL型
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法L(mm)1000 タイプ面取りコーナー用 材質(当板)スチール
1セット(5本)
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! タイプ直角コーナー用 寸法L(mm)1000 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 材質(当板)スチール
1セット(5本)
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 直角90度コーナー用のL型コーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法L(mm)2000 タイプ直角コーナー用 材質(当板)スチール
1セット(5本)
25,980 税込28,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】亜鉛鋼板 厚さ(mm)16 付属品キャップ×2個 エスコ品番EA983FG-865 寸法(mm)65×65×1000 質量(kg)2.55 穴径(Φmm)4
1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

建物の柱に取り付けて破損を防ぐスチール製当板付コーナーガード。 面取りコーナー用のコーナークッション保護材です。 軟質樹脂製で柔軟性があるので、衝撃・ショックに強い力を発揮し、衝撃をソフトに吸収。 傷つきやすいコーナーをしっかり保護し、建物と車両の接触による破損を解消します。 耐候性・耐久性・耐水性にも優れているので、屋外でも安心してご使用いただけます。
用途トラックターミナル、駐車場、倉庫等の建物の柱に最適! 主材質軟質塩化ビニル樹脂(PVC) 寸法L(mm)2000 タイプ面取りコーナー用 材質(当板)スチール
1セット(5本)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質【コーナーガード】特殊加工塩ビ樹脂、【金属ベース】亜鉛鋼板 厚さ(mm)16 付属品キャップ×2個 エスコ品番EA983FG-890 寸法(mm)90×90×1000 質量(kg)3.80 穴径(Φmm)4
1個
9,670 税込10,637
翌日出荷

軽量で取り扱いやすい樹脂製の高性能衝撃吸収材(バンパーガード・カーストッパー)です。 優れた衝撃吸収性で、繰り返し圧縮荷重が加わっても、しっかりと形状を保持するD型中空形状です。 耐候性にも優れ、屋外駐車場などで使用しても、しっかりと性能を発揮します。 金属レスで超軽量仕様!従来のゴム製車止めと比較すると、最大1/2の重量(製品1mあたり重量1.2kg~)です。取付作業も容易で、多用途に適合する新構造です。 有害物質を含まず、リサイクル可能な新素材「熱可塑性エラストマー」を採用しています。
用途トラックターミナル、トラックバンパー、駐車場、倉庫、車止め、岸壁、桟橋、トラック後方部、小型船舶(防舷材)などに。 車両と建物の衝突時や後方駐車時の衝撃をソフトに吸収するので、快適・安全です。 形状D型 タイプ中空タイプ 寸法L(mm)3000 ボルト穴ピッチ(mm)150-450Px6-150 主材質熱可塑性エラストマー
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)