2,107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質NBR(発泡ゴム) 形状はさみこみ型 取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

芯金がないため、切断しやすく、曲げやすいコンパクトなトリムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
388 税込427
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)


クッション材使用のため安全確保できます。 反射シールを貼っているので夜間でも安全。 タテ使いの場合、ジョイント用のテープを貼ることにより脱落を防止できます。
寸法(mm)Φ50×Φ68×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●安全標識●電柱の支線との接触緩衝材
用途安全標識、支線との接触に。 材質PE RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 コンセント個数3 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプ平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
179 税込197
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付2AC2USB2.1A
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2 プラグ形状スイング コンセント形状2P ホワイト 材質ABS 機能耐トラあり、雷ガード 絶縁種別絶縁ガード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110 定格容量(W)1400 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)6000 USBポート2 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメフレックガードポール
エコ商品
素材にPVC(ポリ塩化ビニル)を採用し、優れた耐衝撃性を実現しております。色落ちや錆び着きがない為長くご使用頂ける製品です。
用途工場、倉庫、物流センター等の出入口・扉を搬送リフトの衝撃から守るために。 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 形状パイプ イエロー RoHS指令(10物質対応)対応
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション材の弾力が、衝突時の衝撃を緩和します。 看板にしっかり喰い付く「スクエア形状」。装着は簡単でしかも外れにくい。 反射テープが貼り付けられる「ガイドレール」付。
RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)550×1400
1セット(2本)ほか
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木製品角コーナー緩衝用、汎用透明クッション材 付属品両面粘着シール 材質半透明軟質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アメフレックラックガード
エコ商品
半円状の形状と、内側のスプリング構造により、耐久性とクッション性を同時に実現しています。
用途ラックの柱をガード。 材質PVC(ポリ塩化ビニル) 形状パイプ イエロー 長さ(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。 一括集中スイッチ付きなので、接続機器をまとめてON/OFFができます。 表示ランプ付きなので一目で使用状況が確認できます。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 質量(g)70 スイッチ集中スイッチ 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数2 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×22.5×70 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプ平行型 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 耐雷サージあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

栃木屋ステンレスガード取手
エコ商品
用途計測機器・通信機器等 ねじ径M2.6 材質/処理SUS304/バフ研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊輪とバーが樹脂製のため、さびません。 雨、海沿いでの使用に最適です。
用途工事現場や駐車場に。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード
エコ商品
板厚(mm)3.2 対応板厚(mm)0.8~3.2 クローム 材質PVC(塩化ビニール) 適合規格RoHS2 表面ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

仙台銘板看板用ガードクリップ
エコ商品
ガード帯の風によるズレ・外れを防止。目立つ反射シール付き
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)25×46×55 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷

TRUSCOファンガード
エコ商品
ファンを異物から保護するためのガードです。ファンガードを取り付けることで回転部分への指の挿入を防ぎます。
材質軟鋼線材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード TECシリーズ
エコ商品
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC) クローム RoHS指令(10物質対応)対応 対応板厚(mm)4.8用
1袋(1本)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1本
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

摂津金属工業フィンガーガード
エコ商品
ファンモーター(RAFMシリーズ)と一緒に実装できるアクセサリーで、動作中のファンモーターの羽根に指が巻き込まれないようにする危険防止用金具です。 120mm角または180mm角の外形サイズのファンモーター用です。
適合ファン120mm角用 質量(kg)0.037 表面処理めっき 主材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
欠品中

非常停止ボタンの誤操作防止にご利用ください。 非常停止ボタンと組合わせてご利用ください。
材質本体:ポリカーボネート樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミツギロンガードバー
吊輪とバーの取付部が樹脂製の為、錆びません。 雨、海ぞいでの使用に最適。
材質パイプABS樹脂吊り輪、PE トラ 質量(g)340 パイプ径(Φmm)35
1本ほか
1,190 税込1,309
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栃木屋ガードグリップ
エコ商品
軽量なアルミニウム製の取手です。
用途医療機器・食器機器・車輌等 材質/処理ALS/アルマイト(白色) ねじ径M6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード TEBシリーズ
エコ商品
接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
材質塩ビ(PVC) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1本)ほか
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

サンワサプライ雷ガード
エコ商品
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。 雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。 ※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。 雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。 プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付きスイングプラグ仕様です。 雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。 その基板を守る為のプロテクターです。 原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質ユリア樹脂 質量(g)62 適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 コンセント個数3 コンセント形状2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.8×14×54.5 定格容量15A・125V(1500Wまで) 機能雷ガード 適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。 プラグタイプスイング式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大サージ電圧(V)2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。 制限電圧(V)775 差込口形状2P・ノーマルタイプ バリスタ電圧(V)470 最大サージ電流(A)1800 耐雷サージあり
1個
899 税込989
4日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)ポイントガード
エコ商品
付属品両面粘着シール付 材質半透明軟質樹脂 透明軟質樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アメフレックラックガード取付工具
エコ商品
てこの原理で簡単にラックガードを取付できます。
用途ラックガードの取付に。 材質棒部分:鉄、柄部分:シリコン 長さ(mm)350 質量(kg)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップ
『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。
絶縁種別絶縁カバー付 シャッター付き プラグ形状L型 コンセント形状2P スイッチ個別スイッチ 定格容量(W)1500 材質ABS RoHS指令(10物質対応)対応 雷ガードあり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

岩田製作所エッジガード
エコ商品
見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード
用途自動車や機械などドア部のエッジ保護に 対応板厚(mm)0.8~3.2 全長(m)75 材質(本体)PVC(塩化ビニール) 表面処理無地 板厚(mm)基本/3.2 材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

仕様ファンサイズ:172mm外形寸法:171.9 x 152.3mm材料:スチールカラー:グレー外高:171.9mm外部幅:152.3mm軸流ファンフィンガーガード. 業界標準サイズの軸流ファン用亜鉛めっきスチールフィンガーガード 標準の取り付け箇所は4つ。172×172のみ取り付け箇所は2つ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
7日以内出荷

ガラス面に噴霧することにより、ガラス面に寄ってくる虫を殺虫・忌避します。ガラス面に噴霧しても透明感が損なわれることはありません。ガラス面の美観を維持します。
用途窓ガラス用殺虫・忌避剤 仕様持続目安時間1ヶ月 トラスコ品番447-1318 容量(mL)450 有効期間1ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 利用場所屋内屋外両用
1本(450mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

お手軽に。どんな場所にもフィットする。 やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。 はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。 小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、 オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に ・頭上注意の注意喚起に ・遊具や手すりのすべり止めに ・工場、施設の凹凸の保護に ・台車等の衝突軽減に ・柱や巾木の保護材に 厚さ(mm)約6.5 幅(cm)約7.5
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナカオコーナーガードプラス
エコ商品
アルロックキャリー用コーナーガードプラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

仕様ファンサイズ:40mm●外形寸法:43 x 43mm●材料:ガラス繊維強化ナイロン●ネジ穴の間隔:32.2mm●カラー:黒●外高:43mm●外部幅:43mm●Plastic Finger Guard, 40mm. A finger guard suitable for axial fans with a frame size of 40mm Filter unit also available in this style RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ROYAL(ロイヤル)パイプガードフィルム
エコ商品
貼り込み部はツヤ有り状態となります。
用途Hバースチールおよびハンガー陳列用パイプ製製品の塗装仕上げ品(メッキにクリア塗装したもの含む、メーカーオリジナルカラーではクロームを除く全ての表面処理カラー)における、ハンガー着脱時の衝撃や摩擦による塗膜はがれを抑制するための、耐磨耗性の高いキズ防止用透明フィルム 材質非塩ビ系樹脂 幅(mm)20 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ROYAL(ロイヤル)パイプガードフィルム
エコ商品
材質非塩ビ系樹脂 厚さ(mm)0.2 寸法(mm)50000 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
259 税込285
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷