キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン
パイプ径(Φmm)天井19・天井以外26
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。
バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。
木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。
市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。
お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚)
エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所)
材質イレクター(メタルジョイント使用)
寸法(mm)2710×1590×2590
質量(kg)31.4
色ブラウン
内寸奥行(mm)(柱間)1490
内寸幅(mm)(柱間)2050
太さ(Φmm)(イレクターパイプ)42
1台
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×2400
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
こんなお得な商品も!
パイプフレーム Φ28
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
本製品は国内メーカーで製造をした上質のお買い得なモノタロウブランド商品です。
対候性や耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に環境を考慮した高機能プラスチックを密着被覆しています。
ジョイント類を用いて製作物の組み立てが可能です。
用途生産現場の棚やワゴン、倉庫の保管棚、事務デスクや書庫ラックなど
材質溶融亜鉛メッキ鋼管+AAS被覆樹脂
内径(Φmm)24
肉厚(mm)鋼管:0.7
外径(Φmm)27.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.56MB)
取扱説明書(2.1MB)
ツルバラなどのツル性植物をからませて使えるオベリスクです。収納時などに便利な折りたたみ式です。
材質鉄
葡萄の棚仕立てと雨よけができます。内部中央にはぶどう木を這わせるための横通しパイプ、耐荷重用パイプあり。
用途家庭菜園に使える葡萄栽培専用キット。ぶどう栽培をこれから始める方、苗を育てている方に。
材質農業用ビニール
厚さ(mm)ビニール:0.075
パイプ径(Φmm)19.1
設置方法支柱の埋め込み
奥行(m)5.02
材質(パイプ)スチール亜鉛メッキ
高さ(m)2.2
間口(m)1.2
1セット
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
広げて地面に差し込むだけで簡単にバラ用のトレリスが設置でき、また、3角形にすることによって、あんどんとしても楽しむことができます。
2連パッカー付きで2セット以上の継ぎ足しができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリプロピレン、ポリエチレン
植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
適度に風を通しながら、日差しよけ、紫外線対策に役立つオーニング。ナチュラルな素材感のシェード生地を使用し、テラスをおしゃれに演出します。
保証期間3年保証※生地のみ
構造組立式
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。
構造組立式
遮光率(%)約85~90
付属品シェード留め具16個付き
紫外線防御率(%)UVカット率:約85
保証期間3年保証※生地のみ
紫外線カット約85
土中への打ち込み用剣先キャップとして使用します。
仕様ガーデンアグリパイプ用トンガリキャップ
トラスコ品番855-1529
材質ABS樹脂
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
こんなお得な商品も!
ジョイント パイプフレームΦ28用
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
トラスコ品番855-1520
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ9 1516
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
関連キーワード