21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなひっかきキズを補修。 お手軽さナンバーワン。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン セット内容本体、仕上げ用ヘラ 質量(g)約6 融点(℃)60 危険物の類別非危険物
1本
259 税込285
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小さなひっかきキズを補修。 カラーセットで家中の補修箇所に色にあった補修ができます。 キズに直接すり込むだけの手軽さが人気の秘密。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン 質量(g)約3×3本 融点(℃)60 危険物の類別非危険物
1セット
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単に素早く補修ができます。 かくれん棒同士で調色ができます。 施工後の収縮、ひび割れは、ほとんどありません。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 床暖房のフローリングには「かくれん棒フローリング用」をご使用下さい。
成分パラフィンワックス、流動パラフィン、牛脂硬化油、合成酸化鉄、酸化チタン、カーボンブラック 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠す。
サイズ(mm)W140×L150×H20 セット内容ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、ブラック、マカボニー、木目書き用茶 危険物の類別非危険物
1箱(3g×10本)
1,698 税込1,868
当日出荷

木製品のスリキズ、小キズ、色あせを塗ってなおせる! 筆ペン先仕様で、細い傷にもはみ出さずワンタッチできれいに着色・補修できます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
セット内容ダークオーク、ライトオーク、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ナッツブラウン、ダークブロンズ、クリヤー、グレー、ブラック、マカボニー 成分アルコール、染料、合成樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量2.7mL 危険物の性状非水溶性
1セット(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷

キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤 危険物の類別非危険物
1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分天然ワックス、顔料、植物油 セット内容本体、仕上げ用ヘラ、スチールウール 質量(g)約8 危険物の類別非危険物
1本
329 税込362
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本ほか
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

キズ補修専用のクレヨンとペンのセット 「キズ消しクレヨン」 ひっかきキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。 クレヨンタイプで手軽に使用可能。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色がなく、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。 「キズ消しカラーペン」 こすれキズ、色あせ等のキズに塗って簡単に補修できます.マーカータイプで手軽に使用できます。 塗った後(乾く前)にぼかせ、カラーペンどうしの重ね塗りで濃さも調整できます。 クレヨンとの重ね塗りができます。(主に色の調整、木目書)
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分【カラーペン】アルコール系溶剤、染料、合成樹脂【クレヨン】石油系ワックス、土壌顔料、パラフィン、牛脂硬化剤 セット内容キズ消しクレヨン(1~6×各1本)キズ消しカラーペン(3種類×各1本)、ヘラ×1、スチールウール×1 危険物の類別非危険物
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分植物性ワックス、酸化チタン、合成酸化鉄、カーボン 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

指先で色まぜできるクレヨンタイプ補修剤。 キズに直接すり込んだり、切り取って穴を埋めたり、指先で色まぜできます。 クレヨンタイプながら自由度の高さがポイントです。 指先(体温)でやわらかくでき、作業性バツグン。
用途家具やフローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に。 成分天然ワックス、顔料、植物油 質量(g)約8×3本 危険物の類別非危険物
1セット
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フローリングや木部のキズをさっとアートタッチで隠します。サッと塗るだけの簡単補修です。 補修箇所にぴったりの色が選べます。色の種類が15色と木目書用1色があります。 かくれん棒どうしで色の調合が出来るのでどんな色合いにも合います。 乾燥しても収縮しません。
用途床や柱、家具のお手軽キズ補修に最適です。 セット内容16色(各1本) カラーNo/1~10(ダークオーク、ライトオーク、ダークオリーブオイル、パステルグレーオーク、ミディアムブラウンオーク、ウッディナチュラル、ナッツブラウン、ダークブラウン、ダークブロンズ、ブラウン)、13~17(ホワイト、オフホワイト、ブラック、ワインカラー、マホガニー)、19(木目書き用うす茶) 質量(g)152(1本6g) 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)210×100×18 危険物の類別非危険物
1箱(16色)
3,998 税込4,398
当日出荷

木工家具補修マーカー ニッペホームプロダクツ 動画あり
フローリングなどの建具や家具類のちょっとしたスリキズや色はがれ、色落ちなどの補修にとても便利です。 塗り込む回数で色調の濃淡が加減できます。速乾、浸透タイプなので、クレヨンタイプのように後で汚れがつきにくくなります。
用途フローリング・床面・階段・ドアなどの建具類、テーブル、サイドボードなどの家具類、籐細工品、その他木製品の小さなキズ、色ハガレなどの補修に 乾燥時間(分)20~40 線幅(mm)4 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(8g)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

木製品平面のへこみキズ・えぐれキズ補修にコテを使った本格補修セット。フローリングや木製家具平面のへこみ、欠け、割れ、ひっかきキズ補修に専用電気コテでカラースティックに熱を加え、キズに流し込んで補修。補修箇所のカラーに色を合わせられる混色表付き。コテ幅(約10mm)までの大きさのキズを補修する事ができます。
用途フローリング、家具へのへこみキズ、えぐれキズに。 セット内容専用電気補修コテ、耐熱保護剤、スチールウール、木目書きペン、カラースティック10色(RAS-2/RAS-3/RAS-4/RAS-5/RAS-6/RAS-7/RAS-9/RAS-10/RAS-13/RAS-14)×各1、専用コテ台、混色表 危険物の類別非危険物
1セット
6,898 税込7,588
当日出荷

ソフトワックスは指先でコネるだけで自由に色混ぜでき、素早く補修できます。クレヨンタイプの補修材と比べて密着性(粘性)がとても高く、自由に成形可能な商品です。角の欠け・えぐれキズ・穴・すき間埋め補修に適しています。
用途ドア、建具、家具などの補修に セット内容ソフトワックス(約4cm/10g)4色 各1本、専用ヘラ 1個 材質専用ヘラ/ABS樹脂 成分ソフトワックス/パラフィンワックス・顔料 危険物の類別非危険物
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズを電熱のコテを使用して、簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
消費電力(W)18 コテ先温度(℃)約150 危険物の類別非危険物
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

キズペン SOFT99 動画あり
塗るというより描くだけ、アッという間の60秒カンタン補修。ボディにも樹脂バンパーにもどちらにもご使用いただけます。 キズを埋めながら隠せるクレヨンタイプだから垂直な部分にもスイスイ塗れます。 防錆剤配合でキズ部分のサビ発生を防止。耐熱温度80℃、乾燥後はシンナーでしか落とせないほどの硬度・耐久性を発揮とカンタンな作業からは想像もつかない高性能補修アイテムです。 コンパウンドでの磨き仕上げでさらに美しい仕上りも得ることができます。
塗布面積(m2)約0.2 完全硬化時間約1週間
1本(7g)
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

木製品やフローリングのスリキズ、小キズ、色あせに最適です。床暖房OK! 筆ペン先仕様で、細いキズにもはみださず、ワンタッチできれいに着色、補修ができます。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分アルコール、染料、合成樹脂 危険物の類別非危険物
1パック(1.5g)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木製品やフローリングのへこみキズ、深いキズ、広いキズ、耐久性が必要な箇所のキズが簡単に補修できます。床暖房対応! ハードタイプなので、耐久性に優れています。 特にフローリング傷やテーブル傷に最適です。 へこみキズも簡単に補修できます。 施工後のフローリング用ワックスの使用はできます。 施工後の収縮は、ほとんどありません。 床暖房のフローリングにも使用できます。
成分石灰系ワックス、石油系ワックス、酸化チタン、カーボンブラック、合成酸化鉄 危険物の類別非危険物
1パック(6g)
319 税込351
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

塗りやすさとなめらかさを強調した「やわらかめのクレヨン」です。 力を入れずに、強い線や面ぬりがのびのびとできます。 ふとまきで折れにくく、発色も鮮やかです。
色数1
1個ほか
69 税込76
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

高森コーキママリペア
引っ掻きキズ、小さな欠けキズに埋めて簡単に補修できます。【キズ消しクレヨン】 クレヨンタイプで手軽に使用できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。 仕上げ専用ヘラ付。【穴埋めキャラメル】 ネジ穴、ビス穴、キズに埋めて簡単に補修できます。 補修後の肉痩せ(収縮)や変色が無く、特に耐久性に優れています。
用途クレヨン:家具、フローリング、ドア、柱、建具など木製品のキズ補修に 「穴埋めキャラメル」:柱、鴨居、クロス壁などネジ穴、ビス穴のキズ補修 成分【キズ消しクレヨン】石油系ワックス、顔料、パラフィン、牛脂硬化剤【穴埋めキャラメル】天然ワックス、顔料、植物油 セット内容キズ消しクレヨン6色、穴埋めキャラメル3色(ホワイト×2、ナチュラル×1、ダーク×1)、ヘラ、スチールウール、木目書きペン 危険物の類別非危険物
1セット
3,198 税込3,518
当日出荷