20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13 セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋) 材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー) キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
1セット
19,980 税込21,978
5日以内出荷

基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D10 セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋) 材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー) キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷

基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D10 セット内容キソ止水プレート50m(25m×2巻)、クリップ70コ(10コ/袋×7袋) 材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー) キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
1セット
17,980 税込19,778
12日以内出荷

基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D10 セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋) 材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー) キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13 セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋) 材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー) キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
1セット
17,980 税込19,778
5日以内出荷

コンクリート打継部の止水に最適です。生コン接着と水膨潤によるダブル止水で止水性良好です。
用途住宅の基礎打継部に。地下構造物のコンクリート打継部に。鋼材、貫通管コンクリートの打継部に。 材質ブチルゴム 幅(mm)30 長さ(m)10 NETIS番号CG-100011-A
1巻
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
適合鉄筋D13 セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋) 材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー) キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

シール性と膨潤性を持ち合わせた、ブチルゴム水膨潤性止水板です。
1缶ほか
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水板の基本タイプで、主にコンクリートの打継目に使用され、水圧や不等沈下が比較的小さい伸縮継目の適しています。JIS規格品の塩ビ製の止水板です。抜群の耐久性と耐薬品性で、コンクリートの漏水を防止します。耐久性・耐塩水・耐アルカリ性などに強い特性を持っています。軽量で作業性が良く、加工が容易にできます。伸縮などの変化に対応できる特殊形状により、コンクリートに良く馴染み、抜群の止水効果を発揮します。金属止水板・ゴム止水板に比べ耐老化性に優れています。
用途発電所、農業水路、上下水道、鉄道・道路、港湾、河川、建築構造物など 材質高性能・高品質塩ビ製 定尺(m)20
1巻(20m)
8,998 税込9,898
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質アルミ製 質量(kg)3.5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)700×200×700
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

壁面直付け施工で四角コーキングが容易にできます
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダルマ) 種類支持金具
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ガデリウス・インダストリーBoxwall(ボックスウォール)
地面に置くだけで洪水から守る土嚢に代わる次世代型緊急洪水防護システム。 1時間で120m設置、軽量化による高い機動性、特殊工具不要、水圧を利用して 洪水を堰止める、容易な管理と高い費用対効果。
材質PP樹脂 質量(kg)6.2/枚 最高高さ(mm)(堰止め)500 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)680×980×530
1枚
47,980 税込52,778
3日以内出荷

クニミネ工業クニシール C-31
ベントナイトを配合した水膨潤性加塑性止水材。 簡単施工で工期短縮。 特別な下地処理が不要。 粘土鉱物ベントナイトによる高い止水性。
用途コンクリート打継部止水材 長さ(mm)1000 幅(mm)28 厚さ(mm)12
1箱(1m×20本)
24,980 税込27,478
当日出荷

水膨張性一液弾性シーラントです。 硬化すると復元性が優れたゴム弾性体となり、さらに浸入水に触れると自己体積膨張し、隙間を充填してより確実な止水性を発揮します。 コンクリート、金属、塩ビ、ガラス等への接着性が良好です。
用途コンクリート打継部(地下部、垂直面) コンクリート・プラスチック二次製品 水膨張性止水版取付け時のコンクリート不陸調整剤 セパレーター用止水剤 危険物の類別非危険物
1本(320mL)ほか
1,890 税込2,079
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。 表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。 特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
規格100w×20m
1巻(20m)
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷


シンクに水がためられます。
材質PP/エラストマー 寸法(直径Φ×高さH)(mm)144×22 適合品番TO-5001/TO-5002/TO-299/TO-299H/TO-299N/TO-299NH/TO-943S/TO-944/TO-945S
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷