73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚タイプだからレンジフードにぴったりフィットし、油汚れを防ぎます。最小50cmから最大89.5cmまで長さを調節できるので、60cm~90cmタイプの深型レンジフードなら1枚で使用できます。フィルターが汚れたら取替えサインが浮き出るので、取替え時期が一目でわかります。60cm幅のブーツタイプに使用する場合は、中央部分が2重になるので油汚れをよりしっかりキャッチします。
使用場所換気扇まわり
1個(2枚)
819 税込901
当日出荷

樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
1個(1枚)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸油力約2倍、厚っ!フィルターの厚さ2.5倍 浅・深型兼用 レンジフード内側の油汚れを大きくカバー 15cm間隔のミシン目入 着脱テープ12枚付
材質難燃性不織布 寸法(幅W×長さL)(cm)約60×180 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
699 税込769
当日出荷

オーム電機換気扇カバー
レンジフード用のフィルターです。レンジフードに付属の磁石で取り付けるだけ! フィルターだけの交換式なので経済的。 交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。 特殊なツメ付磁石なので、フィルターをしっかりフードに固定できます。
材質(フィルター部)ポリエステル難燃特殊不織布、(取付金具)永久磁石・鉄(ユニクロメッキ)・ステンレス 寸法(mm)450×600 サイズ- 材質(フィルター)不織布
1パック(5枚)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

一般換気扇がフィルター付き換気扇に早変わり! 引っ掛けレバー式。本体から片手で簡単に取り外せます。 換気扇全体をスッポリ覆うから、お手入れもカンタン。 見た目もスッキリデザイン。 汚れても、フィルターのみの交換だけ。
材質(フィルター)不織布
1パック(5枚)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

金属製なので台所におすすめです。
ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

深型・浅型兼用、レンジフード。一枚でピッタリと全面カバー。複数枚使用したり、カット加工すればどんな機種にも使えます。厚手タイプなので、汚れをしっかりキャッチします。
付属品磁石 材質難燃性不織布 寸法(幅W×長さL)(mm)約460×600
1パック(10枚)
699 税込769
当日出荷


雨、風が吹き付けるのを防ぐため排気ダクトの屋外に取付けます。
付属品丸木ねじ 5個、取付板 1個 適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1 材質(ウェザーカバー)ポリプロピレン、(取付板)鋼板t0.8 表面処理(取付板)メラミン塗装 色調(ウェザーカバー)マンセル2.5Y9/0.5、(取付板)マンセル2.5Y9/0.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

換気扇取替時の天井の汚れや傷をカバーする、ひとまわり大きめのルーバー。
材質PP樹脂 ホワイト(マンセル値3.2Y8.9/0.6)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐ羽根の直径25cmの家庭用換気扇のほとんどに取り付け可能油汚れ、ホコリ等を防ぎ、換気扇のお掃除が大変楽になりますフィルターは燃え広がらない難燃加工済引掛フックで引っ掛け、取り付けフックプレートで固定するので付け外しが簡単ですフィルターのみを交換する方法なので大変経済的フレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)本体枠:1コ、フィルター:1枚、引掛フック:1コ、取り付フックプレート:1コ、ビス:3コ
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET)、ステンレス、ナイロン、ABS 外形寸法(cm)本体枠:約36×36×高さ4、フィルター:約46×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
789 税込868
当日出荷

厚さ15mmの薄形デザイングリル採用
仕様薄形十字格子デザイングリル(厚さ15mm)、グリル脱着式 質量(kg)0.2 取付場所天井・壁・床 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)65×170×175
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

枠付き換気扇用の交換フィルターです。 付属のマジックテープで止めるだけです。 交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。 取付用マジックテープ(R)12枚付き ※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)ポリエステル難燃特殊不織布、(マジックテープ部)ナイロン 材質(フィルター)不織布
1セット(5枚)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。 フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。 ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式) 交換時期の目安は、約1ヶ月です。 換気扇の側面まで全体をカバーします。
材質(フィルター)不織布
1セット(3枚)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミ箔・難燃性不織布 適合サイズ(Φmm)(換気扇ハネ)300 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)395×400×30
1枚
439 税込483
当日出荷

オーム電機換気扇カバー
換気扇カバーMサイズ(品番A-32)の交換用キャップフィルターです。全体をすっぽり覆うので、油汚れを防ぎお掃除が大変楽になります。難燃特殊フィルターなので、熱に強く安心!。フィルター交換式なので経済的。(交換時期の目安は約1ヶ月です)。フィルターは被せるだけのキャップ式(ゴム付き)なので、本体を外さなくても交換がワンタッチ!
仕様換気扇の羽根の直径:20cm用 セット内容キャップM 3枚入り 材質(フィルター)ポリエステル難燃特殊不織布、合成ゴム
1セット(3枚)
689 税込758
当日出荷

トイレや浴室、洗面所の換気扇用フィルターです。 自由なサイズに切って、付属のマジックテープで止めるだけです。 交換時期は、約1カ月ごとに新しいフィルターに交換してください。 取付用マジックテープ(R)6枚付き 台所の換気扇やレンジフードにも利用できます。 ※マジックテープ(R)は(株)クラレの登録商標です。
材質(フィルター部)難燃PET、再生PET、ビニロン、(マジックテープ部)ナイロン 寸法(mm)300×300 サイズフリー 材質(フィルター)不織布
1パック(5枚)
469 税込516
当日出荷

使用場所換気扇まわり 材質アルミ箔・難燃性不織布 幅(cm)30 長さ(cm)31 高さ(cm)4.6
1個
239 税込263
当日出荷

三菱アルミニウム換気扇カバー美感
フィルター交換タイプでとっても経済的!シンプルデザインでキッチンの美観アップ。
1個(3枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)アルミ箔、(フィルター)難燃性ポリエステル繊維 適合サイズ(cm)(羽の直径)20~25 アズワン品番64-9105-21
1個
299 税込329
当日出荷

排気を5方向から選択できる、リフォームのキッチンで実力を発揮する浅型ターボファン。 排気方向を現場で変更可能。
仕様ターボファン、押しボタンスイッチ2連、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/塞ぎ板 材質本体/閉じ板/ランプカバー/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:72/85、ノッチ弱:51/52 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/45、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:540/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1200
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エムエーパッケージングレンジフードカバー 浅型用
細かい油煙までしっかり防ぐレンジフード用カバー。強力磁石でワンタッチ簡単装着。キッチンのレンジフードをしつこい油汚れから守ります。
用途キッチン 台所 レンジフードカバー 換気扇カバー 材質アルミニウムはく、難燃性不織布 寸法(cm)30×40×4.5
1枚
849 税込934
5日以内出荷

居付・操作の簡単なお手ごろの深型フードです。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、照明 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/前幕板 材質本体/前面フード/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 高さ(mm)200 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)60(白熱電球) 口金E26(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:90/98、ノッチ弱:64/62 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:46/44、ノッチ弱:36/34 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:590/540、ノッチ弱:380/330 耐電圧(V/min)AC1000
1台
34,980 税込38,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リフォームに、梁に、低い天井に、幅広いシーンで活躍するシンプルで使いやすい浅型フード。 スポンジで洗いやすいバーリングフィルターに、油汚れが落ちやすいオイルガード塗装を施しお手入れ簡単。 整流板を装着することで、吸い込み口の風速が速くなり、捕集率がアップ。 排気の芯を背面から325mmに設定し、梁の多い集合物件でもマルチに活躍します。
仕様シロッコファン、押しボタンスイッチ2選、オイルガードフィルター、排気L/R、整流板 付属品取扱説明書/取付設置説明書/取付ビスセット/排気アダプタセット/壁取付金具セット 材質本体/整流板/ランプカバー/ファンケーシング/ファン:亜鉛メッキ鋼板、サイドキャップ:ABS樹脂、銘板:ポリカーボネート、バーリングフィルター:アルミニウム、スピンナー:アルミダイキャスト 周波数(Hz)50/60 スイッチ4連押ボタン 電球(W)25(白熱電球) 口金E17(レセプタクル) 温度上昇巻線:75K以下 入力電圧(V)100 消費電力(W)(50/60Hz)ノッチ強:101/102、ノッチ弱:75/75 絶縁抵抗(MΩ)1以上(DC500V) 電動機4極コンデンサー誘導 モーター絶縁種別型式E種 電源コード2芯 機外長1m以上 定格時間連続 周囲温度(℃)-5~40 騒音値(dB)(50/60Hz)ノッチ強:44/43、ノッチ弱:35/35 風量(m3/h)(50/60Hz)ノッチ強:550/510、ノッチ弱:340/340 耐電圧(V/min)AC1000
1台
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

エムエーパッケージングKireidea 厚っ!換気扇カバー
エコ商品
フィルターの厚さ約2.5倍 吸油力約2倍 めんどうな取替回数が減ります 取り付け簡単な固定用スプリング2個付(2cm~6cmの厚みにOK) 使用可能機種:換気扇の羽根の直径20~25cm
材質アルミニウムはく、難燃性不織布 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(縦×横)(cm)約32.2×32.2
1枚
299 税込329
当日出荷

材質(フード)亜鉛鉄板および鋼板t0.5、(シャッター)鋼板t1.6、(ガード)亜鉛鉄板t1.0 表面処理(フード)メラミン塗装、(シャッター)亜鉛めっき(黒)、(ガード)アクリル塗装 色調(フード)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)、(ガード)マンセル5Y9.75/1
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

レンジフードの油汚れ・ホコリ等を防ぐお掃除が簡単な換気扇フィルターですファンフィル角L(換気扇・羽根の直径25cm)の替え用フィルターフレームは繰り返し使えて経済的全メーカー共用タイプ(特殊形状・業務用は除く)
材質ナイロン、難燃性不職布(含再生PET) 外形寸法(cm)約46×46 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2枚)
249 税込274
当日出荷

このウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止します。
適合機種VFR-36P1、VFR-37P1、VFR-36Y、VFR-37Y、VAR-36Y、VFR-36YP、VFR-37YP、VFR-36YM1、VFR-36F、VFR-37F、VFR-36FP、VFR-37FP、VFR-36FM、VFR-36FU、VFR-36V、VFR-37V、VFR-36VP、VFR-37VP、VFR-36VM、VFR-36VU 材質(カバー)鋼板t0.8、(側板)鋼板t0.8 表面処理(カバー)アクリル塗装、(側板)アクリル塗装 色調(カバー)マンセル2.5Y7/1、(側板)マンセル2.5Y7/1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

富士工業販売(株)の防火ダンパー付きプロペラ換気扇用ウェザーカバー(防鳥網付き)
関連資料承認図(0.09MB)
1台
8,498 税込9,348
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

整流板付レンジフードの汚れを防ぎます。磁石付で取り付け簡単です。
1個
889 税込978
当日出荷

1台
1,898 税込2,088
当日出荷

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、遮蔽板 1個、ねじ(排気口、遮蔽板固定用) 12個、木ねじ(本体固定用) 2個、ソフトテープ(木枠接続用) 1個 材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(フード)亜鉛めっき鋼板、(排気口)亜鉛めっき鋼板、(シャッター)アルミニウム合金板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ツマミ)亜鉛めっき鋼板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(ガード)軟鋼線、(固定金具)亜鉛めっき鋼板、(アースねじ)黄銅 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 色調(本体)マンセル1GY9/0.5
1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)着色亜鉛鉄板及び亜鉛めっき鋼板、(本体カバー)着色亜鉛鉄板、(前板)着色亜鉛鉄板、(前板カバー)着色亜鉛鉄板、(スイッチカバー)着色亜鉛鉄板、(底板)着色亜鉛鉄板、(ランプカバー)着色亜鉛鉄板、(グリスフィルター)着色アルミニウム合金板 表面処理(本体)-、(前板カバー)シリコン加工塗装、(スイッチカバー)シリコン加工塗装、(底板)シリコン加工塗装、(ランプカバー)シリコン加工塗装、(グリスフィルター)シリコン加工塗装 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W スイッチ125V 3A 電源コードビニールプラグ付コード 125V 7A 付属品同梱換気扇 1台、木ねじ(本体固定用) 4本 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50、60 消費電力(W)32、33 電流(A)0.32、0.33 質量(kg)13.9 風量(m3/h)740、740 騒音値(dB)39、39
1個
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品排気口(逆流防止シャッター付) 1個、木ねじ(本体固定用) 6個、ねじ(排気口固定用) 4個、ソフトテープ(ダクト接続用) 1個 スイッチ125V 3A 定格電圧(V)100 モーター4極コンデンサー誘導電動機 E棟 ランプLED電球一般形 東芝ライテック LDA5L-G/40W
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1台
2,998 税込3,298
当日出荷

マグネットレンジフードフック タワー 山崎実業 動画あり
レンジフードのスチールカバー面に(整流板)マグネットで簡単取り付けのキッチンツールフック。調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなど、よく使うキッチンツールを掛けておくのに便利!スチール棚板の裏面にも取り付け可能。 レンジフードの整流板にマグネットで簡単取り付け。調理道具・鍋つかみ・計量スプーンなどの収納に便利。
材質本体:スチール(粉体塗装)・マグネット 質量(g)約255 耐荷重(kg)約1.5(フック1つあたり:約0.25) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約28×5×4
1個
1,800 税込1,980
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金網付。高耐蝕性ステンレス(SUS316)。取付用ステンレス木ネジ付属。鋼板板厚:閉鎖部1.6mm、ウェザーカバー部0.8mm
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×340×155
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷