178件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品水受けトレー レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキッチン用のワンホール混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック、ボルト式、フレキ 厚さ(mm)5~30 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)35~40 吐水口120°回転
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所キッチン 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 動画あり
浄水性能が大幅に進化。浄水シャワーにも対応しているので、野菜洗いやお米都議にも気兼ねなくたっぷり使えます。また段差のないスタイリッシュなデザインがキッチン空間にマッチします。
適合場所キッチン 対応カートリッジJF-K12,K11,K10タイプ
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

eレバー。撥水膜コーティング。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、撥水、保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B、節湯C1、吐水口回転規制110° 付属品水受トレー付 JIS規格日本工業規格品
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。 スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
付属品六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)35~38 保証期間2年間 アズワン品番64-5153-60 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5~35
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引出)478 取付穴径(Φmm)PJ1/2 関連資料分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm)187 商品タイプ壁付
1台
28,980 税込31,878
欠品中

レバーひとつでお湯の温度や流量を調整できるシングルレバー水栓。先端シャワー吐水切替ができるタイプです。
仕様エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、金属ハンドル 質量(kg)1.7 適合場所キッチン 吐水口長さ(mm)自在221 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 動画あり
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン 仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B ホース長さ(cm)引出:約40 吐水口長さ(mm)244 取付穴径(Φmm)37±2 同梱部品カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ) ホース長さ(m)(引出)0.4 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単・ラクラクな施工ができます。
適合場所流し台 付属品水受けトレー JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ シャワー種類引出し式
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グッドデザイン賞を受賞したスタイリッシュな見た目のハンドシャワー水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在250 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4
1個
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック 厚さ(mm)5~37 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)23~27 台の幅(mm)147 吐水口116°回転
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口長さ(mm)250 シャワー種類引出し式 商品タイプ台付
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キッチン用の台付き混合栓。シャワーと整流の切替え付き。
仕様節水水栓、クリック 厚さ(mm)5~37 規格JIS 首振角度(°)40 取付穴径(Φmm)23~27 台の幅(mm)251 吐水口116°回転
1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 適合場所キッチン 使用地区一般 材質メッキ 質量(g)2040 吐水口長さ(mm)244 取付穴径(mm)22~26 取付芯々(mm)203
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

260mmパイプ付。首振りシャワー。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様保証書、NSFシャワー、省施工、逆止弁、節湯B 付属品260mmパイプ付 JIS規格日本工業規格品
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。ご高齢の方から、お子様まで、誰にとっても使いやすいので使用回数の多い水回りに最適です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水ハネを抑える泡沫ストレート吐水の切り替えができます。 パイプが上向きなので、シンクを広々ご使用いただけます。
用途キッチンの水栓として 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

eレバー。楽付王ソケット付。※シャワーヘッド部は固定式です。
適合場所キッチン 使用地区一般地 仕様eレバー、保証書、楽付王、NSFシャワー、逆止弁、節湯B、節湯C1 付属品楽付王ソケット付 JIS規格日本工業規格品
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

台付のワンホール用シングルレバー混合栓です。 スワンパイプ内にホースを収納しており、ヘッド部分をワンタッチで取外せばホースを自由に動かせます。泡沫とシャワーの2種類の水流に切替えできます。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 取付穴径(Φmm)35~38 保証期間2年間 アズワン品番64-5153-61 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 取付厚(mm)5~35
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体 厚さ(mm)5~25 適合パイプ796-911 取付穴径(Φmm)25~28 カートリッジ101-999 グリーン購入法適合
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキッチン向け小型スワンムーブ仕様 パイプ:796-917 上部:104-010 逆流防止機能が付き
厚さ(mm)5~35 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)22~26 アズワン品番64-6482-26
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。水流切替:シャワー・泡沫。一般地・寒冷地共用
用途水栓本体 仕様パイプ(796-916)、213-054キッチンシャワー付き(取付ネジW22山20)、固定コマ仕様 厚さ(mm)5~35 取付ねじ(パイプ)W26山20 取付穴径(Φmm)23~26 取付穴径(mm)23~26
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合場所キッチン 仕様エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、スーパークイックジョイント 呼び径(mm)13 接続ねじ(分岐口部)G1/2 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)262
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用浄水器内蔵シャワー混合水栓(スパウトイン型) トクラス 動画あり
浄水カートリッジをシャワーヘッド内に内蔵した浄水器。取替が簡単なカートリッジは小型ながらも、JIS規格基準16物質、浄水器協会自主規格基準4物質除去の高性能。
用途飲用、食材洗浄、炊飯 付属品カートリッジ1個 性能除去性能:JIS規格16物質+浄水器協会4物質 クロム 高さ(mm)246 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)36~38 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(3.34MB) 対応カートリッジJCSA2E 吐水口3タイプ(浄水整流・整流・シャワ―)
1個
34,980 税込38,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きツーホールタイプ水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在262 取付穴径(Φmm)24±2(2ケ)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 適合場所キッチン 材質メッキ 質量(g)3290 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)自在260 商品タイプ台付
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい! 水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン! 撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、広いシンクの掃除も楽にできます。
適合場所キッチン コーティング撥水膜コーティング
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

キッチンシャワー付ワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在260 取付穴径(Φmm)37±2
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品水受トレー JIS規格日本工業規格品 施工性スピードナット/ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、NFSシャワー 水受けトレー付き
タイプ逆止弁 電源単三電池 仕様吐水口回転規制:110° 取付方式全交換(台付) 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)232 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途に応じてシャワーに切り替えられる分岐口付水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在262 取付穴径(Φmm)37±2
1個
40,980 税込45,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー、快適シャワー
用途寒冷地用 仕様吐水口回転規制:110° タイプ逆止弁 取付方式全交換(台付) 電源単三電池 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)185 給電方式電池式 水栓タイプ混合栓
1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浄水器内臓タイプ。シャワー引き出しなし。寒冷地用は逆止弁なし・水抜き栓付。浄水カートリッジ1個同梱。吐水口回転規制なし
付属品浄水カートリッジ付 適合場所キッチン
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンブラー式切替構造。ボタン切替によりストレート吐水とシャワー吐水の切替が簡単にできます。ヘッドを引出した状態でも片手でスムーズに操作できます。 シャワーヘッド引出し。コンパクトなシャワーヘッドは引出しができ、手に持ちやすくタンブラー式のボタンは片手でスムーズに切り替えができます。 節水効果のあるシャワーは、きめの細かいシャワーで、水ハネが少なく、食器洗いに最適なシャワーです。 大きく広い吐水空間がとれますので、大きな鍋やフライパンが楽に洗え使い勝手に優れています。 新構造のストレート吐水。中央部からのシャワー吐水を外周部からの吐水で束ねることで、一本のストレート吐水にしています。 本体左側の浄水レバーを上げると浄水が出ます。
適合場所キッチン 仕様eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレッドホース・クイックファスナー式、吐水口回転規制160°
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

用途に応じてシャワーに切り替えられるシングルレバー水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在220
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個 適合場所キッチン
1個
57,980 税込63,778
4日以内出荷

大きな洗い物も無理なくこなせるグースネックスタイル
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在239 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)350 ホース長さ(m)0.35
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)