カレドシリーズ用のサイドパネルです。
色白のみ
関連資料承認図(0.05MB)
1台
¥5,598
税込¥6,158
11日以内出荷
ラルチェ・ソエラシリーズ用のサイドパネルです。
色白のみ
関連資料承認図(0.05MB)
1台
¥5,598
税込¥6,158
11日以内出荷
レジ周辺の通路側に設置して隣同士で高さ違う場合にご利用下さい。
スチール製なので長持ちです。
呼び寸法D(mm)600
色ホワイト
付属品固定ねじ
材質/仕上スチール/焼付塗装
取扱説明書
間口(mm)720
奥行(mm)30
高さ(mm)960
仕様(本体)エッジシート貼り(芯材)パーティクルボード
材質(本体)メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×30×960
ドア枠などで引出しが開かない場合に、洗面化粧台と壁の間に設置するパネルです。
寸法(mm)20×600×500
色白
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
間口(mm)474
奥行(mm)30
高さ(mm)960
仕様(本体)エッジシート貼り(芯材)パーティクルボード
材質(本体)メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×30×960
間口(mm)720
奥行(mm)30
高さ(mm)710
仕様(本体)エッジシート貼り(芯材)パーティクルボード
材質(本体)メラミン化粧板
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×30×710
受付カウンターのコーナーで終わる場合に使用するエンドパネルです。
丈夫でハイカウンターを安定させます。
ホワイト、ナチュラル木目、ブラウン木目の3色
豊富なカラーパターンでどんな場所にも合わせられる
別売りのセンター引き出しやデスク、棚板を装備してカスタマイズ可能
材質本体:メラミン板+繊維板(フラッシュ構造)、エッジ部:PVC、アジャスター:ABS
幅(mm)24
質量(kg)4.5
高さ(mm)1040
奥行(mm)487
RoHS指令(10物質対応)対応
壁と洗面化粧台とのすき間を埋めるスペーサーです。
材質ABS樹脂
寸法(mm)12×430×778
1個
¥2,198
税込¥2,418
27日以内出荷
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
材質PP
寸法(mm)38×400×233
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
寸法(mm)20×600×2000
色白
1個
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
シリーズDWood series木棚
板厚(mm)17
付属品連結ボルト2個
MGパネル専用取付キット
セット内容両面テープ、接着剤、マスキングテープ、クッションテープ、シーリング剤
洗面化粧台ラクトワシリーズ MGパネル(マグネット対応)。カウンターと鏡の間の部分に設置可能。マグネットアイテムを使った収納力と、デザイン性を両立することができます。
適合ラクトワ スリムLED3面鏡、ワイド1面鏡、収納付き1面鏡
高さ(mm)255
材質メラミン化粧版(パーチクルボード)
仕様組立式
付属品ビス・プラグ
どこでも持ち運べる自分専用薄型テレビ。ベッドサイドやテーブル、キッチンなどシーンに合わせてどこでも使えます。高画質12.1インチ、地デジ番組録画機能付き、番組ガイド表示。3電源方式:家庭用/車用/内蔵充電池。フルセグチューナー内蔵で、電波状況によりワンセグとフルセグの自動切替が可能。付属の車載用バッグを使えば車の後部座席で視聴が可能です。便利なリモコン付き。ロットアンテナ付き。2通りの使い方ができる便利なスライド式フック。スタンド⇔壁掛け。USBスロット搭載:音楽や映像ファイルを確認でき、番組録画も可能。1年間保証書付き
付属品車載用バッグ、リモコン、ロットアンテナ、AC・DCアダプター、AVケーブル、miniB-CASカード、取扱説明書
材質ABS樹脂、他
質量(g)(約)700
タイプEPG番組ガイド:8日
形式再生対応ファイル形式:(音楽)MP3/WMA/WAV/AAC・(動画)MP4/MPEG-PS/WMV/AVI/3GP・(画像)JPEG/BMP・(テキスト)TXT
電源(V)AC100(50/60Hz)・DC12・内蔵充電池(リチウムイオンポリマー)
消費電力(W)11
機能テレビ受信チャンネル:地上デジタルUHF(13~62ch)/ワンセグ・フルセグ(インターネット回線は非対応)
充電時間約4時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)29.3×3.35×19.1(突起部除く)
連続再生時間約2時間(環境により異なる)
スロットminiB-CASスロット・USB2.0スロット×2(録画用/データ再生用)
端子AV入力端子・HDMI入力端子・イヤホン出力端子付き
画面サイズ12.1インチTFT液晶
1台
¥19,980
税込¥21,978
12日以内出荷
デッドスペースになりがちな冷蔵庫周りを有効活用できるスタイリッシュなデザインの冷蔵庫ラックです。小物からキッチン家電まですっきり収納できます。
棚板の最上部は固定棚板、ほか2枚は可動棚板になっています。自分の好きな位置に10cm間隔で取り付けができ、6段階調整可能です。メラミン化粧板を使用しているので水や熱に強くお手入れが簡単です。
ラップや調味料などの小物が収納できるサイドバスケットとキッチンペーパーを取り付けられるペーパーホルダー、調理器具や小物などの収納に便利なサイドメッシュパネルが付いています。
床を傷から守るフェルトシール付きです。ペール上ラックとしてもお使いいただけます。
付属品ペーパーホルダー、サイドバスケット
材質本体・ペーパーホルダー・サイドバスケット:スチール(エポキシ塗装)、棚板:低圧メラミン化粧板
質量(g)13790
耐荷重(kg)全体22、棚板1枚あたり12、サイドバスケット3
取付寸法(mm)サイドバスケット:670×395×1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×395×1800
棚板寸法(mm)幅555×奥行390
対応寸法(mm)ペーパーロール内径35以上、ペーパーロール直径170×幅280以下
適合寸法(cm)幅55までの冷蔵庫
超極細繊維を高密度に織り上げたガラス拭き用クロスです。
表裏を使い分けることで汚れとりから仕上げまで、1枚できれいに仕上がります。
汚れ取りパッドでしつこい虫汚れや鳥フンなどが楽に落とせます。
内、外窓、サイドミラーの拭き掃除に。
艶なし面と汚れ取りパッドで汚れをしっかり落とし、艶あり面できれいに仕上げます。
車内の拭き掃除にも使えます。ダッシュボード、メーターパネル、ルームミラーなど綿タオルや雑巾を使用すると拭きすじが目立つ場所も、拭きすじが目立たずきれいに拭き上がります。車内外のしつこいスポット汚れを落とす。裏面の汚れ取りパッドで虫汚れ、鳥フン、手垢などのしつこい汚れを掻き落とせます。(力を入れてこすると傷になる場合がありますのでご注意ください。)
ガラス用コート剤の仕上げ拭きに。ガラス用コーティング剤施工時に仕上げ拭き(ツヤあり面)に使用すると程よい掻きとり効果でコーティング面が均一に仕上がり拭きムラをおさえ綺麗に仕上がります。
用途車用ウィンドウクロス
材質ポリエステル、ナイロン
寸法(mm)約400×400
危険物の類別非危険物
1枚
¥499
税込¥549
4日以内出荷
関連キーワード