こんなお得な商品も!

ボールバルブ レデュースドボア 黄銅製
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状レバー式
材質(インサート)C3771BE
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質(本体)C3771BE
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604BD+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス600型
ボア径フルボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

青銅製チャッキバルブ
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
スイングチャッキ
流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。
弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120℃
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ヒンジピン)C3604
材質(プラグ)C3604
材質(ボディ)CAC
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類チャッキバルブ
耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)CAC
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス100型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
こんなお得な商品も!

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型
モノタロウ
¥879~
税込¥967~
材質(本体)黄銅(C3771BE)
接続方式ねじ込み形
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ねじ込みブッシング ステンレス製
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

ゲートバルブ 黄銅製 125型
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)Kメタル
材質(ボンネット)C3771BE
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体100℃以下の水・油・空気
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス、蒸気
最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))
ハンドル形状T形
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)亜鉛合金ダイカスト
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
材質(ボディ)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。
最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く
材質(パッキング)PTFE
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
口径タイプフルボア
ハンドル形状レバー式
クラス600
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)ノンアスベストパッキン
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)C3531
材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
材質(ジスクホルダ)C3771
バルブ種類グローブバルブ
ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
形状ストレート
材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS316
使用流体水、油、ガス
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE
クラス600型
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
こんなお得な商品も!

ねじ込みストレートソケット ステンレス製
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PSネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
仕様流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771+Crめっき
使用流体水、油、ガス
材質(キャップ)C3771
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)C3771+Crめっき
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディキャップ)C3771BE
材質(ボンネット)C3771
材質(パッキン)グラスファイバー入PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状エルボ(90°)
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
形状ニップル
材質SCS13A
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
材質SCS13A
形状径違い六角ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304TP
形状ニップル
品番PN
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)304SS
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A
材質(カバー)SCS13A
最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
ハンドル形状丸形
材質(グランド)SUS304
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ジスク)304SS
材質(ステム)304SS+ハードCrめっき
材質(ネームプレート)A1050P
材質(パッキンナット)SCS13A
材質(ボディ)SCS13A
材質(ボンネット)SCS13A
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類グローブバルブ
材質SUS304
形状ソケット
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質SCS14A
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0
接続方式両ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCS13A
形状ホースニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。
材質SCS13A
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
種別青銅製
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
材質(キャップ)C3771BE
ハンドル形状ハンドル無し
クラス10K
材質SUS304TP
形状ニップル
種類ねじ込み継手
規格JIS B0203
最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa
接続方式片ネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
使用温度範囲(℃)120℃以下
最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)SCS13A/SUS304
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ジスク)SCS13A
材質(ヒンジピン)SUS304
材質(プラグ)SUS304
クラス10K
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ種類チャッキバルブ
形状プラグ
種類ねじ込み継手
ねじの種類PTネジ
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
こんなお得な商品も!

ボールバルブ(スタンダードボア)
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)4.12(-20~38℃の水・油・ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3604+Niめっき
材質(ボールシート)PTFE
クラス600型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
仕様ボール弁、フルボア型
形状ストレート
材質(本体)SCS13A
規格管接続:JIS B0203
最高使用圧力(MPa)5.49[56]
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SCS13A(SUS304)
ハンドル形状レバー式
材質(ステム)SUS304
材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径フルボア
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
接続方式ねじ込み形
材質(ボディ)FCD-S
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状ハンドル無し
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
形状Y形
種類ストレーナ
クラス10K
形状ストレート
材質(本体)C3771BE
最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)
使用流体水、油、ガス
最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)FKM
材質(ステム)C3531
材質(ボールシート)PTFE
クラス400型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
形状ストレート
材質(本体)CAC
最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、蒸気
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)C3771BE
材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)C3771BE
材質(パッキン)非石綿
クラス125型
バルブ種類ゲートバルブ
こんなお得な商品も!

青銅製Y形ストレーナ
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
形状Y形
種類ストレーナ
使用流体水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(Oリング)FKM
材質(ガスケット)PTFE(シーリング)
材質(ボディキャップ)C3771BE
クラス150型(10K)
網目(ストレーナ)40メッシュステンレス鋼線網
形状ストレート
使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~180
最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+180℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)グラスファイバー入PTFE
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
材質(キャップ)FCD-S
材質(カバー)FCD-S
最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄
材質(ボディ)FCD-S
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン
クラス10K
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ